- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- イチネンTASCO
- 19ページ目
19ページ目: イチネンTASCOのすべての商品
1セット(2個)
¥219
税込¥241
当日出荷
バルブコア(ムシ)を入れるときに使用します。
バルブコアを取付ける際のトルク値は32.8~ 33.3cN・mです。
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
ドライバ-型のムシ入れ、取りはずし具です。
適合R134a用
接続口径赤:M12P1.75(メス)×M12P1.75(メス)×1、青・黄:M10P1.5(メス)×M10P1.5(メス)、(ムシ押付×各1)
長さ(cm)150
セット内容TA137HB(TA137HB-1~-3各1本)
角度(°)(チャージホース片側)60
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
チャージホースの先に取り付けて使用すると、冷媒を漏らさずにホースが外せます。
接続口径5/16フレアメス(ムシ押し付)×5/16フレアオス
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
圧力計/連成計はR134a、R404A冷媒飽和温度目盛付。
0点調整機能付。
ゲージマニホールド(キット)のゲージは、高精度、検査合格証明書〈ロット証明〉付仕様です。
80Φゲージ・サイトグラス付。
適合R134a用
接続口径赤:M12P1.75(メス)×M12P1.75(メス)、青・黄:M10P1.5(メス)×M10P1.5(メス)ムシ押付
セット内容マニホールド本体、高耐圧ニードルパッキン、ゲージ取付ネジ(1/8NPT)、ホースホルダー付チャージホース:150cm赤・青・黄(TA137HB)各1、低圧側用接続カプラ×1(TA163SG-4)、高圧側用接続カプラ×1(TA163SG-3)
圧力計(MPa)-0.1~3.8(TA140E)
連成計(MPa)-0.1~1.8(TA141E)
危険物の類別非危険物
接続ポート(高圧側:H)M12P1.75、(低圧側:L)M10P1.5、(サービス側:S)M10P1.5、(エアーパージ口)M10P1.5
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
用途R410A、R32用
適合低圧側
表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.8
取付ねじ(ゲージ)1/8NPT
仕様R410A、R32飽和温度目盛、振動吸収機能付、0点調整機能付、検査合格証明書(ロット証明)付
外径(Φmm)(ゲージ)80、(目盛盤)75
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単にかつ確実に行うことができます。
また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利なマニホールドです。
圧力計/連成計は、R410A、R32両冷媒の飽和温度目盛付です。
用途R410A、R32用
接続口径(チャージホース)5/16フレア
常用圧力(MPa)(チャージホース)5.5
取付ねじ(ゲージ)1/8NPT
圧力計(MPa)-0.1~5.3
接続ポート径(マニホールド本体)5/16フレア
ゲージ径(Φmm)80
ナットから先端を外すことなくラチェットレンチのように締めることができます。
先端は鍜造品のため磨耗による劣化がありません。
種類単能形
ヘッド形状スパナ形
主な用途冷媒機器
メタルタッチで圧力もれがありません。
使用冷媒R22
種別フレアゲージ用
タイプチッソ用
接続口径(inch)(ゲージ)1/4フレアメス、(ポート)1/4フレアオス(ムシ付)、1/4フレアメス(ムシ押付)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
適合サイズ(Φmm)ゲージ/100
1個
¥569
税込¥626
4日以内出荷
メタルタッチで圧力もれがありません。
フレア部に1.8mm厚の銅管を使用し、くり返し締め込んでもフレアが切れません。
フレアゲージ用。
接続口径ゲージ:1/4"フレアオスポート:1/4"フレアオス(ムシ付)、1/4"フレアメス(ムシ押付)
タイプチッソ用
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
主に寒冷地や寒暖差の激しい所でも配管や高温から低温の差が激しい冷媒回路でフレアナットねじ部の水滴や水分をナット内部溝穴より外部に出すことにより結露や割れを防止します。
適合サイズ銅管:3/8"(9.53mm)
仕様穴は3ヶ所
1セット(5個)
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
主に寒冷地や寒暖差の激しい所でも配管や高温から低温の差が激しい冷媒回路でフレアナットねじ部の水滴や水分をナット内部溝穴より外部に出すことにより結露や割れを防止します。
適合サイズ銅管:1/4"(6.35mm)
仕様穴は3ヶ所
1セット(5個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
仕様配管接続用(フレアナット付)
寸法(inch)1/4Fオス×5/8Fオス
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
新冷媒2種対応ナット
適合銅管径1/4"×1/4"(6.35)
フレアサイズ(inch)1/2×1/2
付属品銅パッキン2枚付
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
新冷媒2種対応ナット
適合サイズ(銅管)1/4"(6.35)
仕様1/4"フレアナット×2、1/4"フレアオス×2、1/4"フレアオス(ムシ付)
1セット(3個)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
1つのサービスポートから幾通りの配管がとれます。
フレアネジ部には全てバルブコア用のネジが切ってあります。
仕様1/4"フレアオス(ムシ付)、1/4"フレアオス、1/4"フレアオス、1/4"フレアメス(ムシ押し付)
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
フレアのオス同士が手締めで簡単に繋げます。また、1/4"側にはムシ押しが付いているので空調機のサービスポートに接続も可能です。
最高使用圧力(MPa)2.8
耐圧(MPa)4
流体温度(℃)-35~90
対応冷媒種別新冷媒R410A用
仕様出口側1/4フレアサービスポート付
寸法(inch)(出口側)3/8"ロウ付、(出口側)3/8"フレア
耐圧試験圧力(MPa)6.3
気密試験圧力(MPa)4.2
1個
¥7,798
税込¥8,578
5日以内出荷
対応冷媒種別R410A/R32用
仕様出口側5/16フレアサービスポート付
寸法(inch)(入口側)3/8"ロウ付、(出口側)3/8"フレア
耐圧試験圧力(MPa)6.3
気密試験圧力(MPa)4.2
1個
¥8,398
税込¥9,238
4日以内出荷
水分・酸・固形質異物を効果的に除去。
寸法(inch)1/2
対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A
仕様UL、CSA認証品
寸法(mm)12.7
全長A(mm)137
温度範囲(℃)-45~65
最高使用圧力(MPa)4.68
寸法F(mm)67
寸法E(mm)97
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
水分・酸・固形質異物の除去に。
寸法(inch)5/8
対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A
仕様UL、CSA認証品
寸法(mm)15.88
全長(mm)191
温度範囲(℃)-45~65
最高使用圧力(MPa)4.68
外径(Φmm)67
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
高感度で正確・明瞭な水分探知。
モイスチャーインジケータは大きく見やすいです。
仕様モイスチャーインジケータ付
全長(mm)117
温度範囲(℃)-30~110
最高使用圧力(MPa)4.5
寸法(inch)3/8ロウ付
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
サービスポートの無い機器に取りつけて使用します。
用途従来冷媒用
仕様3/8"銅管付
長さ(mm)(銅管)60
1セット(3個)
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
キャップ部分にR410A冷媒色ピンクのシールをつけています。
新冷媒対応パッキン採用
対応冷媒種別R410A/R32
仕様1/4"銅管付、5/16"フレアオス(ムシ付)
長さ(mm)(銅管)200
1セット(3個)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
適合(真空ポンプ)TA150XA、TA150XB、TA150XC、TA150VX、TA150TV
仕様気密用バルブ付
寸法(Φmm)真空計/40(TA142BP)
接続ねじ5/16フレアメス(ポンプ側)×5/16フレアオス(ポート側)
真空計(MPa)0~-0.1(0~-760mmHg)
アダプタサイズ5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)付
透明色で内部確認が可能です。
弁の動作ができるように、点検口が付いています。
直付・浮かし・再施工可能。
縦方向のみ。
ドライバなどで弁の点検を行ってください。
材質ABS樹脂
接続口径3/8"フレアメス×3/8"フレアオス
仕様フルボアボールバルブ
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
適合R12、R22用
1パック(6個)
¥219
税込¥241
当日出荷
回収作業時の機器内圧力を測定するのに使用します。
長さ(mm)410
適合ホース1/4フレアメス(ムシ押し付)×1/8NPT(ゲージ側)
ゲージ径(Φmm)80
ゲージ目盛(MPa)0~-0.1
1個
¥5,698
税込¥6,268
欠品中
用途R134a用
対応冷媒種別R134a
セット内容(赤・青・黄)3本セット
接続口径ストレート7/16UNF-20(1/4F)×45°M10フレア(ムシ押し付)
危険物の類別非危険物
用途R134a用
接続口径ストレートM10フレア×45°7/16UNF-20(1/4F)(ムシ押し付)
対応冷媒種別R134a
危険物の類別非危険物