21ページ目:

2,563件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
専用ケース イチネンTASCO専用ケースイチネンTASCO
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
TA771WT-23専用ケースベルト通し付
スプラインソケットセット イチネンTASCOスプラインソケットセットイチネンTASCO
12,980税込14,278
1セット
翌々日出荷
このセットで基本的なボルトナットの締め緩めが可能。スプラインソケット採用で、インチサイズにも対応。スマートヘッドラチェットで狭所作業も。<セット内容>差込角四角:3/8″スプラインソケット…8・10・11・12・13・14・15・16・17・19・21・22・24mm差込角四角:3/8″スプラインディープソケット…8・10・12・13・14・17・19・21mm差込角四角:3/8″ユニバーサルジョイントスライディングTヘッド…1/2″12.7(-)×3/8″9.5(+)差込角四角:3/8″エクステンションバー…75・150mm差込角四角:3/8″スマートヘッドラチェット(ギア数72山)…170mm差込角四角:3/8″ビットアダプター…1/4″差込角六角:1/4″ドライバービット(プラス)…(+)No.1・No.2・No.3差込角六角:1/4″ドライバービット(マイナス)…(-)4・5.5・7mm差込角六角:1/4″ドライバービット(ヘックス)…六角3・4・5・6・8mm差込角六角:1/4″ドライバービット(スペシャル)…いじり止め穴付きT10・15・20・25・27・30・40
真空ポンプ イチネンTASCO真空ポンプイチネンTASCO
189,800税込208,780
1セット
3日以内出荷
高次元のスペックと堅牢なパーツを使用したフラッグシップモデル。最高レベルの性能と高品質を詰め込んだ大型機器対応のプロフェッショナルモデル。到達真空度0.7Pa(5ミクロン)を実現した超高真空モデル。軽量かつ高効率なブラシレスDCモーター搭載。運転停止時のオイルの逆流を防止するオイル逆流防止機能付き。ボールバルブ式でオイルの排出が簡単。大型サイトグラスでオイルレベルが簡単に視認可能。
付属品変換アダプター1/4"メス×5/16"オス、専用オイル1L適合オイル封入量:約830mLセット内容本体+ケース(TA150GS)質量(kg)約14.5方式ドライブ:ダイレクト式モーター100V(50/60Hz)、400W・DCモーター排気量(L/min)340(12CFM)モーター回転数(min-1[r.p.m])2700サイズ(mm)307(H)×414(D)×152(W)到達真空度(Pa)0.7(5ミクロン)ポート吸入:1/4″、3/8″、1/2″フレアローターツーステージ
真空ポンプ イチネンTASCO真空ポンプイチネンTASCO
68,980税込75,878
1個ほか
翌々日出荷
様々な現場でパフォーマンスを発揮するスタンダードモデル。高い真空性能と信頼性のある2ステージローターを搭載。運転停止時のオイルの逆流を防止するオイル逆流防止機能付き。強制的にオイルを循環し、高効率と高耐久性を両立。
付属品変換アダプター1/4"メス×5/16"オス、専用オイル560mL方式ドライブ:ダイレクト式モーター100V(50/60Hz)、550Wモーター回転数(min-1[r.p.m])3440(60Hz)、2880(50Hz)サイズ(mm)355×127×287到達真空度(Pa)2.0(15ミクロン)ポート吸入:1/4″、3/8″、1/2″フレアローターツーステージ
スマートフォン用赤外線カメラ イチネンTASCOスマートフォン用赤外線カメライチネンTASCO
35,980税込39,578
1台
翌々日出荷
お持ちのスマートフォンがサーモグラフィに!
その他【HFOV】54°±1°【VFOV】42°±1°測定範囲最高温度点、最低温度点、スポット計測(3点まで)対応OSAndroid分解能【温度】0.15℃(NETD)精度(℃)±3または±5%解像度【熱画像】4800ピクセル(80×60)計測範囲-20~120℃モード【画像表示】熱画像、デジタルカメラ、MSX焦点距離固定15cm~無限大動作温度範囲(℃)0~35 / 【バッテリー充電】0~30モデルFLIR ONE Gen3稼働時間(分)60
タイヤ痕除去・床面洗浄剤 イチネンTASCOタイヤ痕除去・床面洗浄剤イチネンTASCO
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
低泡性で泡切れも良いため、すすぎ作業・汚水回収もスムーズに行えます。床とタイヤ痕の汚れの隙間に洗浄剤が素早く浸透し、汚れをしっかり除去します。
内容量(L)1希釈倍率10~50倍主成分エチレンジアミン四酢酸ナトリウム塩 、水酸化ナトリウム、ジエチレングリコールモノブチルエーテル危険物の類別非危険物
入線用潤滑剤 イチネンTASCO入線用潤滑剤イチネンTASCO
1,998税込2,198
1本(420mL)
4日以内出荷
シリコン剤・スプレータイプ。電線管の防錆、電線被覆の保護にも役立ちます。
フルオロカーボン回収装置 ツインストーム イチネンTASCOフルオロカーボン回収装置 ツインストームイチネンTASCO
219,800税込241,780
1台
4日以内出荷
双嵐を巻き起こす次世代のフロン回収装置。ワンバルブ方式を採用し、1つのバルブで直感的に操作できるシンプルなインターフェース。また、冷媒種の圧力に応じて設定可能な警告圧力選択機能を搭載し、冷媒回収時の可溶栓融解を防止。さらに、可倒式ハンドルと取り外し可能なフロートセンサーケーブルを採用したコンパクト設計で、使用後はスッキリと収納可能。本体質量13kgの軽量設計で持ち運びもラクラクな次世代のスタンダードモデル。フロン排出抑制法適合品。
付属品1/4フレアバルブ付チャージホース150cm×2本、インレットフィルター×1、R410Aホースアダプタ5/16フレアメス×1/4フレアオス、インレットフィルター用ホース、着脱式フロートセンサーケーブル(3芯)、電源ケーブル、肩ベルト適合付帯機能:クリーニング方式、回収可能冷媒:R22、R32、R134a、R404A、R407C、R407H、R410A、R448A、R449A、R452A、R463A-J、R1234yf、R1234ze質量(kg)13使用温度範囲(℃)0~39消費電力AC100V (50/60Hz)/750Wサイズ(mm)(H)300×(W)375×(D)235コンプレッサー1000W(1.34HP)ツインオイルレス真空到達レベル(連続運転時)約-0.09MPa、(自動停止時)約-0.03MPa接続可能回収ボンベ~100kg(116L)フロートセンサー付ボンベ(別売)、(ウェイトリミッター(別売)使用時)~100kg(116L)FC3(別売)回収方法(気体・半液体・液体)圧縮式冷媒回収方法、(液体)プッシュブル方式
デュアル型ウルトラミニ真空ポンプ イチネンTASCOデュアル型ウルトラミニ真空ポンプイチネンTASCO
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
AC100Vとリチウムイオン電池兼用のデュアル電源サプライモデル誕生!ルームエアコンの真空引きに特化した小型・軽量設計!(本体質量2.9kg)フル充電で約120分運転可能!※リチウムイオン電池・充電器は付属しておりません。 リチウムイオン電池で使用される場合はマキタ社製18Vタイプをご用意ください。
仕様オイル封入量(mL):約80付属品専用ポンプオイル、変換アダプター5/16"メス×1/4"オス、ACアダプタセット内容本体のみタイプドライブ方式:ダイレクト式電源(V)AC100(50/60Hz)またはDC18(リチウムイオン電池)モーター回転数:1900(rpm)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×234×156排気量(L/min)25.8(0.9CFM)到達真空度(Pa)18(135ミクロン)運転時間(分)満充電:120(18V、5.0Ah 新品電池パック・フル充電)ローターシングルステージポート径吸入:5/16"フレアオス
異径銅ソケット イチネンTASCO異径銅ソケットイチネンTASCO
999税込1,099
1個
翌々日出荷
CO2銅管用継手
形状異径ソケット設計圧力(MPa)8
R410AR32用ミニボールバルブ式ゲージマニホールド イチネンTASCOR410AR32用ミニボールバルブ式ゲージマニホールドイチネンTASCO
9,898税込10,888
1個
5日以内出荷
手のひらサイズなのに大きなサイトグラスを搭載。これまでにない新ジャンルのゲージブーツ付マニホールド。ボール弁式開閉バルブ。
取付ねじゲージ取付ネジ(NPT):1/8″ゲージ径(Φmm)52接続ポートホース接続ポート(フレア):5/16″圧力(MPa)低圧側:-0.1~3.8(TA141ME)、高圧側:-0.1~5.5(TA140ME)
タイマー付ウルトラミニツーステージ真空ポンプ イチネンTASCOタイマー付ウルトラミニツーステージ真空ポンプイチネンTASCO
34,980税込38,478
1セット
翌々日出荷
タイマーと真空レベルゲージを搭載したウルトラミニ真空ポンプ
付属品変換アダプター5/16″メス×M10オス、専用オイル質量(kg)4.1電源(V)100(50/60Hz)排気速度(L/min)40(1.4CFM)方式ドライブ:ダイレクト式、ローター:ツーステージ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×260×170モーター(W)70モーター回転数(min-1[r.p.m])3200オイル量(mL)封入量:約140到達真空度(Pa)5.0(38ミクロン)ポート径(インチ)吸入ポート(フレア):5/16
バルブ継手 イチネンTASCOバルブ継手イチネンTASCO
8,298税込9,128
1個
翌々日出荷
M16オネジのサービスポートがある機器と、チャージバルブ(TA128JB)を接続するためのものです。
仕様【接続部】UNF7/16″×20×M16P1.5
20mm保温材 イチネンTASCO20mm保温材イチネンTASCO
699税込769
1個
翌々日出荷
寸法(Φmm)19.05、22.22サイズ(Φmm)19.05、22.22
オートマチックバイスプライヤ イチネンTASCOオートマチックバイスプライヤイチネンTASCO
4,198税込4,618
1丁
翌々日出荷
開いて握るだけの簡単操作!薄物から厚物まで握り込むだけで自動で調整・ロック。従来品のようにわずらわしい調整が必要ありません。
材質Cr-V全長(mm)250最大開口(mm)48
産業用紙ワイパー イチネンTASCO産業用紙ワイパーイチネンTASCO
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
1枚ずつ取り出せるポップアップタイプ。強度・吸収性を高める4枚重ね構造。
入数(枚)150入シートサイズ(mm)190×320素材パルプ
90°銅エルボ(冷凍規格) イチネンTASCO90°銅エルボ(冷凍規格)イチネンTASCO
2,398税込2,638
1セット
翌々日出荷
材質形状エルボ
コーテープ イチネンTASCOコーテープイチネンTASCO
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
幅(mm)50長さ(m)20入数4巻
真空ポンプアダプター イチネンTASCO真空ポンプアダプターイチネンTASCO
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
ホース側専用クイックジョイント内部Oリング付き、手締め仕様 ※口金サイズはTA134YF-3専用です。
仕様メスM10 P1.5
ハイブリッド式 圧力計/連成計 イチネンTASCOハイブリッド式 圧力計/連成計イチネンTASCO
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
R463A-Jの液相/気相飽和温度目盛付R410A、R32の飽和温度目盛付振動吸収機能付0点調整機能付
ケース形状A枠(立型つば無し)外径(Φ)80取付ネジ径ゲージ:1/8″NPT圧力範囲(MPa)-0.1~5.3
ハイブリッド式 圧力計/連成計 イチネンTASCOハイブリッド式 圧力計/連成計イチネンTASCO
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
R463A-Jの液相/気相飽和温度目盛付R410A、R32の飽和温度目盛付 振動吸収機能付0点調整機能付
ケース形状A枠(立型つば無し)外径(Φ)80取付ネジ径ゲージ:1/8″NPT圧力範囲(MPa)-0.1~3.8
スケール洗浄剤 イチネンTASCOスケール洗浄剤イチネンTASCO
19,980税込21,978
1足
6日以内出荷
水槽・桶に洗浄液を30%に希釈。モジュールを2時間漬け込みその後よく水洗いしてください。洗浄後の洗浄液は専用中和エレメント(TA916WE-20C)にて中和してください。加湿モジュール・エレメントに付着した硬質スケールを浸漬洗浄で簡単除去。複数の酸性洗浄剤を混合して効果パワーアップ!普通物なので取り扱いやすく、漬け込むだけの簡単洗浄。
内容量(kg)20
オートマチックバイスプライヤ イチネンTASCOオートマチックバイスプライヤイチネンTASCO
3,500税込3,850
1丁
6日以内出荷
開いて握るだけの簡単操作!薄物から厚物まで握り込むだけで自動で調整・ロック。従来品のようにわずらわしい調整が必要ありません。
材質Cr-V全長(mm)150最大開口(mm)31
電工VAストリッパー イチネンTASCO電工VAストリッパーイチネンTASCO
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷
芯線被覆もまとめてストリップ可能。電気工事試験に必須工具。VA線の切断、スケール・皮むき・のの字曲げ作業がこれ1丁でできます。エコ線もきれいに切断できます。切断能力…VA・VVF線(mm):Φ2.0×3芯適応電線サイズ…・芯線被覆ストリッパー(mm):Φ1.6/Φ2.0 ・VA線外皮ストリッパ(mm):Φ1.6×2芯/Φ1.6×3芯/Φ2.0×2芯/Φ2.0×3芯
切断能力(Φmm)2.0
銅ソケット(冷凍規格) イチネンTASCO銅ソケット(冷凍規格)イチネンTASCO
2,598税込2,858
1セット
翌々日出荷
材質形状ソケット
レンチ付ワイドモンキー イチネンTASCOレンチ付ワイドモンキーイチネンTASCO
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
ワイドモンキーにレンチをプラス!
寸法(mm)レンチ部:13/17全長(mm)220口開き(mm)3~42
冷媒銅管用ワンタッチ継手 イチネンTASCO冷媒銅管用ワンタッチ継手イチネンTASCO
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
20mm保温カバー付き。
保温カバー イチネンTASCO保温カバーイチネンTASCO
479税込527
1個
翌々日出荷
用途ソケット用厚さ(mm)20保温呼び径12.7、15.88用
回収ボンベ高温注意シール イチネンTASCO回収ボンベ高温注意シールイチネンTASCO
2,098税込2,308
1セット
3日以内出荷
冷媒回収容器の可溶栓溶解を防ぐ注意シール約50℃になると文字が浮かび上がります。
寸法(mm)50×90文字内容ボンベの温度を下げてください取付方式シール入数(枚)5
HC冷媒用ゲージマニホールドキット イチネンTASCOHC冷媒用ゲージマニホールドキットイチネンTASCO
20,980税込23,078
1セット
翌々日出荷
低圧側…-0.1~1.0MPa(TA141HC)高圧側…-0.1~1.5MPa(TA140HC)R600a・R290冷媒飽和温度目盛付サイトグラス付マニホールドボディチャージホース…赤・青・黄 各1
径(Φ)圧力計:68ホース長さ(cm)チャージ:92
スマートフォン用赤外線カメラ イチネンTASCOスマートフォン用赤外線カメライチネンTASCO
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷
お持ちのスマートフォンがサーモグラフィに!片手にTA410NE-4、もう片方の手にスマートフォン・タブレットを持ち、鮮明な画面を見ながら、手の届かない場所や見えない場所の対象物を効率よく検査。
仕様焦点固定:30cm~無限大温度範囲(℃)計測:-20~120、0~400角度(°)HFOV/VFOV:54±1/42±1対応OSiOS/Android兼用精度(℃)±3または±5%解像度熱画像:19200ピクセル(160×120)温度分解能(℃)0.07モード画像表示:熱画像、デジタルカメラ、MSXフレームレート8.7Hz動作温度範囲(℃)-10~50、バッテリー充電 0~45モデルFLIR ONE Edge Pro稼働時間(分)バッテリー:90
カッター替刃 イチネンTASCOカッター替刃イチネンTASCO
1,998税込2,198
1枚
翌々日出荷
適合本体TA560KF用入数1
銅ソケット(冷凍規格) イチネンTASCO銅ソケット(冷凍規格)イチネンTASCO
2,898税込3,188
1セット
翌々日出荷
形状ソケット
90°銅エルボ(冷凍規格) イチネンTASCO90°銅エルボ(冷凍規格)イチネンTASCO
2,498税込2,748
1セット
翌々日出荷
形状エルボ
プローブキャップ・Oリング イチネンTASCOプローブキャップ・OリングイチネンTASCO
3,898税込4,288
1台
翌々日出荷
プローブキャップ内部にフィルターがセットされています。性能維持のため、定期的な交換をおすすめいたします。※フィルターのみは販売しておりません。
入数5セット
スパナ付コックハンドル イチネンTASCOスパナ付コックハンドルイチネンTASCO
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
予備ゲージパッキン2個付スパナ付コックハンドルに更にチェーンつき、現場での紛失、携帯忘れが減りとても便利です。
全長(mm)200チェーン長(mm)550
バッテリー・ファン一体型コードレス空調ファン イチネンTASCOバッテリー・ファン一体型コードレス空調ファンイチネンTASCO
17,980税込19,778
1セット
4日以内出荷
薄型設計でさらなる軽さを手に入れた、唯一無二の着用感バッテリー・ファン一体型でコードのわずらわしさがありません。独自の流体設計で内蔵ファンの傾斜を最適化し、最良な服内環境を実現します。お気に入りの香りを入れられるフレグランスケースを内蔵。※充電には、USB充電器(1コネクタあたり2.0A以上出力可能なもの)をご用意ください。
セット内容ファン本体×2、バッテリー×2、充電ケーブル×2ブラック質量(g)220(バッテリー装着時)/台寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×35×130風量60~42(L)モード烈/強/中/弱バッテリー容量(mAh)リチウムイオン充電池:4750稼働時間(時間)2.5~9
ミニチューブカッター イチネンTASCOミニチューブカッターイチネンTASCO
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
スペア替刃1枚付※標準装着刃(TA560A-1)
肉厚(mm)最大3適合管外径(Φmm)銅管4.76~28.58適合外径(inch)銅管3/16″~11/8″
防虫ドレンキャップ イチネンTASCO防虫ドレンキャップイチネンTASCO
999税込1,099
1セット
翌々日出荷
ドレンホースから虫の侵入を防止。差し込むだけの簡単取り付け。各メーカードレンホース(Φ14、Φ16)対応。ドレンホースの末端部分に差し込むだけの簡単施工(取付)。風の逆流による室内への音の軽減にも役立ちます。ドレンホース内への虫の侵入を防ぎドレン詰まりを 未然に防ぎます。
材質熱可塑性エラストマー入数2個×5セット(10個)
冷凍機油(スニソオイル) イチネンTASCO冷凍機油(スニソオイル)イチネンTASCO
8,198税込9,018
1缶(4L)
4日以内出荷
冷凍機オイルは永年使用しますと劣化します。サービス時、オイルは入れ換えて下さい。
仕様4GSD
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら