- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- TASCO(タスコ)
- 23ページ目
23ページ目: TASCO(タスコ)のすべての商品
手のひらサイズなのに大きなサイトグラスを搭載。これまでにない新ジャンルのゲージブーツ付マニホールド。ボール弁式開閉バルブ。
取付ねじゲージ取付ネジ(NPT):1/8″
ゲージ径(Φmm)52
接続ポートホース接続ポート(フレア):5/16″
圧力(MPa)低圧側:-0.1~3.8(TA141ME)、高圧側:-0.1~5.5(TA140ME)
1個
¥9,898
税込¥10,888
翌々日出荷
1/4”フレアポート仕様のボールバルブ式R1234yf用ゲージマニホールド。R1234yf飽和温度目盛付き
取付ねじゲージ取付ネジ(NPT):1/8″
バルブボール弁開閉バルブ
ゲージ径(Φmm)80
接続ポートホース接続ポート(フレア):1/4″
圧力(MPa)低圧側:-0.1~1.8(TA141YF)、高圧側:-0.1~3.8(TA140YF)
1/4”フレアポート仕様のボールバルブ式R1234yf用ゲージマニホールド。R1234yf飽和温度目盛付き
取付ねじゲージ取付ネジ(NPT):1/8″
バルブボール弁開閉バルブ
ゲージ径(Φmm)80
接続ポートホース接続ポート(フレア):1/4″
圧力(MPa)低圧側:-0.1~1.8(TA141YF)、高圧側:-0.1~3.8(TA140YF)
1台
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
手のひらサイズなのに大きなサイトグラスを搭載。これまでにない新ジャンルのゲージブーツ付マニホールド。ボール弁式開閉バルブ。
取付ねじゲージ取付ネジ(NPT):1/8″
ゲージ径(Φmm)52
接続ポートホース接続ポート(フレア):5/16″
圧力(MPa)低圧側:-0.1~3.8(TA141ME)、高圧側:-0.1~5.5(TA140ME)
M16オネジのサービスポートがある機器とCO2チャージホースを接続するためのものです。
仕様【接続部】G1/4″ネジ30°フレア×M16P1.5
1個
¥6,298
税込¥6,928
翌々日出荷
コパイバオイルによる虫除け効果。殺虫成分不使用で安心。汗臭さ等を緩和する消臭成分配合。無香・フレッシュミントの香り・グレープフルーツの香りの3種類をラインナップ
付属品含浸用コットン 4個
内容量(mL)10
電気、機械、建物の問題をトラブルシューティング。熱画像解像度…80×60ピクセル。温度分解能/NETD…<0.07℃。視野角(FOV)…51°×66°。最小焦点距離…0.3m。熱画像解像度…320×240。距離スポット比…24:1。焦点…固定。焦点面アレイ/スペクトル範囲…非冷却マイクロボロメーター/7.5~14μm。ディスプレイ解像度…320×240ピクセル。画面…2.4インチ(縦)、視野角80°。画像モード…スーパーファインコントラスト(MSX)、可視画像。対象物温度範囲…ー25℃~300℃。精度…ー25~0℃:±3℃、0~50℃:±2.5℃、50~100℃:±1.5℃、100~300℃:±2.5%。最短計測距離…0.26m。放射率補正…4段階のプリセット、0.1~0.99の個別調整可。保存メディア(画像保存容量)…4GB(50,000枚)。画像ファイル形式…JPEG。デジタルカメラ解像度…2MP(1600×1200ピクセル)。インターフェース…USB 2.0。USB規格…USB Type-C 高速。バッテリータイプ…リチウムイオン電池バッテリー。稼働時間…約4時間。バッテリータイプ…充電式リチウムイオン電池、3.7Vバッテリー。バッテリー動作時間…スキャン5時間。使用温度範囲…ー10℃~45℃。保護…IP54(IEC60529)。サイズ(L×W×H)…210×64×81mm。質量…394g。付属品…ストラップ、USBケーブル、専用ポーチ
1台
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
飽和温度表示付き高精度デジタルゲージを搭載。ボール弁式開閉バルブ
接続口径ホース接続ポート(フレア)5/16″
連成計(MPa)-0.1~5
NPTゲージ取付ネジ:1/8″
1セット
¥66,980
税込¥73,678
翌々日出荷
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
2ケ所からのドレンホースを1本まとめて排水。Φ14、Φ16ホース兼用
形状ホースジョイント
入数(個)10
1袋
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
寸法(Φmm)25.4、28.58
1個
¥779
税込¥857
翌々日出荷
芯線被覆もまとめてストリップ可能。電気工事試験に必須工具。VA線の切断、スケール・皮むき・のの字曲げ作業がこれ1丁でできます。エコ線もきれいに切断できます。切断能力…VA・VVF線(mm):Φ2.0×3芯。適応電線サイズ…・芯線被覆ストリッパー(mm):Φ1.6/Φ2.0 ・VA線外皮ストリッパ(mm):Φ1.6×2芯/Φ1.6×3芯/Φ2.0×2芯/Φ2.0×3芯
切断能力(Φmm)2.0
1個
¥6,298
税込¥6,928
翌々日出荷
ワイドモンキーにレンチをプラス!
寸法(mm)レンチ部:13/17
全長(mm)220
口開き(mm)3~42
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
1セット
¥639
税込¥703
翌々日出荷
お持ちのスマートフォンがサーモグラフィに!。片手にTA410NE-4、もう片方の手にスマートフォン・タブレットを持ち、。鮮明な画面を見ながら、手の届かない場所や見えない場所の対象物を効率よく検査。
仕様焦点固定:30cm~無限大
温度範囲(℃)計測:-20~120、0~400
角度(°)HFOV/VFOV:54±1/42±1
対応OSiOS/Android兼用
精度(℃)±3または±5%
解像度熱画像:19200ピクセル(160×120)
温度分解能(℃)0.07
モード画像表示:熱画像、デジタルカメラ、MSX
フレームレート8.7Hz
動作温度範囲(℃)-10~50、バッテリー充電 0~45
モデルFLIR ONE Edge Pro
稼働時間(分)バッテリー:90
1台
¥71,980
税込¥79,178
翌々日出荷
工場での高揚程に対応。エアコンの左右両サイドに据付が可能。ドレン入口は上部、側面より選択が可能。出口管にホースを直接接続が可能。高温水90℃対応。蒸気口を追加。故障信号線A接/B接を選択が可能。運転スイッチの交換が可能。塩ビ配管キットが標準付属。※据付ボックスを標準付属(床設置、吊設置)。※便利な試運転用スイッチを用意(注水無しで可能)
仕様【ドレン入口】上部:Φ33×2カ所(VP20・VP25を接続可能)、側面:Φ26.5(VP20を接続可能)、【ドレン出口】ホース接続、銅管接続(Φ12.7の銅管が接続可能)、【逆止弁】ドレン出口部に内蔵
寸法(mm)387×167×268
質量(kg)ポンプ 6.6、据付ボックス 1.8
電源(V)単相200
消費電力(W)275(50Hz)、395(60Hz)
揚程(m)12(50Hz)、16(60Hz)
信号形式故障:AまたはB接点 接点容量250V 5A
1個
¥87,980
税込¥96,778
翌々日出荷
1台
¥6,298
税込¥6,928
翌々日出荷
20mm保温カバー付き。
形状ワンタッチ継手
形状ソケット
入数(個)5
5/16″フレア(45°、ムシ押し付)×1/4″フレア(ストレート)。※冷媒の混用をしないでください。
長さ(cm)20
1本
¥2,098
税込¥2,308
翌々日出荷
TA122CS-5専用オプション品。アイテムに合わせたスマートな収納が可能に
1個
¥929
税込¥1,022
4日以内出荷
手のひらサイズなのに大きなサイトグラスを搭載。これまでにない新ジャンルのゲージブーツ付マニホールド。
冷媒の種類R410A・R32
取付ねじ1/8NPT
圧力範囲(MPa)(高圧側)-0.1~5.5、(低圧側)-0.1~3.8
接続ポート5/16フレア
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
仕様●用途:内周 ・表裏両面角・鋭角 ・片刃右回り●適合機種:TA520AB,TA520AC,TA520AG●入数:10
アズワン品番65-9076-32
1袋(10本)
¥7,598
税込¥8,358
5日以内出荷
仕様●TA150SC用オプション
アズワン品番65-5711-29
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
先端部分がフレキシブルになっているので、火口の方向と角度が作業に応じて調整できます。全長…420mm。重量…430g。火口…#100×2。適用…アセチレン・サンソ用
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷