カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(53)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(60)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(29)
- オフィスサプライ(7)
- オフィス家具/清掃用品(37)
- 切削工具・研磨材(42)
- 測定・測量用品(157)
- 作業工具/電動・空圧工具(427)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(153)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(109)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(18)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(6)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(1,415)
- 自動車用品(29)
- トラック用品(3)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(11)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(1)
- 農業資材・園芸用品(2)
- 医療・介護用品(1)
絞り込み
ブランド
- イチネンTASCO
- モノタロウ(5,955)
- ホンダ(545,819)
- MAZDA(マツダ)(216,599)
- 三菱ふそう(209,501)
- SMC(201,260)
- トヨタ(140,129)
- ミツビシ(138,054)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,744)
- ニッサン(87,637)
- エスコ(69,703)
- スズキ(67,744)
- BIGM(丸山製作所)(66,084)
- スバル(50,609)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,787)
- いすゞ自動車(41,301)
- メディアカバーマーケット(40,230)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,695)
- Panasonic(パナソニック)(29,515)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
36ページ目: イチネンTASCOのすべての商品
特価

ハイブリッド式 圧力計/連成計
イチネンTASCO¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷R463A-Jの液相/気相飽和温度目盛付。R410A、R32の飽和温度目盛付。振動吸収機能付。0点調整機能付ケース形状A枠(立型つば無し)外径(Φ)80取付ネジ径ゲージ:1/8″NPT圧力範囲(MPa)-0.1~5.3
ハイブリッド式 圧力計/連成計
イチネンTASCO¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷R463A-Jの液相/気相飽和温度目盛付。R410A、R32の飽和温度目盛付 。振動吸収機能付。0点調整機能付ケース形状A枠(立型つば無し)外径(Φ)80取付ネジ径ゲージ:1/8″NPT圧力範囲(MPa)-0.1~3.8
ドレンホースY型ジョイント
イチネンTASCO¥2,598税込¥2,8581袋翌々日出荷2ケ所からのドレンホースを1本まとめて排水。Φ14、Φ16ホース兼用形状ホースジョイントアズワン品番65-9076-24入数(個)10
赤外線サーモグラフィ
イチネンTASCO¥339,800税込¥373,7801台翌々日出荷45°×34°の広角レンズ搭載。フォーカスフリーで誰でも簡単撮影できます。MSX機能、スポットメーター、ボックス(最高/最低)機能、アイソサーム、ピクチャー・イン・ピクチャー搭載。温度範囲(℃)-20~550精度(℃)±2視野角45×34°焦点距離最小36cm~温度分解能(℃)<0.05空間分解能(mrad)2.5解像度240×180フレームレート9Hz(温度情報付動画:約3Hz)仕様●画像モード:熱画像、MSX,ピクチャーインピクチャー、デジタルカメラ●空間分解能 IFOV(mrad):2.5●最小撮像距離(MSX(R)時)(cm):36~●標準付属品:カメラ本体・キャリングケース・USBケーブル・バッテリー×1・充電用ACアダプタ温度測定範囲(℃)-20~550ディスプレイ3.5インチ 640 × 480 カラーLCD画素数240×180バッテリー稼動時間4時間(@25℃)リチウムイオン電池/充電時間:2時間パレットカラー:レインボウ、アイロン、モノクロ、アーティック、ラバ、レインボウハイモデルFLIR E6 PRO
強力油脂洗浄剤
イチネンTASCO¥1,298税込¥1,4281本翌々日出荷ダブルのアルカリビルダーに加え、浸透剤(OPE)、HG溶剤が油汚れに浸透・溶解し、プロが求める洗浄力を実現。炭化した焦げ付き汚れにも効果を発揮します。グリスフィルターやレンジフード等のカーボン化した油汚れも素早く分解。リモネン配合で、ほのかなシトラスの香り内容量(g)500主成分水酸化カリウム、水酸化ナトリウム使用希釈倍率原液
スピードスロット超硬チップホールソー
イチネンTASCO¥7,498税込¥8,2481個翌々日出荷耐熱性、耐摩耗性に優れ、切り粉の排出も良く長寿命です。ステンレス、鉄、鋳鉄、化粧タイル、瓦、セメントボード、木質系/窯業系サイディング等の穴あけに最適です。ホールソーとアーバーが取換方式のため、経済的です。サイズ(mm)64
オートマチックバイスプライヤ
イチネンTASCO¥3,500税込¥3,8501丁6日以内出荷開いて握るだけの簡単操作!。薄物から厚物まで握り込むだけで自動で調整・ロック。従来品のようにわずらわしい調整が必要ありません。材質Cr-V全長(mm)150最大開口(mm)31
パーツケース(MIX)
イチネンTASCO¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷ミニケース(TA981MB-11)×3個、ミニケース(TA981MB-12)×2個、ロングケース(TA981MB-13)×1個外形寸法(mm)305×70×290
チューブカッター
イチネンTASCO¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷ベアリング内蔵ローラーと切れ味抜群の刃を採用。最上級のクオリティで仕上げられたチューブカッター。シャープな切れ味で高耐久。スペア替刃1枚付属。ベアリング搭載のため、切断が容易。軽量で持ち運びにも便利。適合管外径(インチ)1/8~3/4
電工VAストリッパー
イチネンTASCO¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷芯線被覆もまとめてストリップ可能。電気工事試験に必須工具。VA線の切断、スケール・皮むき・のの字曲げ作業がこれ1丁でできます。エコ線もきれいに切断できます。切断能力…VA・VVF線(mm):Φ2.0×3芯。適応電線サイズ…・芯線被覆ストリッパー(mm):Φ1.6/Φ2.0 ・VA線外皮ストリッパ(mm):Φ1.6×2芯/Φ1.6×3芯/Φ2.0×2芯/Φ2.0×3芯切断能力(Φmm)2.0
HC冷媒用ゲージマニホールドキット
イチネンTASCO¥19,980税込¥21,9781セット翌々日出荷低圧側…-0.1~1.0MPa(TA141HC)。高圧側…-0.1~1.5MPa(TA140HC)。R600a・R290冷媒飽和温度目盛付。サイトグラス付マニホールドボディ。チャージホース…赤・青・黄 各1径(Φ)圧力計:68ホース長さ(cm)チャージ:92
8in1 リバースラチェットレンチ
イチネンTASCO¥3,698税込¥4,0681足翌々日出荷1本で8サイズ分持ち歩けるので荷物にならない。内側ソケットがスライドし片面で2サイズ使える。また、スライド時反対側にソケットが飛び出さない。本締め可能。落下防止用、安全ロープ連結用ホールつき。各種電路、配管支持の金具取り付けなどに。全長(mm)242サイズ(mm)8・10・12・13・14・15・17・19ギア数90山(送り角度4度)
ハイブリッド型圧力計/連成計
イチネンTASCO¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷R448A、R449Aの液相・気相飽和温度目盛付。R404A飽和温度目盛付。振動吸収機能付 。 0点調整ネジ付。R448A、R449Aの液相・気相飽和温度が一目で確認できます。ケース形状立形ツバ無し(AT)外径(Φmm)80取付ネジ径ゲージ:1/8″NPT
スクレーパー
イチネンTASCO¥3,098税込¥3,4081個翌々日出荷重切削対応のスクレーパーセットです。付属刃…TA520AA-10、11、12 各1本。対象材…鉄・アルミ・銅・真鍮・鋳物・樹脂。内径Φ11~
座屈防止材
イチネンTASCO¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷先行配管などの配管保護に。挿入しやすい、しなやかな素材を採用しました。断熱材をはがさず使用可能です。必要な長さに切断して使用できます。材質PE(ポリエチレン)長さ(m)10外径(Φmm)6適合銅管径3/8″
座屈防止材
イチネンTASCO¥1,498税込¥1,6481個当日出荷先行配管などの配管保護に。長さ…10m 。材質…PE(ポリエチレン)□挿入しやすい、しなやかな素材を採用しました。□断熱材をはがさず使用可能です。□必要な長さに切断して使用できます。外径(Φmm)4適合銅管径1/4″
赤外線サーモグラフィ
イチネンTASCO¥239,800税込¥263,7801台5日以内出荷45°×34°の広角レンズ、MSX搭載。 フォーカスフリーで誰でも簡単撮影できます。 2m落下試験をクリア。(社内規格試験) スポットメーター、ボックス(最高/最低)機能、アイソーサム、ピクチャー・イン・ピクチャー搭載。 マルチスペクトル画像を保存。付属品カメラ本体・キャリングケース・USBケーブル・バッテリー×1・充電用ACアダプタ寸法(mm)244×95×140質量(g)590使用温度範囲(℃)‐20~400精度±2℃または±2%(環境温度25℃)機能MSX、ピクチャー・イン・ピクチャー、サムネイルギャラリー、アイソサーム、スポット、ボックス、カラーアラーム、赤外・可視ストリーミング(FLIR Tools使用)検出器非冷却マイクロボロメーターディスプレイ3.5インチ 640×480 カラーLCDプリセット機能マット/セミマット/セミグロッシー/カスタム値/反射皮相温度/大気補正温度分解能(℃)(NETD)<0.06充電時間(時間)2耐衝撃性能耐落下:2mモード熱画像、MSX、ピクチャーインピクチャー、デジタルカメラ画素数160×120ピクセル保管温度範囲(℃)‐40~70空間分解能(mrad)(IFOV)3.7フレームレート9Hz 温度情報付動画は約3Hz(PC接続)パレットレインボウ、アイロン、モノクロ、アーティック、ラバ、レインボウハイ動作温度範囲(℃)‐15~50静止画記録サイズ温度データ付JPEG(内臓メモリ500枚)稼働時間(時間)4時間(25℃)リチウムイオン電池Wi-Fiピアトゥーピア・インフラストラクチャ最短撮像距離(MSX時)36cm~モデルFLIR E5 PRO
ボールポイント剛短レンチ TA741SEシリーズ
イチネンTASCO¥6,198~税込¥6,818~1セット(7本組)ほか翌々日出荷から5日以内出荷独自の熱処理と熱間曲げで折れくく、角ナメしにくい。、狭い場所でも作業が可能。
溶接溶断セット アセチレン・サンソ ホース接続:ネジ式 サイズ mm :850×400×280
イチネンTASCO¥229,800税込¥252,7801個4日以内出荷小型・軽量・圧力調整済。そのうえ操作が簡単。 火口#1で5mm軟鋼材を溶接して連続2時間の使用が可能です。仕様●ホース接続:ネジ式●サイズ(mm):850×400×280●質量(kg):27●サンソボンベ(L):容量3.4(0.5m3)●アセチレンボンベ(L):容量3.6●酸素・アセチレン用ホース(m):各5●溶接火口:#1、#2●切断火口:#1、#2アズワン品番67-5823-78