カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(53)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(60)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(29)
- オフィスサプライ(7)
- オフィス家具/清掃用品(37)
- 切削工具・研磨材(42)
- 測定・測量用品(157)
- 作業工具/電動・空圧工具(427)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(153)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(109)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(18)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(6)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(1,415)
- 自動車用品(29)
- トラック用品(3)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(11)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(1)
- 農業資材・園芸用品(2)
- 医療・介護用品(1)
絞り込み
ブランド
- イチネンTASCO
- モノタロウ(5,955)
- ホンダ(545,819)
- MAZDA(マツダ)(216,599)
- 三菱ふそう(209,501)
- SMC(201,260)
- トヨタ(140,129)
- ミツビシ(138,054)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,744)
- ニッサン(87,637)
- エスコ(69,703)
- スズキ(67,744)
- BIGM(丸山製作所)(66,084)
- スバル(50,609)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,787)
- いすゞ自動車(41,301)
- メディアカバーマーケット(40,230)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,695)
- Panasonic(パナソニック)(29,515)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
34ページ目: イチネンTASCOのすべての商品
特価

回収用ヘッダー
イチネンTASCO¥54,980税込¥60,4781台翌々日出荷複数台の回収作業に便利な回収ヘッダ。 3/8"チャージホースと併用することで、複数台の冷媒回収の作業時間を短縮。各分岐ポートにボールバルブが付いているため、台数に応じて回収作業を行えます寸法(mm)260×250×40種類ボールバルブ:各分岐ポートポート数分岐:8最高使用圧力(MPa)4.2接続ポート径3/8"フレア
フルオロカーボン再生装置
イチネンTASCO¥149,800税込¥164,7801台翌々日出荷コストパフォーマンスに優れた再生装置。洗浄、再生をスムーズに行えます。回収機との併用で、回収冷媒の再生や既設配管の洗浄が行えます。小型ですが、ヒーター付オイルセパレーターにより速い再生が可能です。高性能ドライコアにより、より精度の高い再生が可能です。冷媒再生200kg毎にドライコアの交換が必要ですが、簡単に交換ができます。※コンプレッサー焼損機器の冷媒は再生できません。※非共沸・擬共沸冷媒は、回収時点で組成が変わっている可能性があります付属品1/4″チャージングホース150cm(TA136B-1)×1本、セーフティーファスター(TA101S-2)×1個寸法(mm)510(H)×272(W)×265(D)質量(kg)14.1使用温度範囲(℃)0~39電源(V)100(50/60Hz)ヒーター(W)コイルヒーティングシステム、 自動調温式、 90冷媒R12、R22、R500、R502、R32、R134a、R507A
R410A・R32用ボールバルブ式ゲージマニホールド(TASCO BLACK)
イチネンTASCO¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷軽量ボディに視認性の高い圧力ゲージを採用した、ボールバルブ式マニホールド。軽量ボディに小型ハンドルを搭載。デザイン性に優れた大型ゲージには0点調整ネジ付。付属品TASCO BLACK専用ケース取付ねじ1/8″NPT圧力計(MPa)(低圧側)-0.1~3.4、(高圧側)-0.1~5.5対応冷媒種別R410A・R32ゲージ径(Φmm)80接続ポート5/16″フレア
充電式電動ベンダー
イチネンTASCO¥84,980~税込¥93,478~1セット4日以内出荷1/4"~7/8"まで1台で対応。軽量コンパクトモデルの電動ベンダー決定版。手軽に曲げ加工できる電動ベンダー。充電式でコードレス。満充電で約90回の曲げ加工が可能。ボタン1つで簡単操作。任意の角度で曲げ加工が可能。銅管リリース機能付き(正曲げ時)用途なまし銅管専用電源(V)リチウムイオン電池(7.2)本体質量(kg)2.2本体サイズ(mm)325×150×180適合銅管径1/4″・5/16″・3/8″・1/2″・5/8″・3/4″・7/8″曲げ角度(°)最大:90
廃液中和剤(TASWASH CLEAR)
イチネンTASCO¥9,998税込¥10,9981個(10kg)4日以内出荷環境を考えた、新時代の中和剤!。主成分にフルーツ酸であるクエン酸を使用し、環境に配慮した新時代の中和剤です。PRTR法非該当。用途アルミフィン洗浄後のアルカリ洗浄廃液の中和に液性酸性液体
トイレクリーナー
イチネンTASCO¥779税込¥8571本翌々日出荷粘性があり、液だれしにくいので、効率よく使用できます。尿石や鉄サビをすばやく分解します。逆ノズル採用。成分酸性内容量(mL)800使用希釈倍率原液(1回あたり約30mL)繰り返し・詰め替え対応
レバー式ベンダー(R=4D)
イチネンTASCO¥26,980~税込¥29,678~1個翌々日出荷業界初のレバー式 曲げ半径R=4Dベンダー。配管強度保持のためRを大きくとりました!。CO2用肉厚銅管に対応…CO2用肉厚銅管は通常よりも厚みがありますがTA540Fシリーズは必要な力を均一にかけるため、精密な曲げを実現します。180°曲げにも対応…緩やかな曲がりが振動・経年による配管損傷のリスクを軽減します。特に180°曲げにおすすめです。※ガイドに”L”、および”R”マークはついておりません。
チッソガス調整器
イチネンTASCO¥49,980税込¥54,9781セット翌々日出荷衝撃からゲージを守る ゲージプロテクター標準装備!!。チッソ耐圧気密テスト対応。 。新冷媒の耐圧気密テストも可能。ホース接続側1/4″フレア仕様。セット内容本体+ケース(TA984FK)使用圧力(MPa)~5.0使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)1次側:0~25、2次側:0~10
バルブ付銅管継手(機器接続用)
イチネンTASCO¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷バルブ付きだから冷媒配管時 機器との取り付け、取り外しが容易に。使用液体:冷媒ガス(R404A、R410A、R134a、R1234yfなど)。使用温度範囲:-30℃~120℃まで使用可能。継手基本材料:C3604BD。最高使用圧力:4.8MPa。フレアナット部の締付トルク:18Nm。本体(ソケットとプラグ)の締付トルク:30Nmその他【六角】24全長(mm)113ねじUNF【フレアねじ】7/16-20適合銅管外径(mm)6.35
バルブ付銅管継手(中間接続用)
イチネンTASCO¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷バルブ付きだから冷媒配管時 機器との取り付け、取り外しが容易に。使用液体:冷媒ガス(R404A、R410A、R134a、R1234yfなど)。使用温度範囲:-30℃~120℃まで使用可能。継手基本材料:C3604BD。最高使用圧力:4.8MPa。フレアナット部の締付トルク:18Nm。本体(ソケットとプラグ)の締付トルク:30Nmその他【六角】24全長(mm)125ねじUNF【フレアねじ】7/16-20適合銅管外径(mm)6.35
バルブ付銅管継手(機器接続用)
イチネンTASCO¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷バルブ付きだから冷媒配管時 機器との取り付け、取り外しが容易に。使用液体:冷媒ガス(R404A、R410A、R134a、R1234yfなど)。使用温度範囲:-30℃~120℃まで使用可能。継手基本材料:C3604BD。最高使用圧力:4.8MPa。フレアナット部の締付トルク:42Nm。本体(ソケットとプラグ)の締付トルク:30Nmその他【六角】24全長(mm)118ねじUNF【フレアねじ】5/8-18適合銅管外径(mm)9.52
ボールポイント剛短レンチセット(ショート)
イチネンTASCO¥8,798税込¥9,6781セット翌々日出荷独自の熱処理と熱間曲げで折れくく、角ナメしにくい。狭い場所でも作業が可能。セット内容1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10寸法(mm)80×128×16
脚立ソックス
イチネンTASCO¥4,298税込¥4,7281セット翌々日出荷時代にフィットするスマートな脚立ソックス。コンパクトな形状。ワンタッチで簡単に脱着。洗濯可能。対応端具寸法…3×8cm寸法(mm)W40×D90×H80質量(g)20/個入数(個)4
真空ポンプ
イチネンTASCO¥189,800税込¥208,7801セット3日以内出荷高次元のスペックと堅牢なパーツを使用したフラッグシップモデル。最高レベルの性能と高品質を詰め込んだ大型機器対応のプロフェッショナルモデル。到達真空度0.7Pa(5ミクロン)を実現した超高真空モデル。軽量かつ高効率なブラシレスDCモーター搭載。運転停止時のオイルの逆流を防止するオイル逆流防止機能付き。ボールバルブ式でオイルの排出が簡単。大型サイトグラスでオイルレベルが簡単に視認可能。付属品変換アダプター1/4"メス×5/16"オス、専用オイル1L適合オイル封入量:約830mLセット内容本体+ケース(TA150GS)質量(kg)約14.5方式ドライブ:ダイレクト式モーター100V(50/60Hz)、400W・DCモーター排気量(L/min)340(12CFM)モーター回転数(min-1[r.p.m])2700サイズ(mm)307(H)×414(D)×152(W)到達真空度(Pa)0.7(5ミクロン)ポート吸入:1/4″、3/8″、1/2″フレアローターツーステージ
真空ポンプ
イチネンTASCO¥68,980~税込¥75,878~1個ほか翌々日出荷様々な現場でパフォーマンスを発揮するスタンダードモデル。高い真空性能と信頼性のある2ステージローターを搭載。運転停止時のオイルの逆流を防止するオイル逆流防止機能付き。強制的にオイルを循環し、高効率と高耐久性を両立。付属品変換アダプター1/4"メス×5/16"オス、専用オイル560mL方式ドライブ:ダイレクト式モーター100V(50/60Hz)、550Wモーター回転数(min-1[r.p.m])3440(60Hz)、2880(50Hz)サイズ(mm)355×127×287到達真空度(Pa)2.0(15ミクロン)ポート吸入:1/4″、3/8″、1/2″フレアローターツーステージ
2重管温度計直型
イチネンTASCO¥9,998税込¥10,9981本翌々日出荷表面クロムメッキ仕上げ。冷却配管、ボイラー配管の温度管理用。ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。長さ(mm)【感知部】75温度範囲(℃)0~+50取付ネジ径R1/2
アルミフィン洗浄剤
イチネンTASCO¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷油脂汚れなどのアルミフィン・フィルターの強力洗浄に。10倍に希釈して、洗浄機にて1カ所2分以内スプレー洗浄後、十分に水洗いしてください。液性アルカリ性内容量(kg)10
キズ・汚れを除去スマートタオル
イチネンTASCO¥1,998税込¥2,1981箱翌々日出荷車のキズや汚れを簡単解決。光沢剤+ミネラルオイルを含有した特殊液体がキズの除去と光沢効果までワンステップ。全てのカラーに対応。ナノ技術とミネラルオイルが塗装面を長い期間保護。セット内容スマートタオル1枚・ニトリル手袋1枚・マイクロファイバーグローブ1枚質量(g)25危険物の類別非危険物
ポータブル電源
イチネンTASCO¥159,800~税込¥175,780~1台4日以内出荷アプリを使って操作や管理が可能。パススルー給電&EPS機能搭載。AC、シガーソケット、ソーラーパネル(別売)の3通りの充電方式に対応。安全で長寿命な「リン酸鉄リチウムイオンバッテリー」採用。使用温度範囲(℃)ー20~45温度範囲(℃)充電:0~45バッテリーリン酸鉄リチウムイオン充電池保管温度範囲(℃)ー20~45
ソーラーパネル
イチネンTASCO¥79,980税込¥87,9781台4日以内出荷TA616PD・TA616PH用ソーラーパネル用途ポータブル電源の充電に寸法(mm)【展開時】1837×765【折りたたみ時】500×765質量(kg)8.3使用温度範囲(℃)ー10~65最大出力(W)220IP等級IP66出力ポート【DC7909コネクタケーブル(2m)】×20V×1