1/4"~7/8"まで1台で対応。軽量コンパクトモデルの電動ベンダー決定版。手軽に曲げ加工できる電動ベンダー。充電式でコードレス。満充電で約90回の曲げ加工が可能。ボタン1つで簡単操作。任意の角度で曲げ加工が可能。銅管リリース機能付き(正曲げ時)
用途なまし銅管専用
電源(V)リチウムイオン電池(7.2)
本体質量(kg)2.2
本体サイズ(mm)325×150×180
適合銅管径1/4″・5/16″・3/8″・1/2″・5/8″・3/4″・7/8″
曲げ角度(°)最大:90
一般的7な5ミ.5mニmチューブカッターと違い、普通サイズのチューブカッター同様、ハンドル側から刃を送りだすのでとても使いやすいです。
標準装着刃(TA560AF-10)
切れ味・耐久性抜群のチタンコーティング刃採用。
スプリング内蔵式。
多少変形した銅管でも切断可能です。
スプリング内蔵式で銅管へ余分に刃が食い込みません。
なまし銅管の場合は「SOFT」、1/2H・H管の場合は「HARD」に合わせます。
全長(mm)75.5
適合銅管径3/16″~7/8″(4.76~22.23mm)
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
1/2″~13/4″の曲げ加工も電動だからラクラク行えます。三脚は標準装備されておりません。 。シュー・ガイドは別売りです。適応銅管材質…なまし銅管、1/2H銅管。適応銅管サイズ…4D:1/2″~13/4″、3D:7/8″~15/8″。曲げ半径…R=4D(銅管直径の4倍)、R=3D(銅管直径の3倍)。最大曲げ角…180°(角度自動設定)。本体サイズ…540×185×360mm。本体質量…38kg。電源…100V、50/60Hz、550W
1台
¥779,800
税込¥857,780
翌々日出荷
従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。
クイックハンドル方式なので手が疲れず簡単にフレア加工ができます。
フレア加工が完了するとクラッチが自動的に効きハンドルがカラ回りします。
手首を疲れさせないクイックハンドル方式を採用。
ハンドルを左右に動かすだけでフレア加工が出来ます。
特殊ベアリング採用のため滑らかなハンドル操作。耐久性にも優れています。
ハンドル中央部にノブがなく、手のひらにジャストフィットします。
赤い帯:3/4銅管(内厚1.2mm)新規格対応を示します。
ピンクの帯:R410A対応を示します。(新冷媒)
白ライン:白ラインが入っているため、クランプ時の位置決めがわかりやすく、ズレた場所での加工作業の失敗を防止します。
クイックハンドル:クイックハンドルとは、ハンドルを上下に動かす事により右回り(加工)、左回り(もどす)が切り替わるラチェットアクションハンドルです。ハンドル動作だけで切り替わるラチェットアクションの為、場所もとらず、手の疲れも少なくなり、スムーズな加工作業ができます。
新規格対応、なまし銅管3/4″(肉厚1.2mm)対応型。
セット内容フレアツール(TA550HB)、チューブカッター(TA560A)、リーマー(TA530)、専用アルミケース(TA550CS-2)
タイプインチ
適合サイズ1/4″・3/8″・1/2″・5/8″・3/4″(5穴)
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)247×133×198
従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。
フレア加工が完了するとクラッチが働きハンドルがカラ回りして必要以上の負荷がかかりません。
新規格対応、なまし銅管3/4″(肉厚1.2mm)対応型。
タスコブランドフレアツールは全タイプ偏心式できれいな加工。
フレア加工完了時の過負荷防止機構付。
赤い帯:3/4銅管(内厚1.2mm)新規格対応を示します。
白ライン:白ラインが入っているため、クランプ時の位置決めがわかりやすく、ズレた場所での加工作業の失敗を防止します。
ピンクの帯:R410A対応を示します。(新冷媒)
クランプバー:1/4~3/4まで対応。1/4~1/2までのショートサイズもあります。
偏心式加工:偏心して回転し、ムラなく確実にフレア加工できます。
タイプインチ
適合サイズ1/4″・3/8″・1/2″・5/8″・3/4″(5穴)
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)247×133×198
簡単、綺麗、正確かつスピーディな加工が可能な特許技術を採用した、充電式電動フレアツール
コーンの前進&後退はワンプッシュで完了。ボタンの押す長さなどで発生するフレア加工のばらつきがありません。
クランプには面出しプレート付。
1充電100回以上の加工が可能。(※3/8"加工、電池新品時)
約30分で充電可能な急速充電器付属。
仕様加工能力:なまし銅管1/4"・3/8"・1/2"・5/8"※・3/4"※ ※5/8"・3/4" ※クランプは別売となります、加工形式:偏心式(定圧押付回転式)
付属品リチウムイオン電池、急速充電器、クランプ(1/4"・3/8"・1/2")、収納ケース
寸法(mm)本体のみ:100×103×224、電池セット時:100×103×255
質量(g)本体:1260、電池セット時:1380
電源(V)7.4
モーター直流モーター
バッテリーリチウムイオン電池
1台
¥55,980
税込¥61,578
4日以内出荷
関連キーワード