「なまし銅管 4mm」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様1/4Fナット付
寸法(mm)Φ3×1.8
なまし銅管専用。
シューおよびガイドが特殊樹脂ですから、銅管を傷つけることがありません。
なまし銅管3/4″(肉厚1.2mm)対応型。
リバースアダプター装着で逆曲げが可能です。
適合サイズ1/4″~7/8″(6.35~22.23mm)
セット内容本体、シュー(1/4″、5/16″、3/8″、1/2″、5/8″、3/4″、7/8″)、ガイド(1/4″~5/8″兼用)、ガイド(3/4″~7/8″兼用)、リバースアダプター
全長(mm)(本体)340
曲げ角度(最大)90°
カラフルなヘッドでサイズの視認性抜群。人間工学に基づいたハンドルで使い心地も抜群。なまし銅管3/4″(肉厚1.2mm)対応型。
用途なまし銅管の拡管作業用に。
セット内容エキスパンダ本体、ヘッド(1/4”、3/8”、1/2”、5/8”、3/4”、7/8”、1”、1 1/8”)、収納ケース
適合銅管径1/4”~1 5/8”(6.35~41.28mm) ※オプションヘッド使用時
1/2″~13/4″の曲げ加工も電動だからラクラク行えます。三脚は標準装備されておりません。 。シュー・ガイドは別売りです。適応銅管材質…なまし銅管、1/2H銅管。適応銅管サイズ…4D:1/2″~13/4″、3D:7/8″~15/8″。曲げ半径…R=4D(銅管直径の4倍)、R=3D(銅管直径の3倍)。最大曲げ角…180°(角度自動設定)。本体サイズ…540×185×360mm。本体質量…38kg。電源…100V、50/60Hz、550W
1台
¥779,800
税込¥857,780
翌々日出荷
従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。
フレア加工が完了するとクラッチが働きハンドルがカラ回りして必要以上の負荷がかかりません。
新規格対応、なまし銅管3/4″(肉厚1.2mm)対応型。
タスコブランドフレアツールは全タイプ偏心式できれいな加工。
フレア加工完了時の過負荷防止機構付。
赤い帯:3/4銅管(内厚1.2mm)新規格対応を示します。
白ライン:白ラインが入っているため、クランプ時の位置決めがわかりやすく、ズレた場所での加工作業の失敗を防止します。
ピンクの帯:R410A対応を示します。(新冷媒)
クランプバー:1/4~3/4まで対応。1/4~1/2までのショートサイズもあります。
偏心式加工:偏心して回転し、ムラなく確実にフレア加工できます。
タイプインチ
適合サイズ1/4″・3/8″・1/2″・5/8″・3/4″(5穴)
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)247×133×198
従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。
クイックハンドル方式なので手が疲れず簡単にフレア加工ができます。
フレア加工が完了するとクラッチが自動的に効きハンドルがカラ回りします。
手首を疲れさせないクイックハンドル方式を採用。
ハンドルを左右に動かすだけでフレア加工が出来ます。
特殊ベアリング採用のため滑らかなハンドル操作。耐久性にも優れています。
ハンドル中央部にノブがなく、手のひらにジャストフィットします。
赤い帯:3/4銅管(内厚1.2mm)新規格対応を示します。
ピンクの帯:R410A対応を示します。(新冷媒)
白ライン:白ラインが入っているため、クランプ時の位置決めがわかりやすく、ズレた場所での加工作業の失敗を防止します。
クイックハンドル:クイックハンドルとは、ハンドルを上下に動かす事により右回り(加工)、左回り(もどす)が切り替わるラチェットアクションハンドルです。ハンドル動作だけで切り替わるラチェットアクションの為、場所もとらず、手の疲れも少なくなり、スムーズな加工作業ができます。
新規格対応、なまし銅管3/4″(肉厚1.2mm)対応型。
セット内容フレアツール(TA550HB)、チューブカッター(TA560A)、リーマー(TA530)、専用アルミケース(TA550CS-2)
タイプインチ
適合サイズ1/4″・3/8″・1/2″・5/8″・3/4″(5穴)
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)247×133×198
油圧式だから少ない力で曲げ作業が可能。
適合サイズ1/4~7/8(6.35~22.23mm)
セット内容本体、樹脂ケース、シュー(3/8、1/2、5/8、3/4、7/8)、ガイド3/8~5/8兼用、3/4~7/8兼用、リバースアダプター
全長(mm)310
対応材質なまし銅管専用
ケース寸法(mm)450×120×300
曲げ角度90度
1台
¥95,980
税込¥105,578
4日以内出荷
仕様ツイスト&ロックシステムでヘッドを簡単に脱着可能(従来のねじ込み式ヘッドも使用可能)。・オプションヘッド…TA525CA-3(3/8″)~TA525CA-14(13/4″)よりお選びください。 TA525C-3(3/8″)~TA525C-20(25/8″)も使用できます。 (ツイスト&ロック機能なし)なまし銅管本体サイズ400mm質量780g
1セット
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
90°曲げライン入り&リバースアダプター付き!
コンパクトにすべてを収納!
セット内容本体、リバースアダプター、シュー(1/4"、3/8"、1/2"、5/8"、3/4"、7/8")、ガイド(1/4"~7/8"兼用)
全長(mm)320
質量(kg)3.9
適合サイズ1/4"~7/8"(6.35~22.23mm)
曲げ角度(°)なまし銅管:最大90
関連キーワード