カテゴリ

  • 空調・電設資材(30)
    • アルミフィン・フィルター洗浄剤(18)
絞り込み
ブランド
  • イチネンTASCO
  • モノタロウ(21)
  • ショーワ(10)
  • カンペハピオ(15)
  • エヌジェイ(1)
  • ビアンコジャパン(7)
  • SMART(5)
  • TRUSCO(22)
  • 栗田工業(kurita)(6)
  • UNiCON(ユニコン)(1)
  • 横浜油脂工業(Linda)(17)
  • cotta(127)
  • エスコ(47)
  • 日本ケミコン(36)
  • マルケイ(国際化工)(34)
  • 朝日化工(25)
  • マクセル(24)
  • RS PRO(20)
  • サンエスエンジニアリング(18)
  • アイリスオーヤマ(17)
液性
  • アルカリ性(3)
  • 弱アルカリ性(1)
  • 弱酸性(1)
  • 酸性(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「アルミ 洗浄」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
廃液中和剤(TASWASH CLEAR) イチネンTASCO廃液中和剤(TASWASH CLEAR)イチネンTASCO
9,998税込10,998
1個(10kg)
4日以内出荷
環境を考えた、新時代の中和剤!主成分にフルーツ酸であるクエン酸を使用し、環境に配慮した新時代の中和剤です。PRTR法非該当。
用途アルミフィン洗浄後のアルカリ洗浄廃液の中和に液性酸性液体
アルミフィン洗浄剤 イチネンTASCOアルミフィン洗浄剤イチネンTASCO
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
油脂汚れなどのアルミフィン・フィルターの強力洗浄に。10倍に希釈して、洗浄機にて1カ所2分以内スプレー洗浄後、十分に水洗いしてください。
液性アルカリ性内容量(kg)10
強力アルミフィン洗浄剤 イチネンTASCO強力アルミフィン洗浄剤イチネンTASCO
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
エアコン内部のアルミフィンに付着した油汚れ・ヤニ等を短時間で洗浄できます。強力タイプのため、短時間で洗浄できます。腐食抑制剤配合でアルミフィンへの影響を低減します。消臭剤配合でタバコ等の悪臭を低減します。銀イオン配合
液性アルカリ性使用希釈倍率10~50倍内容量(kg)5
アルミフィン洗浄中和剤 イチネンTASCOアルミフィン洗浄中和剤イチネンTASCO
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
防錆剤配合。アルミフィンに防錆被膜を形成し白化・腐食を防ぎます。水洗いの水量を減らすことができ、作業時間を短縮できます。除菌剤配合
液性弱酸性使用希釈倍率原液~20倍内容量(kg)5
エアコン洗浄セット イチネンTASCOエアコン洗浄セットイチネンTASCO
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
<セット内容>洗浄カバーTA918A-1×1 一般壁掛用 880×400×400 mm防水作業マットTA918BM×1 2000×1800mm壁保護シートTA918AL×1 2500×1350 mm支持金具TA918A-10×2 洗浄シート固定用支持金具連結アダプタ―×1サクションポンプTA918SX×1 ドレンホースのつまり除去洗浄剤TA915NF-5×1 アルカリ性アルミフィンクリーナー 5kg中和剤TA916YF-5×1 洗浄後のリンス・中和剤 5kg消臭・除菌スプレーTA916Y-6×1 エアコンの消臭・除菌 480ml外装洗浄剤TA916YA×1 外装パネルの汚れ落とし 450mlポリバケツ―×2 排水受けに 10Lタオルウエス―×1ガムテープ―×1 基盤保護シート×2 W550mm×25m巻洗浄機TA352DA×1 3.5MPa 3.5L/min.収納ケース×1 W660×D440×H400mm
アルミフィン洗浄中和剤(シルバーリンスファースト)10kg イチネンTASCOアルミフィン洗浄中和剤(シルバーリンスファースト)10kgイチネンTASCO
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷
水の使用量が大幅に減量でき、作業時間も短縮できます。除菌剤配合。防錆剤配合。アルミフィンに防錆被膜を形成し白化・腐食を防ぎます。水洗いの水量を減らすことができ、作業時間を短縮できます。除菌剤配合
タイプ液体・弱酸性容量(kg)10使用希釈倍率原液~20倍
強力アルミフィン洗浄剤(シルバーNファースト)20Kg イチネンTASCO強力アルミフィン洗浄剤(シルバーNファースト)20KgイチネンTASCO
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
エアコン内部のアルミフィンに付着した油汚れ・ヤニ等を短時間で洗浄できます。強力タイプのため、短時間で洗浄できます。腐食抑制剤配合でアルミフィンへの影響を低減します。消臭剤配合でタバコ等の悪臭を低減します。銀イオン配合
タイプ液体・アルカリ性容量(kg)20使用希釈倍率10~50倍
強力アルミフィン洗浄剤(シルバーNファースト)10Kg イチネンTASCO強力アルミフィン洗浄剤(シルバーNファースト)10KgイチネンTASCO
7,698税込8,468
1個
翌々日出荷
汚れ・ヤニ等を短時間で洗浄できます。強力タイプのため、短時間で洗浄できます。腐食抑制剤配合でアルミフィンへの影響を低減します。消臭剤配合でタバコ等の悪臭を低減します。銀イオン配合
タイプ液体・アルカリ性容量(kg)10使用希釈倍率10~50倍
アルミフィン洗浄剤(シルバーマイルドファースト)10kg イチネンTASCOアルミフィン洗浄剤(シルバーマイルドファースト)10kgイチネンTASCO
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷
エアコン内部のアルミフィンに付着した油汚れ・ヤニ等を落とします。アルミフィンへの影響を抑えた洗浄剤です。ムセにくく、泡立ちを抑えて作業性アップ電気集塵機コレクター洗浄ではスタミナがあり経済的。銀イオン配合
タイプ液体・アルカリ性使用希釈倍率10~20倍
ノンリンスアルミフィンクリーナー(シルバーイージーファースト)5kg イチネンTASCOノンリンスアルミフィンクリーナー(シルバーイージーファースト)5kgイチネンTASCO
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
洗浄時の泡立ちを抑え作業時間を短縮pHコントロール剤配合で洗浄廃液のpH低下を促進させます。専用リンス剤不要のノンリンスタイプ銀イオン配合
タイプ液体・アルカリ性使用希釈倍率10倍
ノンリンスアルミフィンクリーナー(シルバーイージーファースト)10kg イチネンTASCOノンリンスアルミフィンクリーナー(シルバーイージーファースト)10kgイチネンTASCO
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
洗浄時の泡立ちを抑え作業時間を短縮pHコントロール剤配合で洗浄廃液のpH低下を促進させます。専用リンス剤不要のノンリンスタイプ銀イオン配合
タイプ液体・アルカリ性容量(kg)10使用希釈倍率10倍
ポータブルエアコン洗浄機 イチネンTASCOポータブルエアコン洗浄機イチネンTASCO
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷
軽量3.2kgかつコンパクトで持ち運びもラクラク本体重量3.2kgを実現した軽量コンパクトサイズで取り回しもしやすく移動の負担も軽減します。ルームエアコンに最適な圧力、吐水量アルミフィンを損傷しない圧力ながらも、十分な吐出水量を確保。洗い流しも早く、スムーズに洗浄作業ができます。フルカプラー仕様で簡単セッティング吐水/給水ホース、洗浄ガン、本体はすべてカプラー接続のため、セッティングもスピーディ。作業時間の短縮にもつながります。
仕様自給式、屋内用、ルームエアコン用セット内容本体、吐出ホース5m、給水ホース1.5m(ストレーナー付)、吐出ノズル、レバーコック電源(V)100(50/60Hz)温度(℃)最高液体:50定格消費電力(W)80本体質量(kg)3.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×170×265吐出量(L/min)約4連続使用時間(分)30使用環境温度(℃)5~40圧力(MPa)ポンプ:最大1.0(強/弱2階段切替)
強力アルミフィン洗浄剤(TAS WASH GREEN) イチネンTASCO強力アルミフィン洗浄剤(TAS WASH GREEN)イチネンTASCO(1件のレビュー)
8,698税込9,568
1本(10kg)
4日以内出荷
高い洗浄力に加えて泡切れも良く、むせる臭いも軽減され、カテキンによる消臭効果もプラスされました。
用途アルミフィン 洗浄剤
アルミフィン洗浄剤 イチネンTASCOアルミフィン洗浄剤イチネンTASCO
24,980税込27,478
1個(20kg)
4日以内出荷
原液を10%に希釈してスプレー洗浄機で吹き掛けて下さい。 汚れの落ちが悪い場合には洗浄液の薬品濃度を高くして下さい。 酸性につき洗浄廃液は中和して下さい。
内容量(kg)20
中性アルミフィンクリーナー イチネンTASCO中性アルミフィンクリーナーイチネンTASCO
10,980税込12,078
1個(10kg)
4日以内出荷
仕様飲食店のエアコンのフィンの油汚れに最適。 中和剤不要の洗浄剤です。 親水性被膜を傷めません。 10~20%希釈。 中性液体。10kg
水処理パッド イチネンTASCO水処理パッドイチネンTASCO
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ドレン管用洗浄剤 イチネンTASCOドレン管用洗浄剤イチネンTASCO(3件のレビュー)
5,298税込5,828
1個(2kg)ほか
当日出荷
中性タイプなので、ドレンパンとアルミフィンの隙間の狭い場合でも、安心して使用して頂けます。 ドレン回路に洗浄剤を注入してご使用いただきます。 300~500ml注入し、10~15分後、充分な水で洗い流します。
用途空調ドレン回路の洗浄に。
ドレンパン・ドレン配管洗浄剤 イチネンTASCOドレンパン・ドレン配管洗浄剤イチネンTASCO(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
仕様ドレンパン、ドレン配管の洗浄 空調機器、ショーケース等のスライム発生部分に使用 300~500ml注入し、10~15分後、充分な水で洗い流します。 アルミ材質への使用は避けてください。 アルカリ性<用途>ファンコイル、エアハン、ショーケース等のドレンパン、ドレン配管、配水管等の洗浄に。・塩ビ材質の配管でも使用できます。1L
クリケミカルFリンスミニ イチネンTASCOクリケミカルFリンスミニイチネンTASCO(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個(320mL)
当日出荷
仕様アルミフィン・フィルターの洗浄後の仕上げに。 洗浄後のアルミ腐食を防止します。 除菌剤を配合していますので、細菌やカビの繁殖を抑えます。 内容量…320ml
エアコン室外機フィンコート剤 イチネンTASCOエアコン室外機フィンコート剤イチネンTASCO
2,298税込2,528
1個(400mL)
当日出荷
仕様アルミフィンの腐食防止剤。 室外機のアルミフィンを塩害や排気ガスによる錆から守ります。 洗浄後の白粉防止にご使用ください。 内容量…400ml
アルミフィン洗浄剤 イチネンTASCOアルミフィン洗浄剤イチネンTASCO
14,980税込16,478
1個(10kg)
5日以内出荷
仕様芳香剤配合。作業時の刺激臭を低減。 アルミフィン・フィルターの洗浄に。 5~10倍に希釈して、1箇所2分以内にスプレー洗浄してください。 浸透性が強いので汚れを素早く除去できます。 アルカリ性液体10kg
アルミフィンクリーナー イチネンTASCOアルミフィンクリーナーイチネンTASCO
8,598税込9,458
1個(500mL×6本)
4日以内出荷
原液のまま噴射でき、親水性被膜を傷めません。 フィン・フィルターにスプレーして5~15分間放置し、その後もう一度スプレーしてください。 親水性被膜を傷めません。
アルミフィンクリーナー イチネンTASCOアルミフィンクリーナーイチネンTASCO
1,298税込1,428
1個(450mL)
当日出荷
仕様棒状に噴射するのでフィンの奥まで入り、きれいに洗浄できます。 洗浄物に直接スプレーし、リンス後水洗いしてください。 アルカリ性 内容量…420ml
アルカリ排水中和剤 イチネンTASCOアルカリ排水中和剤イチネンTASCO
9,998税込10,998
1個(10kg)
当日出荷
仕様無リンタイプで環境面に配慮。 アルミフィン洗浄後のアルカリ性洗浄廃液の中和にお使いください。 酸性液体10kg
エアコン洗浄機 イチネンTASCOエアコン洗浄機イチネンTASCO
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷
セット内容本体(20m吐出ホース付)、吸水・余水ホース、ストレーナー・ノズルレバー一式質量(kg)13kg寸法(吐水ホース)5mm×20m(新軽量ホース)電源(V)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W330×D455×H385mm最高圧力(MPa)巻取機付オールインワンタイプのエアコン洗浄機。アルミフレーム採用により、軽量かつコンパクト設計。モーターは全閉型で水回りのトラブルも安心です。電源コード(m)3ホース長さ(m)(吸水・余水ホース)1.8機構(調圧)ダイヤル調圧式6段階モーター出力(W)250圧力方式(ポンプ)ユニフロー式
アルミフィン洗浄剤 イチネンTASCOアルミフィン洗浄剤イチネンTASCO
5,498税込6,048
1個(10kg)
4日以内出荷
微活性のために洗浄力に優れています。 油汚れの洗浄に適しています。 むせにくく、除菌効果があります。
成分アルカリ性液体希釈倍率2~3倍(汚れに応じて)
アルミフィン中和剤 イチネンTASCOアルミフィン中和剤イチネンTASCO
13,980税込15,378
1本(10kg)
4日以内出荷
油汚れ・ヤニ等の洗浄に効果的です。
用途アルミ表面の中和処理、廃液の中和処理に。成分弱酸性液体
フィンクリーナーブラシ イチネンTASCOフィンクリーナーブラシイチネンTASCO
7,598税込8,358
1個
当日出荷
アルミフィンの清掃にお使い下さい。角度がついているので作業効率が良いブラシです。
全長(mm)300毛材ステンレスワイヤー製ブラシ幅(mm)100
タンク付洗浄機 イチネンTASCOタンク付洗浄機イチネンTASCO
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
オイルレスポンプ搭載でエアコン洗浄等に大活躍!!水道の無い所でも使えるタンク付!!タンクの下には便利な排水口(2箇所)付。軽量、アルミ台車付で移動もらくらく!!洗浄ガンをすっきり収納できるホルダー付。10mロング吐水ホース付で本体から離れた所でも作業ができます。スリムな縦型洗浄機ですので収納場所もとりません。ストレート~ワイドへとノズルパターン調整が可能です。先端ノズルを回すだけの簡単切替え。
用途エアコン等の洗浄に付属品本体、吐水ホース10m、ノズル1式質量(kg)20.2タンク容量(L)15寸法・サイズ(mm)470(L)×490(W)×1130(H)圧力(MPa[kgf/cm2])3.5(35)電源(AC V)100(50/60Hz)吐出水量(L/min)2.9(50Hz)、3.5(60Hz)
タンク付洗浄機 イチネンTASCOタンク付洗浄機イチネンTASCO
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷
高性能2連プランジャーポンプ搭載。調整弁は4段式で簡単操作。バルブ及びシートはセラミック製。エアコン洗浄に最適です!!水道の無い所でも使用可能。軽く重心の低いポリエチレン製タンク。カート式で持ち運び移動も楽々です。フレームはアルミパイプ製で軽量です。積み込みに便利なハンドルを下部にも装備してます。
用途エアコン等の洗浄に付属品本体、吐水ホース5m、エアコンノズル1式、洗浄剤用スプレーボトル質量(kg)13.2形式横型2連プランジャーポンプ(ポンプ形式)タンク容量(L)16寸法・サイズ(mm)480(L)×410(W)×680(H)モーター100V/250W圧力(MPa[kgf/cm2])2.0(20)吐出水量(L/min)3.0
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら