エアコン洗浄セットイチネンTASCO翌々日出荷
<セット内容>洗浄カバーTA918A-1×1 一般壁掛用 880×400×400 mm防水作業マットTA918BM×1 2000×1800mm壁保護シートTA918AL×1 2500×1350 mm支持金具TA918A-10×2 洗浄シート固定用支持金具連結アダプタ―×1サクションポンプTA918SX×1 ドレンホースのつまり除去洗浄剤TA915NF-5×1 アルカリ性アルミフィンクリーナー 5kg中和剤TA916YF-5×1 洗浄後のリンス・中和剤 5kg消臭・除菌スプレーTA916Y-6×1 エアコンの消臭・除菌 480ml外装洗浄剤TA916YA×1 外装パネルの汚れ落とし 450mlポリバケツ―×2 排水受けに 10Lタオルウエス―×1ガムテープ―×1 基盤保護シート×2 W550mm×25m巻洗浄機TA352DA×1 3.5MPa 3.5L/min.収納ケース×1 W660×D440×H400mm