2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気制御機器の過熱状態から起る機能障害の防止に。 送風機やフロンガス等を使用した装置にくらべると衛生的でトラブルやメンテナンスの心配がありません。
最高使用圧力(MPa)0.3~0.7 吐出口径(Φmm)(冷気内径)12 接続口(高圧ホース)R1/4″
1個
64,980 税込71,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷媒や電気を一切使用しません。 圧縮空気を供給すると同時に超低温空気が発生します。 噴射される冷気は大気圧です。 冷気風量及び冷気温度の調整は本器の調整弁ネジによって簡単に行えます。 必要な風量、温度を設定する事ができます。 小型軽量のためセットが簡単です。 少容量で局部的な冷却に特に効果があります。 故障が皆無です。圧縮空気だけを使用し、可動部分がありません。 消音機構付です。冷気吐出側及び熱気排出側にサイレンサーをセットしてあります。 防爆地区など電気の使用ができない場所で使用できます。 摺動部分がなく故障の心配がありません。 チップ、ドリル、バイト等の刃先を直冷、噴射する事で、チップ寿命を数倍に延ばし、又切り粉の噛み込みを防止する事で、製品の品質向上に役立ちます。
1個
44,980 税込49,478
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)