27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中性タイプなので、ドレンパンとアルミフィンの隙間の狭い場合でも、安心して使用して頂けます。 ドレン回路に洗浄剤を注入してご使用いただきます。 300~500ml注入し、10~15分後、充分な水で洗い流します。
用途空調ドレン回路の洗浄に。
1個(2kg)ほか
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個(150mm)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TASCO(タスコ)空調部材
ドレンホースから虫の侵入を防止。差し込むだけの簡単取り付け。 風の逆流による室内への音の軽減にも役立ちます。 ドレンホース内への虫の侵入を防ぎドレン詰まりを未然に防ぎます。 各メーカードレンホース(Φ14、Φ16)対応。
材質熱可塑性エラストマー
1セット
249 税込274
当日出荷

ドレンホースから虫の侵入を防止。差し込むだけの簡単取り付け。 各メーカードレンホース(Φ14、Φ16)対応。 ドレンホースの末端部分に差し込むだけの簡単施工(取付)。 風の逆流による室内への音の軽減にも役立ちます。 ドレンホース内への虫の侵入を防ぎドレン詰まりを未然に防ぎます。
材質熱可塑性エラストマー
1セット(2個×10パック)
1,698 税込1,868
5日以内出荷

ドレンホースから虫の侵入を防止。差し込むだけの簡単取り付け。各メーカードレンホース(Φ14、Φ16)対応。ドレンホースの末端部分に差し込むだけの簡単施工(取付)。風の逆流による室内への音の軽減にも役立ちます。ドレンホース内への虫の侵入を防ぎドレン詰まりを 未然に防ぎます。
材質熱可塑性エラストマー 入数2個×5セット(10個)
1セット
999 税込1,099
翌々日出荷

TASCO(タスコ)ソケット
※ソケットは専用の保温材とセット価格です。
サイズΦ9.52
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

1個
699 税込769
翌々日出荷


ドレンホースから虫の侵入を防止。差し込むだけの簡単取り付け。 各メーカードレンホース(Φ14、Φ16)対応。 ドレンホースの末端部分に差し込むだけの簡単施工(取付)。 風の逆流による室内への音の軽減にも役立ちます。 ドレンホース内への虫の侵入を防ぎドレン詰まりを未然に防ぎます。
材質熱可塑性エラストマー
1セット(2個×5パック)
889 税込978
5日以内出荷

業務用エアコン、業務用冷凍・冷蔵庫、業務用冷凍・冷蔵ショーケース、製氷機等ドレン配管用横引逆止弁。 二重の防臭効果逆止弁と封水トラップの二重構造により高い防臭効果を発揮します。 独自構造の逆止弁封水が切れても独自構造の逆止弁が臭気の逆流や虫、小動物の進入を防止します。 簡単メンテナンスフタ、逆止弁が取り外せて、点検・清掃が容易に行えます。 内部の確認がバッチリ本体が透明だから内部の確認が容易です。
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁掛けエアコン用ドレンポンプ(ポンプと化粧ボックスのセット) 空調機等のドレン排出用に設計された全自動のドレンポンプ。 (電源供給するだけでタンク内の水位をフロートで検知し、水位が上昇で運転、低下で停止) 一体型で据付が簡単、エアコンとの連動も可能。 (タンク内の満水をフロートで検知する故障信号(b接点)を用意:通常時⇒接点閉異常(満水)時⇒接点開) パワフル&コンパクトで壁掛型から埋め込み型ルームエアコンまで幅広く対応。 中揚程タイプ(50Hz/2.5m・60Hz/3.0m)
付属品ポンプ、化粧ボックス、ビニールホース1.5m、塩ビ配管アダプター 信号形式(故障)A、B接点 消費電力(W)(50/60Hz)21/21 最大揚程(m)(50/60Hz)2.5/3.0 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(化粧ボックス)256×144×187 接点容量5A
1個
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TASCO(タスコ)断熱付ホース
中のホースには柔らかく折れにくいブレードホースを採用。ドレンポンプとの併用で勾配を気にせず横引き施工が可能
付属品ホースバンド×2個・ホースジョイント×1個 適合機種TA285JM-1/JM-2、TA285S-1/S-2、TA285NP-30、TA285JH-1/JH-2 厚さ(mm)4(断熱材) 質量(kg)1.5 ホワイト 長さ(m)10 外径(Φmm)23 ホース内径(Φmm)9 ホース外径(Φmm)15
1巻
12,980 税込14,278
翌々日出荷

特殊構造によるゴム製バルブ(弁)の開閉によって管路遮断を行う乾式トラップです。排水時のみバルブが開き、通常は閉じているので空気の進入を防ぎ、配水管からのガス、悪臭をカットし、害虫・小動物の侵入を防止する構造になっています。
寸法H(mm)t3 寸法D(mm)31
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特殊構造によるゴム製バルブ(弁)の開閉によって管路遮断を行う乾式トラップです。排水時のみバルブが開き、通常は閉じているので空気の進入を防ぎ、配水管からのガス、悪臭をカットし、害虫・小動物の侵入を防止する構造になっています。 オゾン使用現場には耐候型をご使用ください。
寸法H(mm)t3 寸法D(mm)31
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

汚染空気の逆流と害虫の侵入を防ぐ。 封水が切れても特殊フロートボールが汚染空気の逆流防止。 防臭・防虫対策に優れた効果を発揮。小型空調機の排水トラップに最適な超コンパクト設計。 内部部品は簡単脱着で点検・清掃が容易。 光反射テープで隠蔽部でも確認が容易。 平成15年4月施行の建築物衛生法関連政省令に対応。
仕様エンビ管用、水平取付型 種別フロートボール式空気逆流防止弁
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外皮のポリエチレンシートにより、何度でもテープの巻直しができるため、繰り返しの着脱が可能です。
材質ポリエチレン 厚さ(mm)(断熱材)10
1個
769 税込846
当日出荷

透明色で内部確認が可能です。 弁の動作ができるように、点検口が付いています。 直付・浮かし・再施工可能。 縦方向のみ。 ドライバなどで弁の点検を行ってください。
材質ABS樹脂
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TASCO(タスコ)補助ドレンパン
TA285NP-30専用補助ドレンパン。ドレンパン容量(満水時)5.5L。吊り設置対応
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

透明色で内部確認が可能です。 弁の動作ができるように、点検口が付いています。 直付・浮かし・再施工可能 縦方向のみ 結露防止層付き塩化ビニル管を接続する場合は市販のアダプターでサイズ変換してご使用ください。
寸法A(mm)135 寸法D(Φmm)85 寸法B(mm)92 寸法C(mm)68 パイプサイズVP管 50A
1個
7,498 税込8,248
5日以内出荷

静音設計(32dB)。LEDの色で動作の確認が可能。11.2kWまでの「ホテル隠ぺい形」「ハウジング天埋形」「壁埋込み形」などのHA[JEM-A]端子接続専用モデル。故障信号線はHA[JEM-A]端子コネクタで差し込むだけの簡単接続。ドレン出口管に接続したビニールホースは、設置環境に応じて結露しないように保温(断熱)して下さい。(別売 断熱付きホース TA285D-10)。消費電力…21W。最大揚程…2.5m(50Hz)、3.0m(60Hz)。故障信号線…20AWG×4芯(2m) 。信号線の先端はHA[JEM-A]コネクター。逆止弁…ドレンポンプ出口に内蔵。ドレン側面入口…ドレン入口継手で接続 内径18mm。ドレン出口管…ホース接続(内径9mm網入り耐圧ビニールホース)。サイズ…W205×D95×H140mm。質量…1.9kg。定格電圧…単相100V
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷

取付板にドレンパンが標準装備。ドレンポンプとの併用で11.2kWまでの「ホテル隠ぺい形」「ハウジング天埋形」「壁埋込み形」へ取付可能。化粧ボックスの要らない場所に簡単設置。ドレンパン機能付き。壁設置、吊設置可能。サイズ…W324.5×D122.5×H192mm。質量…1.2kg
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

汚染空気の逆流と害虫の侵入を防ぐ。 水平取付型。 封水が切れても特殊フロートボールが汚染空気の逆流防止。 防臭・防虫対策に優れた効果を発揮。 小型空調機の排水トラップに最適な超コンパクト設計。 内部部品は簡単脱着で点検・清掃が容易。 光反射テープで隠蔽部でも確認が容易。
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場での高揚程に対応。エアコンの左右両サイドに据付が可能。ドレン入口は上部、側面より選択が可能。出口管にホースを直接接続が可能。高温水90℃対応。蒸気口を追加。故障信号線A接/B接を選択が可能。運転スイッチの交換が可能。塩ビ配管キットが標準付属。※据付ボックスを標準付属(床設置、吊設置)。※便利な試運転用スイッチを用意(注水無しで可能)
仕様【ドレン入口】上部:Φ33×2カ所(VP20・VP25を接続可能)、側面:Φ26.5(VP20を接続可能)、【ドレン出口】ホース接続、銅管接続(Φ12.7の銅管が接続可能)、【逆止弁】ドレン出口部に内蔵 寸法(mm)387×167×268 質量(kg)ポンプ 6.6、据付ボックス 1.8 電源(V)単相200 消費電力(W)275(50Hz)、395(60Hz) 揚程(m)12(50Hz)、16(60Hz) 信号形式故障:AまたはB接点 接点容量250V 5A
1個
87,980 税込96,778
翌々日出荷

縦引/横引兼用構造。スムーズに排水しながら、排水配管からの空気侵入をシャットアウトします。本体を設置したまま、弁のメンテナンスが可能。(点検口付)。多様な環境に設置可能。機内静圧-1500Paまで対応。V形弁でスライムが溜まりづらい。耐薬品性、耐オゾン性、耐腐食性ガス(アンモニア)。屋外設置可能。パイプサイズ…VP-40,50。全長×幅×高さ(mm)…138×72×94
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

配線はポンプ電源とHA端子の4Pコネクターをエアコンに接続するだけ 壁掛エアコンの左右どちらにも据付が可能。
運転音(dB)30 表示LED(動作状況)緑:正常 赤:異常 揚程(m)(50/60Hz)2.5/3
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドレンラップTA285CV-1とホースのキット商品です。 接続箇所が少なく、施工が簡単で、水漏れが発生しにくくなります。 フレキシブルホースを採用し、現場に合わせた施工が簡単にできます。 ネジ込み式のため、点検・清掃が簡単に行えます。
用途小型ショーケース用排水キット 内径(Φ)(機器側)48、(排水口側)41、(ホース)25 ホース長さ(mm)1000 本体寸法(全長×高さ)(mm)1197×111
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

仕様ドレンパン、ドレン配管の洗浄 空調機器、ショーケース等のスライム発生部分に使用 300~500ml注入し、10~15分後、充分な水で洗い流します。 アルミ材質への使用は避けてください。 アルカリ性<用途>ファンコイル、エアハン、ショーケース等のドレンパン、ドレン配管、配水管等の洗浄に。・塩ビ材質の配管でも使用できます。1L
1個
1,898 税込2,088
当日出荷