仕様施工工程を従来の同タイプ5工程から3工程に大幅短縮。 スリープ、ボルトがセパレートパックされているため、拡張と取付が一度に行えます。 背板取付穴にピッタリのワッシャーがビスに固定されています。 非常に軽い力で拡張します。 サイズ…M4(ネジ長さ:45mm、スリーブ長さ:38mm) ドリル径…9mm 表面処理…三価クロメートメッキ 引張強度…石膏ボード12.5mm: 68kgf、 9.5mm:56kgf30本
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
圧力計/連成計はR134a、R404A冷媒飽和温度目盛付。
0点調整機能付。
ゲージマニホールド(キット)のゲージは、高精度、検査合格証明書〈ロット証明〉付仕様です。
80Φゲージ・サイトグラス付。
適合R134a用
接続口径赤:M12P1.75(メス)×M12P1.75(メス)、青・黄:M10P1.5(メス)×M10P1.5(メス)ムシ押付
セット内容マニホールド本体、高耐圧ニードルパッキン、ゲージ取付ネジ(1/8NPT)、ホースホルダー付チャージホース:150cm赤・青・黄(TA137HB)各1、低圧側用接続カプラ×1(TA163SG-4)、高圧側用接続カプラ×1(TA163SG-3)
圧力計(MPa)-0.1~3.8(TA140E)
連成計(MPa)-0.1~1.8(TA141E)
危険物の類別非危険物
接続ポート(高圧側:H)M12P1.75、(低圧側:L)M10P1.5、(サービス側:S)M10P1.5、(エアーパージ口)M10P1.5
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
仕様<キット内容> ・ゲージマニホールド(TA124YF-1) バルブ…ボール弁開閉バルブ ゲージ取付ネジ…1/8″NPT 接続ポート…M12メス 圧力計/連成計 ◇圧力計…-0.1~3.8MPa Φ80(TA140YF) 連成計…-0.1~1.8MPa Φ80(TA141YF) ◇R1234yfの飽和温度目盛付き ◇0点調整機能付 ・チャージホースセット(TA134YF) ホース長/色…150cm/赤・青・黄 接続口径…赤・青:M12P1.5オス×M12P1.5オス・片側45°×各1 黄:M12P1.5オス×クイックジョイント×1 ・低圧側用接続クイックジョイント×1(TA163YF-2) ・高圧側用接続クイックジョイント×1(TA163YF-1) ・R1234yf用サービス缶バルブ×1( TA163-B ) ・収納ケース×1(TA122CS-2)
危険物の類別非危険物
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
カーエアコンサービス用キットです。
接続カプラー×2、サービス缶バルブ、T型ジョイント等カーエアコンサービスに必要な部品が揃っています。
ホースの付け替をせずに真空引→冷媒充填作業を行うことができます。
R134a、R404A冷媒飽和温度目盛付。
水の蒸発温度目盛付。
ホースホルダー付。
接続ポート(高圧側:H)M12P1.75、(低圧側:L)M10P1.5、(サービス側:中央)M10P1.5、(真空ぽポンプ側)7/16UNF-20山(1/4F)
セット内容サイトグラス付、スリーゲージマニホールドボディ×1、低圧側用接続カプラ(TA163SG-4)×1、高圧側用接続カプラ(TA163SG-3)×1、R134aサービス缶バルブ(TA163RB)×2、サービス缶T型ジョイント(TA163RW)×1、チャージホース:赤M12P1.75/メス×M12P1.75/メス150cm×1、青、黄M10P1.5/メス×M10P1.5/メス150cm×各1、真空ホース7/16UNF-20/メス×7/16UNF-20/メス(バルブ付)150cm×1
圧力計(MPa)-0.1~3.8
連成計(MPa)-0.1~1.8
真空計(MPa)-0.1~0
危険物の類別非危険物
1個
¥68,980
税込¥75,878
5日以内出荷
サービスポートからのゲージ圧の取出しに最適。
ムシ押し付の特殊構造です。
仕様振動防止ビニールチューブ付
取付ネジ径1/4フレアメス×1/4フレアメス(ムシ押付)
こんなお得な商品も!

サービス缶バルブ R134a用
モノタロウ
¥799
税込¥879
TA159P-3を使用すれば。M10フレア→7/16UNF-20(1/4F)に変更可能。
用途R134a用
対応冷媒種別R134a
接続口M10P1.5(ホース接続口)
危険物の類別非危険物
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
サービスポートからのゲージ圧の取出しに最適。
ムシ押し付の特殊構造です。
仕様振動防止ビニールチューブ付
取付ネジ径5/16フレアメス(ムシ押付)×1/4フレアメス
使用しないサービスポートに栓をします。
付属品銅パッキン付
エアコンのサービスポート開閉用に。
全長(mm)140
サイズ1/4"×3/8"、3/16"×5/16"
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
冷凍機オイルは永年使用しますと劣化します。
サービス時、オイルは入れ換えて下さい。
フレアのオス同士が手締めで簡単に繋げます。また、1/4"側にはムシ押しが付いているので空調機のサービスポートに接続も可能です。
冷凍機オイルは永年使用しますと劣化します。サービス時、オイルは入れ換えて下さい。
仕様4GSD
1缶(4L)
¥8,198
税込¥9,018
4日以内出荷
1つのサービスポートから幾通りの配管がとれます。
フレアネジ部には全てバルブコア用のネジが切ってあります。
仕様1/4"フレアオス(ムシ付)、1/4"フレアオス、1/4"フレアオス、1/4"フレアメス(ムシ押し付)
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
R410A/R32機器の配管途中にサービスポートを設けることができます。
新冷媒2種対応ナット。
対応冷媒種別R410A/R32用
仕様出口側5/16フレアサービスポート付
寸法(inch)(入口側)3/8"ロウ付、(出口側)3/8"フレア
耐圧試験圧力(MPa)6.3
気密試験圧力(MPa)4.2
1個
¥8,398
税込¥9,238
5日以内出荷
対応冷媒種別新冷媒R410A用
仕様出口側1/4フレアサービスポート付
寸法(inch)(出口側)5/8"ロウ付、(出口側)5/8"フレア
耐圧試験圧力(MPa)6.3
気密試験圧力(MPa)4.2
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
対応冷媒種別新冷媒R410A用
仕様出口側1/4フレアサービスポート付
寸法(inch)(出口側)3/8"ロウ付、(出口側)3/8"フレア
耐圧試験圧力(MPa)6.3
気密試験圧力(MPa)4.2
1個
¥7,798
税込¥8,578
5日以内出荷
対応冷媒種別R410A/R32用
仕様出口側5/16フレアサービスポート付
寸法(inch)(入口側)5/8"ロウ付、(出口側)5/8"フレア
耐圧試験圧力(MPa)6.3
気密試験圧力(MPa)4.2
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
対応冷媒種別新冷媒R410A用
仕様出口側1/4フレアサービスポート付
寸法(inch)(出口側)3/4"ロウ付、(出口側)3/4"フレア
耐圧試験圧力(MPa)6.3
気密試験圧力(MPa)4.2
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
対応冷媒種別新冷媒R410A用
仕様出口側1/4フレアサービスポート付
寸法(inch)(出口側)1/2"ロウ付、(出口側)1/2"フレア
耐圧試験圧力(MPa)6.3
気密試験圧力(MPa)4.2
1個
¥8,898
税込¥9,788
5日以内出荷
入口:ロウ付、出口:フレアタイプ、出口側:5/16″フレアサービスポート付。
接続口径(inch)(入口側)1/4ロウ付、(出口側)
対応冷媒種別R410A/R32用
1個
¥7,698
税込¥8,468
5日以内出荷
対応冷媒種別R410A/R32用
仕様出口側5/16フレアサービスポート付
寸法(inch)(入口側)3/4"ロウ付、(出口側)3/4"フレア
耐圧試験圧力(MPa)6.3
気密試験圧力(MPa)4.2
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
対応冷媒種別R410A/R32用
仕様出口側5/16フレアサービスポート付
寸法(inch)(入口側)1/2"ロウ付、(出口側)1/2"フレア
耐圧試験圧力(MPa)6.3
気密試験圧力(MPa)4.2
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
対応冷媒種別新冷媒R410A用
仕様出口側1/4フレアサービスポート付
寸法(inch)(出口側)1/4"ロウ付、(出口側)1/4"フレア
耐圧試験圧力(MPa)6.3
気密試験圧力(MPa)4.2
1個
¥7,398
税込¥8,138
5日以内出荷
サービスボードが1つのルームエアコン用のゲージマニホールドです。ゲージ、バルブがそれぞれ1つずつなので、軽量、コンパクトで使いやすいゲージマニホールドです。
対応冷媒種別R32・R410A
仕様(マニホールド本体)高耐圧3方ボールバルブ
タイプボールバルブ式
温度表示R410A、R32
取付ねじ【マニホールド本体】1/8NPT(ゲージ)
連成計(MPa)-0.1~3.8
取付ネジ径【連成計】1/8NPT(ゲージ)
ゲージ径(Φmm)68
接続ポート5/16フレア
1台
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
冷蔵庫、窓用エアコン等サービスポートのついていない機器へワンタッチでサービスポートを作れます。針の裏面にも穴をあけてあるので、流通量が多く、回収時間を短縮できます。
全長(mm)250
接続ポート径ボールバルブ付1/4フレアオス
適合銅管径1/4(6.35mm)~3/8(9.52mm)用
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
関連キーワード