フレアナット部に使用すると漏れを抑制します。
従来、新冷媒用のフレア加工ができます。ショートサイズなので狭い場所でも作業が楽にできます。
仕様新規格(R410A)対応
タイプインチ
適合サイズ1/4"、3/8"、1/2"
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。クイックハンドル方式なので手が疲れず簡単にフレア加工ができます。フレア加工が完了するとクラッチが自動的に効きハンドルがカラ回りします。
タイプインチ
新冷媒2種対応ナット
仕様Rc(PT)ネジ用
新冷媒2種対応ナット
フレアナットとともに使用し目隠しします。
配管のサイズ変更時に使用します。
新冷媒2種対応ナット(※ただし5/16"は除く)
仕様異径タイプ
フレアネジのネジ径変換に
空調機器の移設・運搬・保管時に異物混入やフレア面の傷を防ぐ。室内機や室外機のフレアネジにジャストフィット。異物混入やフレア面の傷を防止し安全な運搬をサポートします。フレアネジに手回しで締め込むだけで簡単に使用できます。
仕様配管接続用(フレアナット付)
寸法(inch)1/4Fオス×1/2Fオス
1セット(2個)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
フレアナットの先端部に取り付けゴミ等の異物混入をふせぎます。
日本製。
使用しないサービスポートに栓をします。
付属品銅パッキン付
適合銅管径5/16"(7.93mm)
仕様配管接続用(フレアナット付)
寸法(inch)1/4Fオス×5/8Fオス
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
適合サイズ銅管:5/16"(7.93mm)
1セット(5個)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
新冷媒2種対応ナット付
仕様ムシ無ロウ付タイプ
仕様日本製 フレアのオス同士が手締めで簡単に繋げます。また、1/4″側にはムシ押しが付いているので空調機のサービスポートに接続も可能です。 1ヶ入1/4″F(ムシ押し付) × 1/4″F(ムシ押し付)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
肉厚のため、フレアーが切れにくいです。
フレアー部品を交換するときは現地でのフレア加工をできるだけ避けるためにこのようなフレアーアダプターをご使用ください。
狭い場所のホース接続に便利です。
90°のエルボー型。
寸法(inch)1/4"フレアオス×1/4"フレアメス(ムシ押し付)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
フレアのオス同士が手締めで簡単に繋げます。また、1/4"側にはムシ押しが付いているので空調機のサービスポートに接続も可能です。
R134aカーエアコンの冷媒封入及び冷媒回収時に使用します。(一部車種によっては取付けられないものもあります。)
取付ねじサイズ(ホース)1/4″フレア
同径のユニオンから簡単に配管のサイズが変更できます。
ナットは新冷媒2種対応です。
仕様異径タイプ
90°のエルボ型
対応冷媒種別R410A/R32
寸法(inch)5/16フレアメス(ムシ押付)×1/4フレアオス(ムシ付)
バルブコア(ムシ)は新冷媒対応コアを使用。
バツブコア用の内ネジが切ってあります。
仕様1/4フレア、1/4フレア(ムシ付)、4/1フレア(ムシ押し付)
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
フレアナット締付け時の銅管のとも廻りを防止します。冷媒に影響を与えない安定性の高いHAB油系冷凍組織付オイルです。防錆性にとても優れた性質をもっています。
仕様スプレーノズル付
容量(mL)180
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
配管のサイズ変更時に使用します。
新冷媒2種対応ナット。
チッソボンベと調整器がオス同士、メス同士向かい合ったときに使用します。
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ