フレアナットの先端部に取り付けゴミ等の異物混入をふせぎます。
日本製。
フレアナットとともに使用し目隠しします。
用途1/4フレア用
材質樹脂製
1パック(6個)
¥699
税込¥769
当日出荷
空調機器の移設・運搬・保管時に異物混入やフレア面の傷を防ぐ。室内機や室外機のフレアネジにジャストフィット。異物混入やフレア面の傷を防止し安全な運搬をサポートします。フレアネジに手回しで締め込むだけで簡単に使用できます。
使用しないポートに取りつけてください。
パッキン付。
仕様パッキン付
用途R410A/R32・5/16フレア用
仕様HFC耐用素材パッキン付
1パック(6個)
¥799
税込¥879
当日出荷
ポート内への不純物(コンタミ)等の侵入を防ぎます。
用途R407C、R404A、R507A、R134a・1/4フレア用
1パック(6個)
¥799
税込¥879
当日出荷
フレアゲージを接続します。
仕様フレアゲージ用、チェーン付シールキャップ付
接続口径ゲージ:1/4"フレアメスポート:1/4"フレアオス×1/4"フレアオス(ムシ付)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
電光石火のスピード。衝撃の回収能力・衝撃の冷却能力。電子式スターターリレー採用。
大型冷却コンデンサーで夏場の回収にも威力を発揮します。
ツンコンプレッサー採用!超大型冷却コンデンサーとの組み合わせることにより、今までにない回収能力を実現しました。
※先着でTASCOオリジナルキャップをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)
回収可能冷媒R12、R22、R500、R502、R410A、R32、R404A、R407C、R507A、R134a、R1234yf、R1234ze及びFC1、FC2、FC3類のフロン系冷媒(可燃性を除く)
付属品1/4フレアバルブ付チャージホース150cm×2、インレットフィルター×1、R410Aホースアダプタ5/16Fメス×1/4Fオス、アダプタ用ホース×1、回収機ステッカー
質量(kg)16.8
使用温度範囲(℃)0~39
電源(V)AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×260×430
騒音値(dB)63
機能付帯:クリーニング機能(回収機内残冷媒処理機能)
コンプレッサー700W(1HP)ツインオイルレス
真空到達レベル連続運転時:約0.05MPa(ー380mmHg)連続運転時、自動停止時:約0.06MPa(ー300mmHg)
接続可能回収ボンベ90kg(100L)フロートセンサー付ボンベ(別売)、ウェイトリミッター(別売)使用時=~90kg(100L)FC3(別売)
回収方法圧縮式冷媒回収方式(吸入冷媒をコンプレッサーで圧縮・液化しボンベに封入する方式)
関連キーワード