「エアコン 冷媒」の検索結果
特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!
真空ポンプ ツーステージ
モノタロウ
¥19,980
税込¥21,978
コンパクト×高真空×高機能
到達真空度3.3Pa(25ミクロン)ツーステージの威力!!
ガスバラストバルブ付
ローター方式ツーステージドライブ方式ダイレクト式
※先着でTASCOオリジナルTシャツをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)
到達真空度3.3Pa(25ミクロン)
種別本体のみ
排気速度(L/min)40
新冷媒2種とは設計圧力4.15MPa以下で使用可。R410A/R32等新冷媒用従来冷媒用も含みます。
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
1個
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
ハンドル操作でバルブコア(ムシ)の押し戻しが可能 !。R134aカーエアコンの冷媒封入及び冷媒回収時に使用します。(一部車種によっては取付けられないものもあります。)
対応冷媒種別R134a
R134a冷凍冷蔵ユニット専用カーエアコンのゲージマニホールドですから、数値が読みとりやすく使いやすいゲージマニホールドです。
80Φゲージ・サイトグラス付。
圧力計・連成計はR134a冷媒飽和温度目盛付
0点調整機能付
用途R134a用
仕様マニホールド本体/高耐圧ニードルパッキンゲージ取付ネジ/1/8NPT接続ポート/高圧側(H)/M12P1.75、低圧側(L)/M10P1.5、サービス側(S)/M10P1.5、エアーパージ口/M10P1.5※ホースホルダ付チャージホース/接続口径/赤/M12P1.75(メス)×M12P1.75(メス)×1、青・黄/M10P1.5(メス)×10P1.5(メス)ムシ押付×各1
付属品チャージホース92cm(赤・青・黄×各1本)、収納ケース
圧力計(MPa)-0.1~3.8
連成計(MPa)-0.1~1.8
危険物の類別非危険物
1個
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
ハンドル操作でバルブコア(ムシ)の押し戻しが可能 !□R134aカーエアコンの冷媒封入及び冷媒回収時に使用します。(一部車種によっては取付けられないものもあります。)
種別低圧用
接続口径ホース:1/4"フレア
対応冷媒種別R134a
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
圧力計/連成計はR134a、R404A冷媒飽和温度目盛付。
0点調整機能付。
ゲージマニホールド(キット)のゲージは、高精度、検査合格証明書〈ロット証明〉付仕様です。
80Φゲージ・サイトグラス付。
適合R134a用
接続口径赤:M12P1.75(メス)×M12P1.75(メス)、青・黄:M10P1.5(メス)×M10P1.5(メス)ムシ押付
セット内容マニホールド本体、高耐圧ニードルパッキン、ゲージ取付ネジ(1/8NPT)、ホースホルダー付チャージホース:150cm赤・青・黄(TA137HB)各1、低圧側用接続カプラ×1(TA163SG-4)、高圧側用接続カプラ×1(TA163SG-3)
圧力計(MPa)-0.1~3.8(TA140E)
連成計(MPa)-0.1~1.8(TA141E)
危険物の類別非危険物
接続ポート(高圧側:H)M12P1.75、(低圧側:L)M10P1.5、(サービス側:S)M10P1.5、(エアーパージ口)M10P1.5
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
仕様<キット内容> ・ゲージマニホールド(TA124YF-1) バルブ…ボール弁開閉バルブ ゲージ取付ネジ…1/8″NPT 接続ポート…M12メス 圧力計/連成計 ◇圧力計…-0.1~3.8MPa Φ80(TA140YF) 連成計…-0.1~1.8MPa Φ80(TA141YF) ◇R1234yfの飽和温度目盛付き ◇0点調整機能付 ・チャージホースセット(TA134YF) ホース長/色…150cm/赤・青・黄 接続口径…赤・青:M12P1.5オス×M12P1.5オス・片側45°×各1 黄:M12P1.5オス×クイックジョイント×1 ・低圧側用接続クイックジョイント×1(TA163YF-2) ・高圧側用接続クイックジョイント×1(TA163YF-1) ・R1234yf用サービス缶バルブ×1( TA163-B ) ・収納ケース×1(TA122CS-2)
危険物の類別非危険物
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
R134aカーエアコンの冷媒封入及び冷媒回収時に使用します。(一部車種によっては取付けられないものもあります。)
取付ねじサイズ(ホース)1/4″フレア
結露防止など多用途に対応する保温・保冷用テープ。
材質架橋ポリエチレンフォーム
厚さ(mm)3
色白
結露防止など多用途に対応する保温・保冷用テープ。
材質架橋ポリエチレンフォーム
厚さ(mm)3
色黒
新冷媒2種対応ナット
空調冷媒管等の配管断熱カバー(保温材)の接続用テープ。
空調用被覆銅管等の熱収縮によるすきま発生を防ぎ、接続部の結露を防止します。
長さ(m)10
厚さ(mm)1
色アイボリー
新冷媒2種対応ナット
配管のサイズ変更時に使用します。
新冷媒2種対応ナット(※ただし5/16"は除く)
仕様異径タイプ
キット内容。冷媒回収装置(TA110XZ)×1。1/4″フレアバルブ付チャージホース(150cm)×2。1/4″インレットフィルタ用ホースアダプタ×1。インレットフィルタ(1/4″フレアオス×1/4″フレアオス)×2。R12用ホースアダプタ(3/16″フレアメス×1/4″フレアオス)×1。R134a用カーエアコンクイックジョイントバルブ高圧用/低圧用各1。R134a用アダプタ(M10P1.5オス×1/4″フレアメス、TA159P-2)×1。フロートセンサー付10kg回収ボンベ(TA110-12)×2。回収機用ワゴン(TA111WA)×1。R134a冷媒回収量…気体(ガス状)210g/min.半液体2400g/min.液体7500g/min.
対応冷媒種別R134a
1台
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
チャージホースの先に取り付けて使用すると、冷媒をもらさずにホースが外せます。
接続口径1/4フレアメス(ムシ押付)×1/4フレアオス
使用冷媒R134A
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
TA159P-3を使用すれば。M10フレア→7/16UNF-20(1/4F)に変更可能。
用途R134a用
対応冷媒種別R134a
接続口M10P1.5(ホース接続口)
危険物の類別非危険物
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
新冷媒2種対応ナット
新冷媒2種対応ナット付
仕様ムシ無ロウ付タイプ
R134aカーエアコンの冷媒封入及び冷媒回収時に使用します。(一部車種によっては取付けられないものもあります。)
色赤
種類高圧用
取付ねじサイズ(ホース)M12×1.75
新冷媒2種対応ナット
適合銅管径3/4"(19.05mm)
取付ねじR3/4"
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
仕様・抗菌・防カビ仕様t13×1.22m×8m入数1枚/箱
1枚
¥70,980
税込¥78,078
当日出荷
新冷媒2種対応ナット
適合銅管径1/4"×1/4"(6.35)
チャージホースの先に取付けて使用すると、冷媒を漏らさずにホースが外せます。
適合R22、R12、R502
接続口径1/4フレアメス(ムシ押付)×3/8フレアオス
対応冷媒種別R22、R12、R502
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
新冷媒2種対応ナット
適合サイズ(銅管)1/4"(6.35)
仕様1/4"フレアナット×2、1/4"フレアオス×2、1/4"フレアオス(ムシ付)
1セット(3個)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
バルブコア(ムシ)は新冷媒対応コアを使用。
バツブコア用の内ネジが切ってあります。
仕様1/4フレア、1/4フレア(ムシ付)、4/1フレア(ムシ押し付)
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
同径のユニオンから簡単に配管のサイズが変更できます。
ナットは新冷媒2種対応です。
仕様異径タイプ
配管のサイズ変更時に使用します。
新冷媒2種対応ナット。
バルブコア(ムシ)は新冷媒対応コアを使用。
バルブコア用の内ネジが切ってあります。
仕様1/4フレア、1/4フレア(ムシ付)、5/16フレア(ムシ押し付)
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
フレアナット締付け時の銅管のとも廻りを防止します。冷媒に影響を与えない安定性の高いHAB油系冷凍組織付オイルです。防錆性にとても優れた性質をもっています。
仕様スプレーノズル付
容量(mL)180
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
振動によるフレアナットのゆるみを防止します。冷媒による品質の変化がありません。フレアネジ部に少量塗布します。可逆性ですので取り外す時にも安心です。
容量(mL)50
主なワーク3次元形状
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
カーエアコンサービス用キットです。
接続カプラー×2、サービス缶バルブ、T型ジョイント等カーエアコンサービスに必要な部品が揃っています。
ホースの付け替をせずに真空引→冷媒充填作業を行うことができます。
R134a、R404A冷媒飽和温度目盛付。
水の蒸発温度目盛付。
ホースホルダー付。
接続ポート(高圧側:H)M12P1.75、(低圧側:L)M10P1.5、(サービス側:中央)M10P1.5、(真空ぽポンプ側)7/16UNF-20山(1/4F)
セット内容サイトグラス付、スリーゲージマニホールドボディ×1、低圧側用接続カプラ(TA163SG-4)×1、高圧側用接続カプラ(TA163SG-3)×1、R134aサービス缶バルブ(TA163RB)×2、サービス缶T型ジョイント(TA163RW)×1、チャージホース:赤M12P1.75/メス×M12P1.75/メス150cm×1、青、黄M10P1.5/メス×M10P1.5/メス150cm×各1、真空ホース7/16UNF-20/メス×7/16UNF-20/メス(バルブ付)150cm×1
圧力計(MPa)-0.1~3.8
連成計(MPa)-0.1~1.8
真空計(MPa)-0.1~0
危険物の類別非危険物
1個
¥68,980
税込¥75,878
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ