仕様ねじ込み接着の高耐久パイプ 軽くて短い延長パイプ
余裕の大容量30Lタンク付洗浄機。
ホースリールを標準装備:ロングホースも標準装備のホースリールで楽々収納。
ノーパンクタイヤ:大型8インチタイヤで移動も楽々。
ホース接続部はスイベル式:ホースとガンの接続部をスイベル式にすることによりホースのヨジレがありません。
ショート⇔ロングガン:2種類のパイプで状況に合わせた洗浄が可能です。
高性能プランジャーポンプ搭載:対向2連プランジャー式ポンプ搭載で、安定した高圧力を供給できます。
強力型洗剤対応:※アルカリ性洗浄剤をご使用になる時は、中和剤で排水処理をしてください。
圧力ダイヤルも簡単切換え:0~2.5MPaダイヤルで簡単に操作できます。
仕様(モーター)200W分相始動型単相誘導電動機
セット内容本体、吐水ホース(G-1/4金具付)、スペイル式洗浄ガン(150mm・490mm延長パイプ付)
形式(ポンプ)対向2連プランジャ式
タンク容量(L)(タンク車)30
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)300
最高圧力(MPa)2.5
電源コード(m)5(AC100V)
呼び径(inch)8(ノーパンクタイヤ)
吐出ホース長(m)20(巻取機付)
吐水量(L/min)(ポンプ)3.2(50Hz)、3.6(60Hz)
関連キーワード