14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚
15,980 税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TASCO(タスコ)フィンブラシ
エアコン・冷凍機のフィン清掃に便利です。 腰の強いステンレスワイヤー製ですからご使用に便利です。 フィンが汚れたままで置くと熱効率を悪くします。 オールステンレス製。
1個
1,898 税込2,088
欠品中

アルミフィンの清掃にお使い下さい。角度がついているので作業効率が良いブラシです。
全長(mm)300 毛材ステンレスワイヤー製 ブラシ幅(mm)100
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

1個
239 税込263
当日出荷

仕様ろう付け作業前の、パイプ内外面の酸化皮膜、汚れの除去に最適。 本体は樹脂製のニ枚合わせネジ留め構造なので、替えブラシの交換が簡単。 高炭素鋼(S45C)ブラシを採用し丈夫で、パイプの内・外面を綺麗にできる一体型。 1/2″(Φ15.88)、3/4″(Φ22.23)給湯管サイズ
1個
999 税込1,099
当日出荷

1個
769 税込846
5日以内出荷

業務用エアコン、業務用冷凍・冷蔵庫、業務用冷凍・冷蔵ショーケース、製氷機等ドレン配管用横引逆止弁。 二重の防臭効果逆止弁と封水トラップの二重構造により高い防臭効果を発揮します。 独自構造の逆止弁封水が切れても独自構造の逆止弁が臭気の逆流や虫、小動物の進入を防止します。 簡単メンテナンスフタ、逆止弁が取り外せて、点検・清掃が容易に行えます。 内部の確認がバッチリ本体が透明だから内部の確認が容易です。
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汚染空気の逆流と害虫の侵入を防ぐ。 封水が切れても特殊フロートボールが汚染空気の逆流防止。 防臭・防虫対策に優れた効果を発揮。小型空調機の排水トラップに最適な超コンパクト設計。 内部部品は簡単脱着で点検・清掃が容易。 光反射テープで隠蔽部でも確認が容易。 平成15年4月施行の建築物衛生法関連政省令に対応。
仕様エンビ管用、水平取付型 種別フロートボール式空気逆流防止弁
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドレンラップTA285CV-1とホースのキット商品です。 接続箇所が少なく、施工が簡単で、水漏れが発生しにくくなります。 フレキシブルホースを採用し、現場に合わせた施工が簡単にできます。 ネジ込み式のため、点検・清掃が簡単に行えます。
用途小型ショーケース用排水キット 内径(Φ)(機器側)48、(排水口側)41、(ホース)25 ホース長さ(mm)1000 本体寸法(全長×高さ)(mm)1197×111
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

汚染空気の逆流と害虫の侵入を防ぐ。 水平取付型。 封水が切れても特殊フロートボールが汚染空気の逆流防止。 防臭・防虫対策に優れた効果を発揮。 小型空調機の排水トラップに最適な超コンパクト設計。 内部部品は簡単脱着で点検・清掃が容易。 光反射テープで隠蔽部でも確認が容易。
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防カビコート剤にアルコール除菌効果をプラス! 親水性のためエアコンのフィンに使用しても熱交換に影響ありません。
用途カビ・菌の発生防止、防臭 使用方法現在発生している汚れを除去・清掃後によく乾燥させ、防カビコートを原液のまま吹きかけ、放置して乾燥させます(完全に乾燥するまでは水が付着しないように注意してください) 内容量(mL)500 使用の目安1m2当たり100mL 外観液体 有効時間3~6ヶ月(各現場の状況によって効果期間は前後します) 入数(本)10
1セット
42,980 税込47,278
翌々日出荷

手動・電動兼用のスグレモノ。 手動ハンドルでも電動ドリルを使用しても作業ができます。 密封型プラスチックボディで軽量です。 高強度ワイヤーで排水管のつまりを簡単に取りのぞきます。 ワイヤーは三つ爪チャックで簡単に固定できます。
仕様(清掃距離)7.5m 寸法(mm)L395×HΦ203 質量(g)3.5 能力(mm)(清掃)パイプ径Φ20~Φ75
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷

TASCO(タスコ)防カビコート
親水性のためエアコンのフィンに使用しても熱交換に影響ありま
用途カビ・菌の発生防止、防臭 使用方法現在発生している汚れを除去・清掃後によく乾燥させ、防カビコートを原液のまま吹きかけ、放置して乾燥させます。(完全に乾燥するまでは水が付着しないように注意してください) 使用容量(mL)目安100(1m2当たり) 外観液体 効果3ヶ月~6ヶ月(各現場の状況によって効果期間は前後します)
1本
4,498 税込4,948
翌々日出荷

TASCO(タスコ)多目的洗浄剤
材質に対する影響を抑え、すすぎ・二度拭きが不要です。様々な場所に使用でき、作業効率をアップします。<使用方法>。・使用場所や汚れの度合いにより希釈倍率を調整してください。・本品をスプレー容器に詰め替え、汚れている部分に噴霧し、布等で拭き取ってください。 または布等にスプレーしてから拭き上げてください。<希釈倍率目安>。エアコン(室内機/室外機):原液~10倍。浴室・トイレ:原液~10倍。厨房・レンジフード:原液~10倍。室内清掃・カーペット等:原液~30倍
内容量(kg)10 商品タイプ業務用
1箱
5,398 税込5,938
翌々日出荷