46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空調機器や洗濯機の洗浄メンテナンス用に開発。 モーター駆動なので操作が簡単で、運転音も静かで室内での作業に適しています。 先端部のノズル角度がワイドに調整。エアコンの奥まで楽々洗浄できます。 作業性向上、軽量Φ5mm吐出ホース採用。 圧力調整に便利なワンタッチダイヤル採用。 吸水・吐出ホースの脱着に、便利なワンタッチカプラー装備。組立・収納に便利です。
仕様ユニフロー式、ダイヤル調圧式6段階 セット内容本体、高圧ホース10m、 吸水・余水ホース1.8m、ストレーナー、ノズルレバー一式、収納ケース 出力(W)250 電源(V)100 ホース長さ(m)(高圧ホース)10、(吸水・余水ホース)1.8 圧力(MPa[kgf/cm2])(ポンプ)3.5[35] 吸水量(L/min)2.9(50Hz)3.5(60Hz)
1個
69,980 税込76,978
当日出荷

カセットバッテリ採用で作業時の運転音が静か。 持ち運びしやすい大型タンクキャップと専用ノズルで作業性抜群です。
付属品バッテリー・充電器 質量(kg)4.6 タンク容量(L)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×235×450 最高圧力(MPa)1 ホース内径(Φmm)5 ホース長さ(m)2.9 ノズル孫の手ノズル 材質(タンク)樹脂 吐出水量(L/min)1.5 ポンプユニフロー式 吸水量(L/min)1.5 充電時間(分)180 駆動方式18V3.0Ah リチウムイオンバッテリー 連続動作時間60-300分 圧力調整機構圧力無段階調整 ポンプ圧1.0MPa
1台
65,980 税込72,578
当日出荷

1個
63,980 税込70,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

様々な用途の洗浄等に便利です。 蓄圧式ハンドポンプなので電源要らず。 便利なストラップ付です。
吐出ホース長(m)2.1
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イチネンTASCOタンク付洗浄機
余裕の大容量30Lタンク付洗浄機。 ホースリールを標準装備:ロングホースも標準装備のホースリールで楽々収納。 ノーパンクタイヤ:大型8インチタイヤで移動も楽々。 ホース接続部はスイベル式:ホースとガンの接続部をスイベル式にすることによりホースのヨジレがありません。 ショート⇔ロングガン:2種類のパイプで状況に合わせた洗浄が可能です。 高性能プランジャーポンプ搭載:対向2連プランジャー式ポンプ搭載で、安定した高圧力を供給できます。 強力型洗剤対応:※アルカリ性洗浄剤をご使用になる時は、中和剤で排水処理をしてください。 圧力ダイヤルも簡単切換え:0~2.5MPaダイヤルで簡単に操作できます。
仕様(モーター)200W分相始動型単相誘導電動機 セット内容本体、吐水ホース(G-1/4金具付)、スペイル式洗浄ガン(150mm・490mm延長パイプ付) 形式(ポンプ)対向2連プランジャ式 タンク容量(L)(タンク車)30 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)300 最高圧力(MPa)2.5 電源コード(m)5(AC100V) 呼び径(inch)8(ノーパンクタイヤ) 吐出ホース長(m)20(巻取機付) 吐水量(L/min)(ポンプ)3.2(50Hz)、3.6(60Hz)
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


イチネンTASCOエアコン洗浄機
セット内容本体(20m吐出ホース付)、吸水・余水ホース、ストレーナー・ノズルレバー一式 質量(kg)13kg 寸法(吐水ホース)5mm×20m(新軽量ホース) 電源(V)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W330×D455×H385mm 最高圧力(MPa)巻取機付オールインワンタイプのエアコン洗浄機。アルミフレーム採用により、軽量かつコンパクト設計。モーターは全閉型で水回りのトラブルも安心です。 電源コード(m)3 ホース長さ(m)(吸水・余水ホース)1.8 機構(調圧)ダイヤル調圧式6段階 モーター出力(W)250 圧力方式(ポンプ)ユニフロー式
1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷


イチネンTASCO噴霧器(乾電池式)
仕様肩掛式5Lタイプで取り回しが楽。 圧力スイッチ搭載により、コックを離せばモーターポンプが停止(保管時はメインスイッチを切にしてください)。 アルカリ乾電池単一4本ケースと単三4本ケースと入れ替え可能。 直射~広角を切り替えられるノズル付。 渇水時(空運転)にも強いダイヤフラムポンプ搭載。 使用電池…アルカリ単一乾電池 4本またはアルカリ単三乾電池4本 定格電圧/消費電流…6V/1.2A タンク容量…5L 最高圧力(圧力スイッチ作動圧力)…0.3MPa 吐出圧力…0.13~0.22MPa(ノズル開度により変動) 吐出量…0.3~0.48L/min(ノズル開度により変動) 総吐出量…約160L(単一使用時)、約30L(単三使用時) 連続使用時間…約5時間30分(単一使用時)、約1時間(単三使用時)
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

TA352WL ポータブルエアコン洗浄機 イチネンTASCO 動画あり
軽量3.2kgかつコンパクトで持ち運びもラクラク。本体重量3.2kgを実現した軽量コンパクトサイズで取り回しもしやすく移動の負担も軽減します。ルームエアコンに最適な圧力、吐水量アルミフィンを損傷しない圧力ながらも、十分な吐出水量を確保。洗い流しも早く、スムーズに洗浄作業ができます。フルカプラー仕様で簡単セッティング吐水/給水ホース、洗浄ガン、本体はすべてカプラー接続のため、セッティングもスピーディ。作業時間の短縮にもつながります。
仕様自給式、屋内用、ルームエアコン用 セット内容本体、吐出ホース5m、給水ホース1.5m(ストレーナー付)、吐出ノズル、レバーコック 電源(V)100(50/60Hz) 温度(℃)最高液体:50 定格消費電力(W)80 本体質量(kg)3.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×170×265 吐出量(L/min)約4 連続使用時間(分)30 使用環境温度(℃)5~40 圧力(MPa)ポンプ:最大1.0(強/弱2階段切替)
1個
46,980 税込51,678
翌々日出荷

作業場所を選ばないバッテリー式洗浄機。孫の手ノズル採用で作業性も抜群。15Lタンク搭載のオールインタイプで現場での吐出ホース、吸、排水ホース、タンク等のセッティングは不要です。
付属品バッテリー・充電器 サイズ【噴霧ホース】Φ5mm×2.9m タンク容量(L)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×250×550 最高圧力(MPa)1 ノズル孫の手ノズル ポンプユニフロー式 吸水量(L/min)1.5 充電時間(分)60 駆動方式18V5.0Ah リチウムイオンバッテリー 連続動作時間45~200分 圧力調整機構圧力無段階調整
1台
83,980 税込92,378
翌々日出荷


1個
5,598 税込6,158
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高圧・大水量のプロ仕様。バッテリー式エアコン洗浄機。タンク交換で薬液の切り替えができます。コンパクト10Lカートリッジタンク搭載で洗剤用・リンス用タンク2個標準付属。カセットバッテリー採用。運転音が静か。電源無しで何処でも作業可能。
型式ポンプ:ユニフロー式ツインピストン 質量(kg)5 タイプタンク:10L樹脂製×2個、肩掛バンド付 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)290×360×455 最高圧力(MPa)2 連続使用時間(分)45~200 ノズル孫の手ノズル 機構調圧:圧力無段階調整 寸法(内径Φmm×長さLm)噴霧ホース:5×5 吸水量(L/min)2.2 充電時間(分)120 駆動方式18V5.0Ahリチウムイオンバッテリー※
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

作業場所を選ばないバッテリー式洗浄機。孫の手ノズル採用で作業性も抜群。15Lタンク搭載のオールインタイプで現場での吐出ホース、タンク等のセッティングは不要です。
仕様調圧機構:圧力無段階調整 質量(kg)5.3 タンク容量(L)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×250×550 最高圧力(MPa)1 ホース内径(Φmm)噴霧ホース:5 ホース長さ(m)噴霧ホース:2.9 連続使用時間(分)45~200 ノズル孫の手ノズル 材質(タンク)樹脂製 ポンプユニフロー式 吸水量(L/min)1.5 充電時間(分)60 駆動方式18V3.0Ahリチウムイオンバッテリー
1台ほか
70,980 税込78,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高性能2連プランジャーポンプ搭載。調整弁は4段式で簡単操作。バルブ及びシートはセラミック製。エアコン洗浄に最適です!!。水道の無い所でも使用可能。軽く重心の低いポリエチレン製タンク。カート式で持ち運び移動も楽々です。フレームはアルミパイプ製で軽量です。積み込みに便利なハンドルを下部にも装備してます。
用途エアコン等の洗浄に 付属品本体、吐水ホース5m、エアコンノズル1式、洗浄剤用スプレーボトル 質量(kg)13.2 形式横型2連プランジャーポンプ(ポンプ形式) タンク容量(L)16 寸法・サイズ(mm)480(L)×410(W)×680(H) モーター100V/250W 圧力(MPa[kgf/cm2])2.0(20) 吐出水量(L/min)3.0
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷

オイルレスポンプ搭載でエアコン洗浄等に大活躍!!。水道の無い所でも使えるタンク付!!。タンクの下には便利な排水口(2箇所)付。軽量、アルミ台車付で移動もらくらく!!。洗浄ガンをすっきり収納できるホルダー付。10mロング吐水ホース付で本体から離れた所でも作業ができます。スリムな縦型洗浄機ですので収納場所もとりません。ストレート~ワイドへとノズルパターン調整が可能です。先端ノズルを回すだけの簡単切替え。
用途エアコン等の洗浄に 付属品本体、吐水ホース10m、ノズル1式 質量(kg)20.2 タンク容量(L)15 寸法・サイズ(mm)470(L)×490(W)×1130(H) 圧力(MPa[kgf/cm2])3.5(35) 電源(AC V)100(50/60Hz) 吐出水量(L/min)2.9(50Hz)、3.5(60Hz)
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

仕様アルミフィンの腐食防止剤。 室外機のアルミフィンを塩害や排気ガスによる錆から守ります。 洗浄後の白粉防止にご使用ください。 内容量…400ml
1個(400mL)
2,298 税込2,528
当日出荷

<セット内容>。洗浄カバーTA918A-1×1 一般壁掛用 880×400×400 mm。防水作業マットTA918BM×1 2000×1800mm。壁保護シートTA918AL×1 2500×1350 mm。支持金具TA918A-10×2 洗浄シート固定用。支持金具連結アダプタ―×1。サクションポンプTA918SX×1 ドレンホースのつまり除去。洗浄剤TA915NF-5×1 アルカリ性アルミフィンクリーナー 5kg。中和剤TA916YF-5×1 洗浄後のリンス・中和剤 5kg。消臭・除菌スプレーTA916Y-6×1 エアコンの消臭・除菌 480ml。外装洗浄剤TA916YA×1 外装パネルの汚れ落とし 450ml。ポリバケツ―×2 排水受けに 10L。タオルウエス―×1。ガムテープ―×1 。基盤保護シート×2 W550mm×25m巻。洗浄機TA352DA×1 3.5MPa 3.5L/min.。収納ケース×1 W660×D440×H400mm
1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷


1個
3,698 税込4,068
欠品中

ノズルホース等の脱着が簡単になります。
仕様セット ねじ径1/4PF 耐圧(MPa)TA351A、TA351C、TA352G共通。ノズルホース等の脱着が楽になります。
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷

1個
6,798 税込7,478
当日出荷

イチネンTASCO回転ノズル
延長ランス(TA352WL-19)に接続して使用してください。
回転角度(°)230
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

先端キャップを廻すことにより、噴霧/噴射2パターンの切換えが可能です。
容量(mL)550 胴径(Φmm)×高さH(mm)100×220
1個
969 税込1,066
当日出荷


1個
2,898 税込3,188
当日出荷

1個
4,498 税込4,948
当日出荷

様々な用途の洗浄等に便利です。 蓄圧式ハンドポンプなので電源要らず。
寸法(mm)250×180Φ 容量(L)1
1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
899 税込989
当日出荷


1個
9,098 税込10,008
当日出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
679 税込747
翌々日出荷

1台
939 税込1,033
翌々日出荷


イチネンTASCOフタ付きバケツ
TA352WL一式がきれいに納まるフタ付きバケツ。内寸…約Φ27.7(22)×29.3cm ※( )は内底部の内寸法。フタストッパーがあり、外したフタが風で飛ばされる心配がありません。バケツの本体底部はカーブした形状なので、臭いや汚れなど洗浄する際、内側のお手入れが簡単です。
容量(L)15.5 寸法(幅W×高さH)(cm)約34×30.5
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷


油脂汚れなどのアルミフィン・フィルターの強力洗浄に。10倍に希釈して、洗浄機にて1カ所2分以内スプレー洗浄後、十分に水洗いしてください。
液性アルカリ性 内容量(kg)10
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

仕様空調機器用酸洗浄中和剤 酸洗浄後の空調機器系統内の中和に。 液体タイプで溶解の手間がなく、簡単に中和処理ができます。 使用目安:TA916R-1 1缶に対して2缶投入してください。 アルカリ性10kg
1個(10kg)
7,898 税込8,688
当日出荷