「エアコン 溶接」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
肉厚のため、フレアーが切れにくいです。
フレアー部品を交換するときは現地でのフレア加工をできるだけ避けるためにこのようなフレアーアダプターをご使用ください。
セット内容クローズタイプケース、溶接火口…#100、#200、#300、酸素ボンベ…2.1L(酸素は充填されておりません)、TASGASHYPER(タスガスハイパー)…230g(TA379TH)、ツインホース…5m、軽量ショートサイズ溶接機(TA370-21)、酸素調節器(逆火防止器付)、カートリッジボンベバルブ(逆火防止器付)
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
手軽に使える高火力バーナーの決定版。最高温度MAX2,200℃。自動着火可能で握りやすいガングリップ型バーナー。1 1/2"まで使える人気のリング火口。セット内容:TAS MAPPボンベ、ボンベスタンド、ガングリップホース(1.5m)、専用火口。※替えボンベは必ずTA379MR-11をお使いください。※必ずボンベを正立した状態で使用してください。※未使用時はボンベからホースを取り外してください。
ホース長さ(m)1.5
硬ロウ付【能力】(目安)~ 1 1/2"
1セット
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
ワニタッチ着火式。
逆さ使用も可能です。(替ボンベはTA379G-1をご使用下さい)
フレキシブルチューブで狭小箇所など、多用途に使用することができます。曲げ
全方向自由自在の火口を搭載。
スクリュー炎で炎が絡みつき、ロー・ハンダ付けに最適です。
空気量の調整により、800~2100℃まで変化します。
燃焼時間(分)90
能力(ロウ付)5/8″まで(常温)
曲げ角度90°
火炎温度(℃)2100
火炎形状リング炎
フレキシブル部(mm)98
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
冬場も使いやすい柔らかさ。ベタつかないECOフィルム採用。
用途エアコン、電気配線の間隙の耐水シール、冷蔵庫キャビネットの内面溶接部分、ショーケース、建築構造のスレート及び金属板の間隙シール
色アイボリー
温度範囲(℃)(使用温度)-20~50、(作業温度)5~40
対応機種TA379MP-5、TA379MP-6、TA379MP-7
火炎温度(℃)2200
火口径(Φmm)43(1-1/2″迄溶接)
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
やわらかく細いホースなので作業がしやすいです。(TA370M-16付)
ホース長さ(m)2.5
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
関連キーワード