15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
結露防止など多用途に対応する保温・保冷用テープ。
材質架橋ポリエチレンフォーム 厚さ(mm)3
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エアコンの直撃風を解消し、快適な風をお部屋の隅々まで循環させます。 簡単ワンタッチ取付け。 誰でも簡単にワンタッチでエアコンに取付けできます。 ネジや穴あけも不要で天井や壁を傷める心配もありません。 効果的に空気を循環。 エアコンからの直撃風を防ぎ、空気を効率的に循環させることで、「暑すぎ」「冷えすぎ」といった温度ムラを解消します。 夏も冬もオールシーズン。 ウィング本体の向きを変えるだけで、冷房にも暖房にも対応。 1年中使えてたいへん便利です。
セット内容本体、アダプター、セキュリティーキット、結露防止用断熱マット×4 材質ポリプロピレン(本体)、 ABS樹脂(アダプター) アイボリー 本体寸法(mm)160×500(取付時最大高150mm)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

仕様エアコン風向調整板(TA978SB-2)のワイドタイプ。吹出口の開口幅が大きな天吊りタイプ、長方形天井カセットの吹出口に最適です。 本体は、波型加工で結露を防止し、室温とエアコン設定温度の差が大きくても安心です。 本体サイズ…120×540~700mm(スライド可変式) カラー…アイボリー 材質…ポリプロピレン(本体、 アダプター共) セット内容…本体×1 アダプター×1
1個
2,590 税込2,849
当日出荷

結露防止など多用途に対応する保温・保冷用テープ。
材質架橋ポリエチレンフォーム 厚さ(mm)3
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

主に寒冷地や寒暖差の激しい所でも配管や高温から低温の差が激しい冷媒回路でフレアナットねじ部の水滴や水分をナット内部溝穴より外部に出すことにより結露や割れを防止します。
適合サイズ銅管:1/4"(6.35mm) 仕様穴は3ヶ所
1セット(5個)
1,698 税込1,868
当日出荷

主に寒冷地や寒暖差の激しい所でも配管や高温から低温の差が激しい冷媒回路でフレアナットねじ部の水滴や水分をナット内部溝穴より外部に出すことにより結露や割れを防止します。
適合サイズ銅管:5/8"(15.88mm) 仕様穴は3ヶ所
1セット(3個)
2,398 税込2,638
5日以内出荷

主に寒冷地や寒暖差の激しい所でも配管や高温から低温の差が激しい冷媒回路でフレアナットねじ部の水滴や水分をナット内部溝穴より外部に出すことにより結露や割れを防止します。
適合サイズ銅管:1/2"(12.70mm) 仕様穴は3ヶ所
1セット(5個)
2,998 税込3,298
5日以内出荷

主に寒冷地や寒暖差の激しい所でも配管や高温から低温の差が激しい冷媒回路でフレアナットねじ部の水滴や水分をナット内部溝穴より外部に出すことにより結露や割れを防止します。
適合サイズ銅管:3/8"(9.53mm) 仕様穴は3ヶ所
1セット(5個)
2,198 税込2,418
5日以内出荷

主に寒冷地や寒暖差の激しい所でも配管や高温から低温の差が激しい冷媒回路でフレアナットねじ部の水滴や水分をナット内部溝穴より外部に出すことにより結露や割れを防止します。
適合サイズ銅管:3/4"(19.05mm) 仕様穴は3ヶ所
1セット(3個)
3,898 税込4,288
5日以内出荷

仕様エアコンの直撃風を解消し、快適な風をお部屋の隅々まで循環させます。 本体サイズ…160×500mm(取付時最大高150mm) 材質…ポリプロピレン(本体)、 ABS樹脂(アダプター) セット内容…本体×1 アダプター×1 セキュリティーキット×1 結露防止用断熱マット×4ブラック
1個
3,290 税込3,619
当日出荷

エアコンの風が部屋中に広がり、冷えすぎ対策や省エネを実現。 まとめ買い特価 4個セット 風が部屋全体に拡散。直接風が当たらないので冷えすぎ防止。 部屋中に効率良く冷・温風が行き渡り、快適&省エネを実現。 ワンタッチで簡単に取り付け可能。 角度調整も自在。冷風は上向きに、温風は下向きに簡単調整。 落下防止紐付きで安心。 結露を防ぐ断熱マット付。
材質ABS樹脂 寸法(mm)ウィングプレート:520×160(最大高さ140)、アダプターサイズ:345×40、断熱マットサイズ:127×151×2 質量(g)約330
1セット(4個)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

空調冷媒管等の配管断熱カバー(保温材)の接続用テープ。 空調用被覆銅管等の熱収縮によるすきま発生を防ぎ、接続部の結露を防止します。
長さ(m)10 厚さ(mm)1 アイボリー
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

透明色で内部確認が可能です。 弁の動作ができるように、点検口が付いています。 直付・浮かし・再施工可能 縦方向のみ 結露防止層付き塩化ビニル管を接続する場合は市販のアダプターでサイズ変換してご使用ください。
寸法A(mm)135 寸法D(Φmm)85 寸法B(mm)92 寸法C(mm)68 パイプサイズVP管 50A
1個
7,498 税込8,248
5日以内出荷

エアコンの風が部屋中に広がり、冷え過ぎ対策や省エネを実現 上下自在に角度調整が可能(冷風は上向き、温風は下向きなど) 落下防止紐付きで安心。 白色でエアコンや部屋との相性抜群。 結露を防ぐ断熱マット付き。
用途エアコン吹き出し口の風向調整に サイズ(mm)ウィングプレート:520×160、アダプター:345
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静音設計(32dB)。LEDの色で動作の確認が可能。11.2kWまでの「ホテル隠ぺい形」「ハウジング天埋形」「壁埋込み形」などのHA[JEM-A]端子接続専用モデル。故障信号線はHA[JEM-A]端子コネクタで差し込むだけの簡単接続。ドレン出口管に接続したビニールホースは、設置環境に応じて結露しないように保温(断熱)して下さい。(別売 断熱付きホース TA285D-10)。消費電力…21W。最大揚程…2.5m(50Hz)、3.0m(60Hz)。故障信号線…20AWG×4芯(2m) 。信号線の先端はHA[JEM-A]コネクター。逆止弁…ドレンポンプ出口に内蔵。ドレン側面入口…ドレン入口継手で接続 内径18mm。ドレン出口管…ホース接続(内径9mm網入り耐圧ビニールホース)。サイズ…W205×D95×H140mm。質量…1.9kg。定格電圧…単相100V
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷