エアコンの新規据付に便利なセットです。
真空ゲージキットを接続した状態で真空ポンプケースに収納できます。
到達真空度3.3Pa(25ミクロン)
Oリング入りで手締めで簡単サイズ変更
仕様真空ポンプ用アダプタ
従来、新冷媒用のフレア加工ができます。ショートサイズなので狭い場所でも作業が楽にできます。
仕様新規格(R410A)対応
タイプインチ
適合サイズ1/4"、3/8"、1/2"
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
なまし銅管専用。
シューおよびガイドが特殊樹脂ですから、銅管を傷つけることがありません。
なまし銅管3/4″(肉厚1.2mm)対応型。
リバースアダプター装着で逆曲げが可能です。
適合サイズ1/4″~7/8″(6.35~22.23mm)
セット内容本体、シュー(1/4″、5/16″、3/8″、1/2″、5/8″、3/4″、7/8″)、ガイド(1/4″~5/8″兼用)、ガイド(3/4″~7/8″兼用)、リバースアダプター
全長(mm)(本体)340
曲げ角度(最大)90°
関連キーワード