10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用洗浄剤はR225、ソルブ55(TA903BA、BC、BDシリーズよりお選びください)
用途冷蔵庫、製氷器、小型エアコン等のサイクル内洗浄用 セット内容チッソボンベ(2.1L)×1、チッソ調整器(1次側圧力計付×1、2次側(加圧側)圧力計0~1.7MPa)、洗剤タンク×1、接続ホース(1/4″F×1.5mバルブ付)×1、ガイドケース付 質量(kg)11.5 加圧圧力(MPa)(2次側)0~1.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×175×580 材質(タンク)(洗浄タンク)0.8L安全弁付ステンレス製
1個
159,800 税込175,780
5日以内出荷

ホース、ノズル付レギュレーター(0.05~0.34MPa吐出調整) 小型で携行しやすく、狭い場所での窒素ブロー作業に最適。 特にキャピラリーチューブ等を使用した冷蔵庫等の再修理防止に。 使い切りボンベの使用でわずらわしいN2ボンベの充填依頼が必要ありません。
ホース長さ(m)1.5 質量(kg)1.55(ケース含む) 全高(mm)200
1個
38,980 税込42,878
当日出荷

仕様ドレンパン、ドレン配管の洗浄 空調機器、ショーケース等のスライム発生部分に使用 300~500ml注入し、10~15分後、充分な水で洗い流します。 アルミ材質への使用は避けてください。 アルカリ性<用途>ファンコイル、エアハン、ショーケース等のドレンパン、ドレン配管、配水管等の洗浄に。・塩ビ材質の配管でも使用できます。1L
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
2,398 税込2,638
当日出荷

回収機との併用で、回収冷媒の再生や、既設配管の洗浄が行えます。 小型ですが、ヒーター付オイルセパレーターにより速い再生が可能です。 高性能ドライコアにより、より精度の高い再生が可能です。また、冷媒再生200kg毎の交換が必要ですが、簡単に交換ができます。
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷

TASCO(タスコ)洗浄剤(SOLVIA TS-C)
引火性が無く、且つ高い洗浄性と乾燥性を有しています。あらゆる関連法令に非該当であり、環境性能も極めて高い安心・安全な洗浄剤です。洗浄後の洗浄剤は必ず回収し、専門の業者に再生または、処分を依頼して下さい。
用途エアコンの配管洗浄に。 その他【蒸留再生】可 比重1.22 沸点(℃)40 KB35以上 危険物の類別非危険物
1缶(1kg)ほか
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TASCO(タスコ)チッソブロー
ロウ付け作業時、配管内に窒素を通さないで行うと、配管の内面に多量の酸化被膜(黒すす)が生成します。 この酸化被膜は電磁弁・キャピラリーチューブなどに詰まることがあり、正常な運転を妨げる原因になる恐れがあります。 このようなトラブルを未然に防止するため、ロウ付け時には配管内部の空気を窒素で追い出す必要があります チッソブローは、ロウ付作業時配管内の空気を追い出して内部燃焼を防ぎ、酸化被膜の発生を防ぎます。 コンパクトで持ち運びに便利です。
質量(kg)9 容量(L)(ボンベ)2.1 ケース寸法(mm)530×240×110 ホース長さ(m)3 適合サイズ(テーパーノズル小)1/4”~3/8”用、(テーパーノズル大)1/2”~3/4”用
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷

引火性が無く、且つ高い洗浄性と乾燥性を有しています。あらゆる関連法令に非該当であり、環境性能も極めて高い安心・安全な洗浄剤です。洗浄後の洗浄剤は必ず回収し、専門の業者に再生または、処分を依頼して下さい。
用途エアコンの配管洗浄に。 その他【蒸留再生】可 比重1.29 沸点(℃)54 KB45以上 危険物の類別非危険物
1缶(1kg)ほか
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TASCO(タスコ)スケール除去剤
仕様中性タイプで配管を傷めずスライム除去可能。 冷凍空調機器の冷却回路中に生成したスライムや軟質スケールを剥離、除去する無公害の中性洗剤です。 中性洗浄剤 使用濃度…20~50%20kg
1個(20kg)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

コストパフォーマンスに優れた再生装置。洗浄、再生をスムーズに行えます。回収機との併用で、回収冷媒の再生や既設配管の洗浄が行えます。小型ですが、ヒーター付オイルセパレーターにより速い再生が可能です。高性能ドライコアにより、より精度の高い再生が可能です。冷媒再生200kg毎にドライコアの交換が必要ですが、簡単に交換ができます。※コンプレッサー焼損機器の冷媒は再生できません。※非共沸・擬共沸冷媒は、回収時点で組成が変わっている可能性があります
付属品1/4″チャージングホース150cm(TA136B-1)×1本、セーフティーファスター(TA101S-2)×1個 寸法(mm)510(H)×272(W)×265(D) 質量(kg)14.1 使用温度範囲(℃)0~39 電源(V)100(50/60Hz) ヒーター(W)コイルヒーティングシステム、 自動調温式、 90 冷媒R12、R22、R500、R502、R32、R134a、R507A
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷