仕様エアコン用消臭除菌剤(抗菌剤配合) スプレーするだけで簡単に消臭・除菌が行えます。 抗菌剤を配合しています。 中性 内容量…480ml
1個(480mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
仕様エアコン洗浄後に噴霧するだけ! カビの発生を抑えることで、嫌なカビ臭さを抑制!! 非流出系のため、効果が長時間持続!!2Kg
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
<セット内容>。洗浄カバーTA918A-1×1 一般壁掛用 880×400×400 mm。防水作業マットTA918BM×1 2000×1800mm。壁保護シートTA918AL×1 2500×1350 mm。支持金具TA918A-10×2 洗浄シート固定用。支持金具連結アダプタ―×1。サクションポンプTA918SX×1 ドレンホースのつまり除去。洗浄剤TA915NF-5×1 アルカリ性アルミフィンクリーナー 5kg。中和剤TA916YF-5×1 洗浄後のリンス・中和剤 5kg。消臭・除菌スプレーTA916Y-6×1 エアコンの消臭・除菌 480ml。外装洗浄剤TA916YA×1 外装パネルの汚れ落とし 450ml。ポリバケツ―×2 排水受けに 10L。タオルウエス―×1。ガムテープ―×1 。基盤保護シート×2 W550mm×25m巻。洗浄機TA352DA×1 3.5MPa 3.5L/min.。収納ケース×1 W660×D440×H400mm
1個
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
高機能アルカリ電解水を使用しており高レベルの洗浄力と除菌作用により嫌なニオイも分解除去します。
仕様●内容量(mL):420
アズワン品番67-5823-21
危険物の類別非危険物
1個
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
防錆剤配合。アルミフィンに防錆被膜を形成し白化・腐食を防ぎます。水洗いの水量を減らすことができ、作業時間を短縮できます。除菌剤配合
液性弱酸性
使用希釈倍率原液~20倍
内容量(kg)5
1個
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
防カビコート剤にアルコール除菌効果をプラス!
親水性のためエアコンのフィンに使用しても熱交換に影響ありません。
用途カビ・菌の発生防止、防臭
使用方法現在発生している汚れを除去・清掃後によく乾燥させ、防カビコートを原液のまま吹きかけ、放置して乾燥させます(完全に乾燥するまでは水が付着しないように注意してください)
内容量(mL)500
使用の目安1m2当たり100mL
外観液体
有効時間3~6ヶ月(各現場の状況によって効果期間は前後します)
入数(本)10
1セット
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
仕様スライム防止・スケール防止・腐食防止・除菌・レジオネラ菌対応の5つの防止効果。 30RT(冷凍トン)に対し1個投入してください。 クーリングタワーの冷却水系を洗浄してからピット内に投入してください。 持続期間は通常3ヶ月です。
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
水の使用量が大幅に減量でき、作業時間も短縮できます。除菌剤配合。防錆剤配合。アルミフィンに防錆被膜を形成し白化・腐食を防ぎます。水洗いの水量を減らすことができ、作業時間を短縮できます。除菌剤配合
タイプ液体・弱酸性
容量(kg)10
使用希釈倍率原液~20倍
1個
¥8,598
税込¥9,458
3日以内出荷
仕様アルミフィン・フィルターの洗浄後の仕上げに。 洗浄後のアルミ腐食を防止します。 除菌剤を配合していますので、細菌やカビの繁殖を抑えます。 内容量…320ml
1個(320mL)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
微活性のために洗浄力に優れています。
油汚れの洗浄に適しています。
むせにくく、除菌効果があります。
成分アルカリ性液体
希釈倍率2~3倍(汚れに応じて)
1個(10kg)
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
仕様二酸化塩素をエアコン気流に乗せて効果的にウィルス、細菌、ニオイを除去! 24時間除菌!エアコンオフでも効果を発揮します。 TA978JW(エアーウィング・かぜよけ)専用 サイズ…(本体)奥行き80×横258×高さ14mm (個包装)奥行18×横280×高さ128mm 重量…(本体)48g(個包装)40g/商品入り92g 内容…薬剤パック×1個(成分:亜塩素酸ナトリウム・焼成ケイ酸マグネシウム)BOX×1個 使用期間…アルミ袋開封後約2ヶ月 使用範囲…約6畳まで=1個 製造国…日本
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
関連キーワード