「エアコン 2分3分」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
フレアナット部に使用すると漏れを抑制します。
仕様エアコン洗浄後の水切りに 落ち葉・ホコリなどを瞬時に吹き飛ばします。 各種機械の隙間にたまったホコリ等の吹き飛ばしに便利です。 作業後の小さなゴミの集塵に便利です。 電源…AC100V 50/60Hz 電流…5.6A 定格消費電力…550W 定格使用時間…30分 無負荷回転数…3,000~13,000min-1(回転/分) 風量…2.8min3/min 本体サイズ…210×170×200mm 質量…本体1.8kg コード…2芯 5.0m 絶縁構造…二重絶縁
1個
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
関連キーワード