カテゴリ

  • 空調・電設資材(5)
さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(2)
  • I-VALUE(9)
  • GAONA(ガオナ)(7)
  • イチネンTASCO
  • YAMAZEN(山善)(5)
  • エスコ(4)
  • アサダ(3)
  • カクダイ(3)
  • TRUSCO(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2)
  • ブランドをもっと見る

「エアコンの排水ホース」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ドレンホース用サクションポンプ イチネンTASCOドレンホース用サクションポンプイチネンTASCO(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
仕様壁際や狭い場所に便利なエルボノズル付のNEWモデル ドレンホースの先端や排水口に差し込み、ハンドルを押したり引いたりするだけで、汚物のつまりを取り除きます。 ストレートとエルボタイプのノズルがセットになっており、使用範囲が広がりました。 ドレンパイプ…Φ13~25mm(内径)対応 ドレンホース…Φ14、Φ16mm(内径)対応
天井カセット用洗浄シート イチネンTASCO天井カセット用洗浄シートイチネンTASCO(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
金具付き排水ホース(3m)がついています。 四隅にゴム付フックでラクラク装着。
材質塩化ビニール(メッシュ入り)
ドレン用サクションポンプ イチネンTASCOドレン用サクションポンプイチネンTASCO(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
ドレンホースの先端や排水口に差し込み、ハンドルを押したり引いたりするだけで、汚物のつまりを取り除きます。
用途エアコン用ドレンホース、台所、洗面所等の排水口のつまりを除去。<br />その他、パイプのつまりにお使い下さい仕様アタッチメント付全長(mm)430(ハンドルを押した状態)胴体部分寸法(mm)60適合径(Φmm)ドレンホース/14、16洗面所などの排水口
タンク付洗浄機 イチネンTASCOタンク付洗浄機イチネンTASCO
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
オイルレスポンプ搭載でエアコン洗浄等に大活躍!!<br />水道の無い所でも使えるタンク付!!<br />タンクの下には便利な排水口(2箇所)付。<br />軽量、アルミ台車付で移動もらくらく!!<br />洗浄ガンをすっきり収納できるホルダー付。<br />10mロング吐水ホース付で本体から離れた所でも作業ができます。<br />スリムな縦型洗浄機ですので収納場所もとりません。<br />ストレート~ワイドへとノズルパターン調整が可能です。<br />先端ノズルを回すだけの簡単切替え。
用途エアコン等の洗浄に付属品本体、吐水ホース10m、ノズル1式質量(kg)20.2タンク容量(L)15寸法・サイズ(mm)470(L)×490(W)×1130(H)圧力(MPa[kgf/cm2])3.5(35)電源(AC V)100(50/60Hz)吐出水量(L/min)2.9(50Hz)、3.5(60Hz)
ショーケース用排水キット イチネンTASCOショーケース用排水キットイチネンTASCO
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
ドレンラップTA285CV-1とホースのキット商品です。 接続箇所が少なく、施工が簡単で、水漏れが発生しにくくなります。 フレキシブルホースを採用し、現場に合わせた施工が簡単にできます。 ネジ込み式のため、点検・清掃が簡単に行えます。
用途小型ショーケース用排水キット内径(Φ)(機器側)48、(排水口側)41、(ホース)25ホース長さ(mm)1000本体寸法(全長×高さ)(mm)1197×111
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら