2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型なのに78L/minの大排気量。 10HP程度のパッケージエアコンが楽々真空引きできます。 新方式オイル逆流防止弁付。 オイルが劣化しにくいガスバラスト弁機能付です。 金属メッシュフィルター採用でオイルミスとの飛散を防止しています。
用途HFC、HCFC、CFC 新冷媒・従来冷媒対応型 電源(V)100 仕様オイル逆流防止弁付、ガスバラスト弁付 タイプ2ポール型 排気速度(L/min)(60Hz)78/(50Hz)65 方式(ローター)ツーステージ式/(ドライブ)ダイレクト式 適合機器~15HP(馬力)程度 モーター(W)190 排気量(L/min)78 到達真空度15×10-3Torr(15ミクロン) モーター回転数(min-1[r.p.m])(60Hz)2880/(50Hz)2400 真空到達度15ミクロン オイル量(mL)(封入)230
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷

仕様小型(5.6kg)なのに78L/minの大排気量。 10HP程度のパッケージエアコンが楽々真空引できます。 新方式オイル逆流防止弁付。 オイルが劣化しにくいガスバラスト弁機能付です。 金属メッシュフィルター採用でオイルミストの飛散を防止しています。本体+ケース(TA150CS)ローター方式ツーステージ式ドライブ方式ダイレクト式
1個
169,800 税込186,780
5日以内出荷