「エアコンパイプ」の検索結果

特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極薄、鋭角仕上げにより最高の切れ味を実現。対象物に切り込みやすいホローグラインド加工。切断時の抵抗を減らし楽に切断できる特殊コーティング。刃の特殊形状により部材の割れを低減
仕様空調ドレンパイプ:外径Φ38まで 商品タイプ本体
1丁
8,798 税込9,678
翌々日出荷

1枚
4,298 税込4,728
翌々日出荷

ドレンホースの先端や排水口に差し込み、ハンドルを押したり引いたりするだけで、汚物のつまりを取り除きます。
用途エアコン用ドレンホース、台所、洗面所等の排水口のつまりを除去。その他、パイプのつまりにお使い下さい 仕様アタッチメント付 全長(mm)430(ハンドルを押した状態) 胴体部分寸法(mm)60 適合径(Φmm)ドレンホース/14、16洗面所などの排水口
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

高性能2連プランジャーポンプ搭載。調整弁は4段式で簡単操作。バルブ及びシートはセラミック製。エアコン洗浄に最適です!!。水道の無い所でも使用可能。軽く重心の低いポリエチレン製タンク。カート式で持ち運び移動も楽々です。フレームはアルミパイプ製で軽量です。積み込みに便利なハンドルを下部にも装備してます。
用途エアコン等の洗浄に 付属品本体、吐水ホース5m、エアコンノズル1式、洗浄剤用スプレーボトル 質量(kg)13.2 形式横型2連プランジャーポンプ(ポンプ形式) タンク容量(L)16 寸法・サイズ(mm)480(L)×410(W)×680(H) モーター100V/250W 圧力(MPa[kgf/cm2])2.0(20) 吐出水量(L/min)3.0
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷