「エアコン低圧ゲージ」の検索結果
パッケージエアコン、冷蔵庫、冷凍庫、カーエアコンなど、多冷媒対応型のゲージです。バイブレーションフリー(振動吸収)機能付ですので、指針のぶれがなく数値が読みとりやすいゲージです。冷暖兼用タイプ(ヒートポンプタイプ)。暖房時の運転圧力を測定できるように低圧力側圧力計の圧力値が高圧力に設定されています。
用途R407C、R404A、R507A、R134a用
表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.8
取付ねじ1/8NPT
仕様R407C、R404A、R507A、R134a飽和温度目盛付振動吸収機能付0点調整機能付検査合格証明書(ロット証明)付
目盛板径(Φmm)75
ゲージ径(Φmm)80
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
パッケージエアコン、冷蔵庫、冷凍庫、カーエアコンなど、多冷媒対応型のゲージです。バイブレーションフリー(振動吸収)機能付ですので、指針のぶれがなく数値が読みとりやすいゲージです。
用途R407C、R404A、R507A、R134a用
表示圧力範囲(MPa)-0.1~1.8
取付ねじ1/8NPT
仕様R407C、R404A、R507A、R134a飽和温度目盛付振動吸収機能付0点調整機能付検査合格証明書(ロット証明)付
目盛板径(Φmm)75
ゲージ径(Φmm)80
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ゲージカバー付で衝撃に強く頑丈なマニホールド。
チャージバルブ2個付でパッケージエアコンの高低圧ポートの作業が楽に行えます。
セット内容ゲージマニホールド(ゲージカバー付TA122GC-1)、ショートチャージバルブ×2、チャージホース×3、圧力計/連成計(-0.1~5.3MPa/-0.1~3.8MPa)
圧力計/連成計はR410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付。
使用冷媒R32・R410A
付属品サイトグラス
タイプボール弁式開閉バルブ
取付ねじ【マニホールド本体】1/8NPT(ゲージ)
圧力計(MPa)-0.1~5.3
連成計(MPa)-0.1~3.8
ゲージ径(Φmm)68
接続ポート5/16フレア(ホース)
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
振動吸収機能付(針の震えがありません。)
R12、R22、R502飽和温度目盛付
0点調整機能付
検査合格証明書(ロット証明)付
用途R22、R12、R502用
表示圧力範囲(MPa)-0.1~2.4
取付ねじ(ゲージ)1/8NPT
外径(Φmm)(ゲージ)68
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
サービスボードが1つのルームエアコン用のゲージマニホールドです。ゲージ、バルブがそれぞれ1つずつなので、軽量、コンパクトで使いやすいゲージマニホールドです。
対応冷媒種別R32・R410A
仕様(マニホールド本体)高耐圧3方ボールバルブ
タイプボールバルブ式
温度表示R410A、R32
取付ねじ【マニホールド本体】1/8NPT(ゲージ)
連成計(MPa)-0.1~3.8
取付ネジ径【連成計】1/8NPT(ゲージ)
ゲージ径(Φmm)68
接続ポート5/16フレア
1台
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
R134aカーエアコンの冷媒封入及び冷媒回収時に使用します。(一部車種によっては取付けられないものもあります。)
色青
種類低圧用
取付ねじサイズ(ホース)M10× 1.5
冷媒(対応)R22、R12
取付ネジ径1/4フレア