こんなお得な商品も!

エアコン風よけカバー
モノタロウ
¥2,098
税込¥2,308
エアコンの直撃風を解消し、快適な風をお部屋の隅々まで循環させます。
簡単ワンタッチ取付け。
誰でも簡単にワンタッチでエアコンに取付けできます。
ネジや穴あけも不要で天井や壁を傷める心配もありません。
効果的に空気を循環。
エアコンからの直撃風を防ぎ、空気を効率的に循環させることで、「暑すぎ」「冷えすぎ」といった温度ムラを解消します。
夏も冬もオールシーズン。
ウィング本体の向きを変えるだけで、冷房にも暖房にも対応。
1年中使えてたいへん便利です。
セット内容本体、アダプター、セキュリティーキット、結露防止用断熱マット×4
材質ポリプロピレン(本体)、 ABS樹脂(アダプター)
色アイボリー
本体寸法(mm)160×500(取付時最大高150mm)
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
エアコンの風が部屋中に広がり、冷え過ぎ対策や省エネを実現
上下自在に角度調整が可能(冷風は上向き、温風は下向きなど)
落下防止紐付きで安心。
白色でエアコンや部屋との相性抜群。
結露を防ぐ断熱マット付き。
用途エアコン吹き出し口の風向調整に
色白
サイズ(mm)ウィングプレート:520×160、アダプター:345
仕様誰でも簡単にワンタッチでエアコンに取り付けできます。ネジや穴あけも不要で、天井や壁を傷める心配もありません。 風の流れを考えたS字形状のウィングプレートは、エアコンにすっきりなじむスタイリッシュなデザイン。軽くて強度もあります。 専用アダプター使用で、天井埋込カセットタイプをはじめ、オフィスのさまざまなタイプのエアコンに対応。シンプルなデザインで、オフィスのイメージを損ねません。 本体サイズ…120×500×33mm アダプターサイズ…40×340mm カラー…ホワイト 材質…ポリプロピレン(本体)、 ABS樹脂(アダプター) セット内容…本体×1 アダプター×1(粘着テープ貼り付け済)
色ホワイト
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
再生式フィルタは、外気処理や中高性能フィルタのプレフィルタとして最適です。
数回の洗浄(水洗、真空クリーナ、スプレー洗浄)が可能で簡単に再生できます。
温度が変化しても、塵埃保持量、諸物性(強度、収縮)は変わりません。
難燃性に優れています。(JIS-1091の燃焼テスト、区分3に該当します)
エアハンドリングユニット、パッケージ型空調器、吹き出し口、外気取り入れ口、その他広範囲にてご使用可能です。
仕様エアコン風向調整板(TA978SB-2)のワイドタイプ。吹出口の開口幅が大きな天吊りタイプ、長方形天井カセットの吹出口に最適です。 本体は、波型加工で結露を防止し、室温とエアコン設定温度の差が大きくても安心です。 本体サイズ…120×540~700mm(スライド可変式) カラー…アイボリー 材質…ポリプロピレン(本体、 アダプター共) セット内容…本体×1 アダプター×1
1個
¥2,590
税込¥2,849
当日出荷
エアコンの吹き出し口や、高くて手の届かない所の空気温度の測定が可能です。
寸法(mm)(伸長時)1100、(伸縮時)230
測定温度範囲(℃)-50~+200
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
エアコンの直撃風を解消。冷暖房のムラを撹拌し空調効果がUP。オフィスの天井カセット型エアコンなど、様々な吹き出し口に対応。電気料金とCO2が約20%削減可能。取り付け・取り外しはプラスドライバー1本で簡単設置。
色ハーフクリア
外径(Φmm)700~900
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
関連キーワード