カテゴリ

  • 空調・電設資材(28)
    • エアコン洗浄機(26)
絞り込み
ブランド
  • イチネンTASCO
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(9)
  • SK11(1)
  • 永田製作所(1)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
  • 横浜油脂工業(Linda)(2)
  • アサダ(1)
  • ケルヒャー(1)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(1)
  • 旭エンジニアリング(1)
  • アース製薬(1)
  • WURTH(ウルト)(1)
  • ピュアソン(1)
  • ダイヤアクアソリューションズ(1)
  • ケミコート(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エアコン洗浄 ノズル」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリーエアコン洗浄機 イチネンTASCOバッテリーエアコン洗浄機イチネンTASCO
83,980税込92,378
1台
翌々日出荷
作業場所を選ばないバッテリー式洗浄機。孫の手ノズル採用で作業性も抜群。15Lタンク搭載のオールインタイプで現場での吐出ホース、吸、排水ホース、タンク等のセッティングは不要です。
付属品バッテリー・充電器サイズ【噴霧ホース】Φ5mm×2.9mタンク容量(L)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×250×550最高圧力(MPa)1ノズル孫の手ノズルポンプユニフロー式吸水量(L/min)1.5充電時間(分)60駆動方式18V5.0Ah リチウムイオンバッテリー連続動作時間45~200分圧力調整機構圧力無段階調整
吐出ノズル イチネンTASCO吐出ノズルイチネンTASCO
939税込1,033
1台
翌々日出荷
TA352WL用アクセサリー
回転ノズル イチネンTASCO回転ノズルイチネンTASCO
1,898税込2,088
1個
当日出荷
延長ランス(TA352WL-19)に接続して使用してください。
回転角度(°)230
ポータブルエアコン洗浄機 イチネンTASCOポータブルエアコン洗浄機イチネンTASCO
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷
軽量3.2kgかつコンパクトで持ち運びもラクラク本体重量3.2kgを実現した軽量コンパクトサイズで取り回しもしやすく移動の負担も軽減します。ルームエアコンに最適な圧力、吐水量アルミフィンを損傷しない圧力ながらも、十分な吐出水量を確保。洗い流しも早く、スムーズに洗浄作業ができます。フルカプラー仕様で簡単セッティング吐水/給水ホース、洗浄ガン、本体はすべてカプラー接続のため、セッティングもスピーディ。作業時間の短縮にもつながります。
仕様自給式、屋内用、ルームエアコン用セット内容本体、吐出ホース5m、給水ホース1.5m(ストレーナー付)、吐出ノズル、レバーコック電源(V)100(50/60Hz)温度(℃)最高液体:50定格消費電力(W)80本体質量(kg)3.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×170×265吐出量(L/min)約4連続使用時間(分)30使用環境温度(℃)5~40圧力(MPa)ポンプ:最大1.0(強/弱2階段切替)
フリーノズル1頭口 イチネンTASCOフリーノズル1頭口イチネンTASCO
3,698税込4,068
1個
当日出荷
TA352MS/MR、TA351BA/BA/BB/BR用アクセサリー
適合品番TA352MS/TA352MR/TA351MT
バッテリー式エアコン洗浄機 イチネンTASCOバッテリー式エアコン洗浄機イチネンTASCO(1件のレビュー)
65,980税込72,578
1台
当日出荷
カセットバッテリ採用で作業時の運転音が静か。 持ち運びしやすい大型タンクキャップと専用ノズルで作業性抜群です。
付属品バッテリー・充電器質量(kg)4.6タンク容量(L)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×235×450最高圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)5ホース長さ(m)2.9ノズル孫の手ノズル材質(タンク)樹脂吐出水量(L/min)1.5ポンプユニフロー式吸水量(L/min)1.5充電時間(分)180駆動方式18V3.0Ah リチウムイオンバッテリー連続動作時間60-300分圧力調整機構圧力無段階調整ポンプ圧1.0MPa
噴霧器(乾電池式) イチネンTASCO噴霧器(乾電池式)イチネンTASCO
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
仕様肩掛式5Lタイプで取り回しが楽。 圧力スイッチ搭載により、コックを離せばモーターポンプが停止(保管時はメインスイッチを切にしてください)。 アルカリ乾電池単一4本ケースと単三4本ケースと入れ替え可能。 直射~広角を切り替えられるノズル付。 渇水時(空運転)にも強いダイヤフラムポンプ搭載。 使用電池…アルカリ単一乾電池 4本またはアルカリ単三乾電池4本 定格電圧/消費電流…6V/1.2A タンク容量…5L 最高圧力(圧力スイッチ作動圧力)…0.3MPa 吐出圧力…0.13~0.22MPa(ノズル開度により変動) 吐出量…0.3~0.48L/min(ノズル開度により変動) 総吐出量…約160L(単一使用時)、約30L(単三使用時) 連続使用時間…約5時間30分(単一使用時)、約1時間(単三使用時)
孫の手ノズル イチネンTASCO孫の手ノズルイチネンTASCO(2件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
当日出荷
仕様先端部360度回転+首振式 隅々まで楽な姿勢で作業OK全長(cm)20
ドレンホース用サクションポンプ イチネンTASCOドレンホース用サクションポンプイチネンTASCO(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
仕様壁際や狭い場所に便利なエルボノズル付のNEWモデル ドレンホースの先端や排水口に差し込み、ハンドルを押したり引いたりするだけで、汚物のつまりを取り除きます。 ストレートとエルボタイプのノズルがセットになっており、使用範囲が広がりました。 ドレンパイプ…Φ13~25mm(内径)対応 ドレンホース…Φ14、Φ16mm(内径)対応
サクションポンプ用アダプタセット(ストレート&エルボ) イチネンTASCOサクションポンプ用アダプタセット(ストレート&エルボ)イチネンTASCO
1,398税込1,538
1セット
当日出荷
仕様〈セット内容〉・ドレンホース用ストレートノズル(内径Φ14、Φ16mm対応)・ドレンパイプ用エルボノズル(内径Φ13~25mm対応) 適合…TA918SX、TA918SW、TA918SW
ワンタッチジョイント(メスカプラー) イチネンTASCOワンタッチジョイント(メスカプラー)イチネンTASCO(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
仕様メスカプラー耐圧(MPa)TA351A、TA351C、TA352G共通。ノズルホース等の脱着が楽になります。
ワンタッチジョイント(オスカプラー) イチネンTASCOワンタッチジョイント(オスカプラー)イチネンTASCO(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
仕様オスカプラー耐圧(MPa)TA351A、TA351C、TA352G共通。ノズルホース等の脱着が楽になります。
ワンタッチジョイント(セット) イチネンTASCOワンタッチジョイント(セット)イチネンTASCO(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット
当日出荷
ノズルホース等の脱着が簡単になります。
仕様セットねじ径1/4PF耐圧(MPa)TA351A、TA351C、TA352G共通。ノズルホース等の脱着が楽になります。
ユニバーサルノズル支柱 イチネンTASCOユニバーサルノズル支柱イチネンTASCO
899税込989
1個
当日出荷
適合TA352DA、TA351C用
ユニバーサルノズル イチネンTASCOユニバーサルノズルイチネンTASCO
4,498税込4,948
1個
当日出荷
適合TA352DA、TA351C用
ユニバーサルノズルガン イチネンTASCOユニバーサルノズルガンイチネンTASCO
9,098税込10,008
1個
当日出荷
適合TA352DC用長さ(mm)650
ショートユニバーサルノズルガン イチネンTASCOショートユニバーサルノズルガンイチネンTASCO
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
適合TA352DA、TA351C用長さ(mm)440
エアコン洗浄機 イチネンTASCOエアコン洗浄機イチネンTASCO
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷
セット内容本体(20m吐出ホース付)、吸水・余水ホース、ストレーナー・ノズルレバー一式質量(kg)13kg寸法(吐水ホース)5mm×20m(新軽量ホース)電源(V)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W330×D455×H385mm最高圧力(MPa)巻取機付オールインワンタイプのエアコン洗浄機。アルミフレーム採用により、軽量かつコンパクト設計。モーターは全閉型で水回りのトラブルも安心です。電源コード(m)3ホース長さ(m)(吸水・余水ホース)1.8機構(調圧)ダイヤル調圧式6段階モーター出力(W)250圧力方式(ポンプ)ユニフロー式
エアコン洗浄機 イチネンTASCOエアコン洗浄機イチネンTASCO(4件のレビュー)
69,980税込76,978
1個
当日出荷
空調機器や洗濯機の洗浄メンテナンス用に開発。 モーター駆動なので操作が簡単で、運転音も静かで室内での作業に適しています。 先端部のノズル角度がワイドに調整。エアコンの奥まで楽々洗浄できます。 作業性向上、軽量Φ5mm吐出ホース採用。 圧力調整に便利なワンタッチダイヤル採用。 吸水・吐出ホースの脱着に、便利なワンタッチカプラー装備。組立・収納に便利です。
仕様ユニフロー式、ダイヤル調圧式6段階セット内容本体、高圧ホース10m、 吸水・余水ホース1.8m、ストレーナー、ノズルレバー一式、収納ケース出力(W)250電源(V)100ホース長さ(m)(高圧ホース)10、(吸水・余水ホース)1.8圧力(MPa[kgf/cm2])(ポンプ)3.5[35]吸水量(L/min)2.9(50Hz)3.5(60Hz)
洗浄機用ノズルガン イチネンTASCO洗浄機用ノズルガンイチネンTASCO
9,598税込10,558
1個
当日出荷
全長(mm)720
フレキシブルランス洗浄ガン イチネンTASCOフレキシブルランス洗浄ガンイチネンTASCO(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
全長(mm)390
洗浄ノズル イチネンTASCO洗浄ノズルイチネンTASCO(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
小型強力洗浄機 イチネンTASCO小型強力洗浄機イチネンTASCO
63,980税込70,378
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
タンク付洗浄機 イチネンTASCOタンク付洗浄機イチネンTASCO
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
オイルレスポンプ搭載でエアコン洗浄等に大活躍!!水道の無い所でも使えるタンク付!!タンクの下には便利な排水口(2箇所)付。軽量、アルミ台車付で移動もらくらく!!洗浄ガンをすっきり収納できるホルダー付。10mロング吐水ホース付で本体から離れた所でも作業ができます。スリムな縦型洗浄機ですので収納場所もとりません。ストレート~ワイドへとノズルパターン調整が可能です。先端ノズルを回すだけの簡単切替え。
用途エアコン等の洗浄に付属品本体、吐水ホース10m、ノズル1式質量(kg)20.2タンク容量(L)15寸法・サイズ(mm)470(L)×490(W)×1130(H)圧力(MPa[kgf/cm2])3.5(35)電源(AC V)100(50/60Hz)吐出水量(L/min)2.9(50Hz)、3.5(60Hz)
タンク付洗浄機 イチネンTASCOタンク付洗浄機イチネンTASCO
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷
高性能2連プランジャーポンプ搭載。調整弁は4段式で簡単操作。バルブ及びシートはセラミック製。エアコン洗浄に最適です!!水道の無い所でも使用可能。軽く重心の低いポリエチレン製タンク。カート式で持ち運び移動も楽々です。フレームはアルミパイプ製で軽量です。積み込みに便利なハンドルを下部にも装備してます。
用途エアコン等の洗浄に付属品本体、吐水ホース5m、エアコンノズル1式、洗浄剤用スプレーボトル質量(kg)13.2形式横型2連プランジャーポンプ(ポンプ形式)タンク容量(L)16寸法・サイズ(mm)480(L)×410(W)×680(H)モーター100V/250W圧力(MPa[kgf/cm2])2.0(20)吐出水量(L/min)3.0
大孫の手ノズル イチネンTASCO大孫の手ノズルイチネンTASCO
7,798税込8,578
1本
4日以内出荷
TA351BC標準付属ノズル
バッテリー式エアコン洗浄機 イチネンTASCOバッテリー式エアコン洗浄機イチネンTASCO
70,980税込78,078
1台ほか
4日以内出荷
作業場所を選ばないバッテリー式洗浄機。孫の手ノズル採用で作業性も抜群。15Lタンク搭載のオールインタイプで現場での吐出ホース、タンク等のセッティングは不要です。
仕様調圧機構:圧力無段階調整質量(kg)5.3タンク容量(L)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×250×550最高圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)噴霧ホース:5ホース長さ(m)噴霧ホース:2.9連続使用時間(分)45~200ノズル孫の手ノズル材質(タンク)樹脂製ポンプユニフロー式吸水量(L/min)1.5充電時間(分)60駆動方式18V3.0Ahリチウムイオンバッテリー
ユニバーサルノズルガン イチネンTASCOユニバーサルノズルガンイチネンTASCO
7,098税込7,808
1本
5日以内出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら