「エアコン洗浄 噴霧器」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様肩掛式5Lタイプで取り回しが楽。 圧力スイッチ搭載により、コックを離せばモーターポンプが停止(保管時はメインスイッチを切にしてください)。 アルカリ乾電池単一4本ケースと単三4本ケースと入れ替え可能。 直射~広角を切り替えられるノズル付。 渇水時(空運転)にも強いダイヤフラムポンプ搭載。 使用電池…アルカリ単一乾電池 4本またはアルカリ単三乾電池4本 定格電圧/消費電流…6V/1.2A タンク容量…5L 最高圧力(圧力スイッチ作動圧力)…0.3MPa 吐出圧力…0.13~0.22MPa(ノズル開度により変動) 吐出量…0.3~0.48L/min(ノズル開度により変動) 総吐出量…約160L(単一使用時)、約30L(単三使用時) 連続使用時間…約5時間30分(単一使用時)、約1時間(単三使用時)
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
カセットバッテリ採用で作業時の運転音が静か。
持ち運びしやすい大型タンクキャップと専用ノズルで作業性抜群です。
付属品バッテリー・充電器
質量(kg)4.6
タンク容量(L)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×235×450
最高圧力(MPa)1
ホース内径(Φmm)5
ホース長さ(m)2.9
ノズル孫の手ノズル
材質(タンク)樹脂
吐出水量(L/min)1.5
ポンプユニフロー式
吸水量(L/min)1.5
充電時間(分)180
駆動方式18V3.0Ah リチウムイオンバッテリー
連続動作時間60-300分
圧力調整機構圧力無段階調整
ポンプ圧1.0MPa
1台
¥65,980
税込¥72,578
当日出荷
空調機器や洗濯機の洗浄メンテナンス用に開発。
モーター駆動なので操作が簡単で、運転音も静かで室内での作業に適しています。
先端部のノズル角度がワイドに調整。エアコンの奥まで楽々洗浄できます。
作業性向上、軽量Φ5mm吐出ホース採用。
圧力調整に便利なワンタッチダイヤル採用。
吸水・吐出ホースの脱着に、便利なワンタッチカプラー装備。組立・収納に便利です。
仕様ユニフロー式、ダイヤル調圧式6段階
セット内容本体、高圧ホース10m、 吸水・余水ホース1.8m、ストレーナー、ノズルレバー一式、収納ケース
出力(W)250
電源(V)100
ホース長さ(m)(高圧ホース)10、(吸水・余水ホース)1.8
圧力(MPa[kgf/cm2])(ポンプ)3.5[35]
吸水量(L/min)2.9(50Hz)3.5(60Hz)
1個
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
適合TA352G用
関連キーワード