4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚
15,980 税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



オイルレスポンプ搭載でエアコン洗浄等に大活躍!!。水道の無い所でも使えるタンク付!!。タンクの下には便利な排水口(2箇所)付。軽量、アルミ台車付で移動もらくらく!!。洗浄ガンをすっきり収納できるホルダー付。10mロング吐水ホース付で本体から離れた所でも作業ができます。スリムな縦型洗浄機ですので収納場所もとりません。ストレート~ワイドへとノズルパターン調整が可能です。先端ノズルを回すだけの簡単切替え。
用途エアコン等の洗浄に 付属品本体、吐水ホース10m、ノズル1式 質量(kg)20.2 タンク容量(L)15 寸法・サイズ(mm)470(L)×490(W)×1130(H) 圧力(MPa[kgf/cm2])3.5(35) 電源(AC V)100(50/60Hz) 吐出水量(L/min)2.9(50Hz)、3.5(60Hz)
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

関連カテゴリ