カテゴリ

  • 空調・電設資材(31)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
絞り込み
ブランド
  • イチネンTASCO
  • モノタロウ(4)
  • 因幡電工(6)
  • UVIEW(ユービュー)(5)
  • アサダ(4)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(4)
  • 未来工業(4)
  • 旭エンジニアリング(4)
  • ロビネア(ROBINAIR)(4)
  • TRACERLINE(4)
  • アールウィズエイチ(4)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(3)
  • ヤシマ化学(3)
  • オーム電機(2)
  • デンゲン(2)
  • FALCON(2)
  • 横浜油脂工業(Linda)(2)
  • JAPPY(2)
  • フソー化成(2)
  • エスコ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エアコン漏れ防止」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅フレアパッキン イチネンTASCO銅フレアパッキンイチネンTASCO(20件のレビュー)
549税込604
1セット(10個)
当日出荷
フレアナット部に使用すると漏れを抑制します。
フレア部漏れ止剤 イチネンTASCOフレア部漏れ止剤イチネンTASCO
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
フレア継手部の漏えい防止や銅パッキンの落下防止など、さまざまな場面で活躍!あらゆる冷媒に対応(POE油ベース)※鉱物油を使用している機器には使用できません少量塗布するだけで、冷媒の漏洩を抑制※漏れないことを保証するものではございません
内容量(mL)50本数1本
フレアー加工用スプレーオイル イチネンTASCOフレアー加工用スプレーオイルイチネンTASCO(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
フレアナット締付け時の銅管のとも廻りを防止します。冷媒に影響を与えない安定性の高いHAB油系冷凍組織付オイルです。防錆性にとても優れた性質をもっています。
仕様スプレーノズル付容量(mL)180
ドレンスライム抑制剤 イチネンTASCOドレンスライム抑制剤イチネンTASCO
7,698税込8,468
1パック(12個)
当日出荷
仕様エアコン、ファンコイル等のドレンパンに置いておくだけで、水漏れや悪臭の原因になるスライムや水あかの発生を抑えます。 ドレンパン、ドレン配管の詰まり予防に。 エアコン用ドレンスライム抑制剤 12パック入 使用量…冷房能力7000kcal/h(3馬力相当)毎に1パック使用
ガスもれ検知液 イチネンTASCOガスもれ検知液イチネンTASCO(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
仕様噴き付けるだけで、漏れていればアワが大きくなります。 345g入危険物の類別非危険物
オイルモレチェック イチネンTASCOオイルモレチェックイチネンTASCO(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
仕様白い塗膜で簡単にオイルもれを発見するエアゾールです。 わずかな「もれ」でも白い塗膜が半透明になり簡単にオイルもれを発見できます。150ml
冷媒配管保温材用接着剤 イチネンTASCO冷媒配管保温材用接着剤イチネンTASCO(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
仕様接着剤皮膜が透明ではみだし部分が目立ちません。 冷媒銅管へ直接付着した場合でも、銅管の腐食がありません。 内容量…170mL
フレアナットゆるみ防止剤 イチネンTASCOフレアナットゆるみ防止剤イチネンTASCO
4,998税込5,498
1個
当日出荷
振動によるフレアナットのゆるみを防止します。冷媒による品質の変化がありません。フレアネジ部に少量塗布します。可逆性ですので取り外す時にも安心です。
容量(mL)50主なワーク3次元形状
エアコン消臭剤 イチネンTASCOエアコン消臭剤イチネンTASCO
3,398税込3,738
1個(500mL)
当日出荷
仕様カビの臭いをすばやく消臭し、カビの発生を防止します。エアコンの洗浄後に使用するとさらに効果的。 中性 原料を植物抽出成分とし、中性の為、安全性に優れ機器の材質も痛めません。 スプレーガン付 内容量…500ml 淡黄色液体
空調ダクト用ニトリルゴム系シーラー イチネンTASCO空調ダクト用ニトリルゴム系シーラーイチネンTASCO
849税込934
1個(180mL)
当日出荷
仕様耐水・耐候性に優れ、硬化後も柔軟性がありヒビ割れしません。 色…シルバー 容量…180ml
支持金具 イチネンTASCO支持金具イチネンTASCO(20件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
空調部材 イチネンTASCO空調部材イチネンTASCO
249税込274
1セット
当日出荷
ドレンホースから虫の侵入を防止。差し込むだけの簡単取り付け。 風の逆流による室内への音の軽減にも役立ちます。 ドレンホース内への虫の侵入を防ぎドレン詰まりを未然に防ぎます。 各メーカードレンホース(Φ14、Φ16)対応。
材質熱可塑性エラストマー
ガスもれ検知スプレー イチネンTASCOガスもれ検知スプレーイチネンTASCO
1,598税込1,758
1個
当日出荷
エアゾールタイプですので、ワンタッチでガス漏れが簡単に発見できます。 エアコン、冷凍機等の機器の配管接合部の冷媒漏れの発見に。
容量(g)345
エアコンパテ イチネンTASCOエアコンパテイチネンTASCO
1,198税込1,318
1パック(200g×10個)
当日出荷
アイボリー仕様内容量…200g×10ヶ 色…アイボリー
冷却型潤滑剤 イチネンTASCO冷却型潤滑剤イチネンTASCO
1,798税込1,978
1個
当日出荷
仕様錆ついて取れなくなったネジを冷却して外します! -43℃の冷却剤と潤滑剤のミックス効果 錆ついて取れなくなったネジとナットの間には錆がビッシリ!フリーズ&リリースをネジの中心部にスプレーすると、金属の冷却収縮が起こり、ネジとナットの隙間にヒビを入れます。そのヒビに潤滑剤が浸透し、しばらくすると錆ついたネジが取り外しやすくなります。 容量 480mL 車、トラック、農業機械、建設機械、あらゆる現場でのメンテナンス、火が使えない現場での効率化、ネジや円筒状の部品全般で発生する錆や腐食に。 危険物 第4類第1石油類
エアコンパテ イチネンTASCOエアコンパテイチネンTASCO
149税込164
1個ほか
翌々日出荷
冬場も使いやすい柔らかさベタつかないECOフィルム採用
アイボリー内容量(g)200
フレア部漏れ止材(フレアエイド) イチネンTASCOフレア部漏れ止材(フレアエイド)イチネンTASCO
23,980税込26,378
1箱(12本)
翌々日出荷
あらゆる冷媒に対応(POE油ベース)少量塗布するだけで、冷媒の漏洩を抑制フレア継手と銅管の接地面、銅パッキンなど落下防止などあらゆる場面で活躍
エアコン室外機フィンコート剤 イチネンTASCOエアコン室外機フィンコート剤イチネンTASCO
2,298税込2,528
1個(400mL)
当日出荷
仕様アルミフィンの腐食防止剤。 室外機のアルミフィンを塩害や排気ガスによる錆から守ります。 洗浄後の白粉防止にご使用ください。 内容量…400ml
フレア部漏れ止剤 イチネンTASCOフレア部漏れ止剤イチネンTASCO
1,998税込2,198
1本(30mL)ほか
4日以内出荷
エアコンパテ(TASパテ) イチネンTASCOエアコンパテ(TASパテ)イチネンTASCO
149税込164
1個(200g)ほか
4日以内出荷
冬場も使いやすい柔らかさ。ベタつかないECOフィルム採用。
用途エアコン、電気配線の間隙の耐水シール、冷蔵庫キャビネットの内面溶接部分、ショーケース、建築構造のスレート及び金属板の間隙シールアイボリー温度範囲(℃)(使用温度)-20~50、(作業温度)5~40
バキュームグリス イチネンTASCOバキュームグリスイチネンTASCO(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個(15g)ほか
当日出荷
ガスもれ防止剤としてあらゆる部分に。 高分子のシリコングリスです。 少量塗付してご使用下さい。
用途R12、R22、R500、R502用
防カビコート イチネンTASCO防カビコートイチネンTASCO
4,498税込4,948
1本
翌々日出荷
親水性のためエアコンのフィンに使用しても熱交換に影響ありま
用途カビ・菌の発生防止、防臭使用方法現在発生している汚れを除去・清掃後によく乾燥させ、防カビコートを原液のまま吹きかけ、放置して乾燥させます。(完全に乾燥するまでは水が付着しないように注意してください)使用容量(mL)目安100(1m2当たり)外観液体効果3ヶ月~6ヶ月(各現場の状況によって効果期間は前後します)
ルームエアコン用消音/防虫弁(耐候性タイプ) イチネンTASCOルームエアコン用消音/防虫弁(耐候性タイプ)イチネンTASCO
969税込1,066
1個
翌々日出荷
Φ14、Φ16ドレンホース兼用外気の逆流音(ポコポコ音)を防止しながらドレン排水をスムーズに排出できる逆流防止弁です。また、屋内への虫の侵入や異臭防止の効果もあります。
天井カセット用シート装着クリップ(10個入) イチネンTASCO天井カセット用シート装着クリップ(10個入)イチネンTASCO
8,498税込9,348
1セット
翌々日出荷
幅10cmと大型のラバーコーティングされた専用クリップ材質…スチール(ニッケルメッキ)、ゴム10個入り
座屈防止材 イチネンTASCO座屈防止材イチネンTASCO
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
先行配管などの配管保護に長さ…10m 材質…PE(ポリエチレン)□挿入しやすい、しなやかな素材を採用しました。□断熱材をはがさず使用可能です。□必要な長さに切断して使用できます。
外径(Φmm)4適合銅管径1/4″
シーラントリムーバー イチネンTASCOシーラントリムーバーイチネンTASCO
47,980税込52,778
1個
5日以内出荷
カーエアコンに注入されている漏れ防止剤(シーラント)から回収機を守ります。 1回のフィルター交換で50台の車からの回収が可能。
適合R12、R134a用材質アルミニウム 6061容量(mL)600材質(フィルター)(メイン)特殊樹脂、(セカンダリー)特殊コート紙破壊圧力(MPa)9.0(約90kg/cm2)寸法(長さL×幅W)(mm)300×110Φ回収効率(%)99.0~99.8気密圧(MPa[(kg/cm2])2.0[約20]
エアコン防カビ抗菌コート イチネンTASCOエアコン防カビ抗菌コートイチネンTASCO
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
仕様エアコン洗浄後に噴霧するだけ! カビの発生を抑えることで、嫌なカビ臭さを抑制!! 非流出系のため、効果が長時間持続!!2Kg
つめ替え用 イチネンTASCOつめ替え用イチネンTASCO
24,980税込27,478
1個(16kg)
4日以内出荷
TA912TB用(2kg)
内容量(kg)16
壁保護用シート イチネンTASCO壁保護用シートイチネンTASCO
6,598税込7,258
1枚
4日以内出荷
エアコン洗浄時の壁の保護・養生に最適なシートです。壁への水飛散防止にご利用ください。訪問先のお客様に安心感を与え、エアコン洗浄の質の向上につながります。紐をエアコンに掛けてストッパーで固定してください。サイズ:高さ2450×幅1350(mm)素材:オレフィン
寸法(幅W×高さH)(cm)245×135
つめ替え用 イチネンTASCOつめ替え用イチネンTASCO
3,598税込3,958
1個(2kg)
5日以内出荷
TA912TB用(16kg)
内容量(kg)2
設備用防錆浸透油 イチネンTASCO設備用防錆浸透油イチネンTASCO(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
仕様無臭タイプ、2wayノズル採用、逆さ吹き可能。 防錆効果を上げた処方で、他の浸透油と比べ長期防錆が可能。 錆びついて固着したボルト、ナット等に塗布すれば浸透して動きやすくなります。 水置換性があります。 容量…420mL
水処理パッド イチネンTASCO水処理パッドイチネンTASCO
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
JOKINWINGⅡ(エアーウィング・かぜよけ&スリット用) イチネンTASCOJOKINWINGⅡ(エアーウィング・かぜよけ&スリット用)イチネンTASCO
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
仕様二酸化塩素をエアコン気流に乗せて効果的にウィルス、細菌、ニオイを除去! 24時間除菌!エアコンオフでも効果を発揮します。 TA978JW(エアーウィング・かぜよけ)専用 サイズ…(本体)奥行き80×横258×高さ14mm (個包装)奥行18×横280×高さ128mm 重量…(本体)48g(個包装)40g/商品入り92g 内容…薬剤パック×1個(成分:亜塩素酸ナトリウム・焼成ケイ酸マグネシウム)BOX×1個 使用期間…アルミ袋開封後約2ヶ月 使用範囲…約6畳まで=1個 製造国…日本
小ネジ外し機能付プライヤ イチネンTASCO小ネジ外し機能付プライヤイチネンTASCO
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
仕様便利な小ネジ外し機能付です。 くわえ部は非対称の特殊形状になっており3点当りでガッチリグリップします。 両面完全フラット軸採用で狭い場所の作業でも邪魔になりません。 切断可能線材径…Φ2.6mm 先端頭部厚…11mm 質量…250g 先端くわえ適応ネジ…ネジ頭Φ12mm以下(ナベ:M2~M6・トラス:M3~M5)200
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら