空調機器や洗濯機の洗浄メンテナンス用に開発。
モーター駆動なので操作が簡単で、運転音も静かで室内での作業に適しています。
先端部のノズル角度がワイドに調整。エアコンの奥まで楽々洗浄できます。
作業性向上、軽量Φ5mm吐出ホース採用。
圧力調整に便利なワンタッチダイヤル採用。
吸水・吐出ホースの脱着に、便利なワンタッチカプラー装備。組立・収納に便利です。
仕様ユニフロー式、ダイヤル調圧式6段階
セット内容本体、高圧ホース10m、 吸水・余水ホース1.8m、ストレーナー、ノズルレバー一式、収納ケース
出力(W)250
電源(V)100
ホース長さ(m)(高圧ホース)10、(吸水・余水ホース)1.8
圧力(MPa[kgf/cm2])(ポンプ)3.5[35]
吸水量(L/min)2.9(50Hz)3.5(60Hz)
1個
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
仕様カビの臭いをすばやく消臭し、カビの発生を防止します。エアコンの洗浄後に使用するとさらに効果的。 中性 原料を植物抽出成分とし、中性の為、安全性に優れ機器の材質も痛めません。 スプレーガン付 内容量…500ml 淡黄色液体
1個(500mL)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
こんなお得な商品も!
エアコン風よけカバー
モノタロウ
¥2,098
税込¥2,308
エアコンの直撃風を解消し、快適な風をお部屋の隅々まで循環させます。
簡単ワンタッチ取付け。
誰でも簡単にワンタッチでエアコンに取付けできます。
ネジや穴あけも不要で天井や壁を傷める心配もありません。
効果的に空気を循環。
エアコンからの直撃風を防ぎ、空気を効率的に循環させることで、「暑すぎ」「冷えすぎ」といった温度ムラを解消します。
夏も冬もオールシーズン。
ウィング本体の向きを変えるだけで、冷房にも暖房にも対応。
1年中使えてたいへん便利です。
セット内容本体、アダプター、セキュリティーキット、結露防止用断熱マット×4
材質ポリプロピレン(本体)、 ABS樹脂(アダプター)
色アイボリー
本体寸法(mm)160×500(取付時最大高150mm)
1個
¥3,298
税込¥3,628
欠品中
仕様施工工程を従来の同タイプ5工程から3工程に大幅短縮。 スリープ、ボルトがセパレートパックされているため、拡張と取付が一度に行えます。 背板取付穴にピッタリのワッシャーがビスに固定されています。 非常に軽い力で拡張します。 サイズ…M4(ネジ長さ:45mm、スリーブ長さ:38mm) ドリル径…9mm 表面処理…三価クロメートメッキ 引張強度…石膏ボード12.5mm: 68kgf、 9.5mm:56kgf30本
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
仕様エアコン風向調整板(TA978SB-2)のワイドタイプ。吹出口の開口幅が大きな天吊りタイプ、長方形天井カセットの吹出口に最適です。 本体は、波型加工で結露を防止し、室温とエアコン設定温度の差が大きくても安心です。 本体サイズ…120×540~700mm(スライド可変式) カラー…アイボリー 材質…ポリプロピレン(本体、 アダプター共) セット内容…本体×1 アダプター×1
1個
¥2,590
税込¥2,849
当日出荷
カセットバッテリ採用で作業時の運転音が静か。
持ち運びしやすい大型タンクキャップと専用ノズルで作業性抜群です。
付属品バッテリー・充電器
質量(kg)4.6
タンク容量(L)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×235×450
最高圧力(MPa)1
ホース内径(Φmm)5
ホース長さ(m)2.9
ノズル孫の手ノズル
材質(タンク)樹脂
吐出水量(L/min)1.5
ポンプユニフロー式
吸水量(L/min)1.5
充電時間(分)180
駆動方式18V3.0Ah リチウムイオンバッテリー
連続動作時間60-300分
圧力調整機構圧力無段階調整
ポンプ圧1.0MPa
1台
¥65,980
税込¥72,578
当日出荷
素材:脱ダイオキシンフィルム(EMMA)使用。
ゴムでエアコン本体にかけるだけの簡単装着。
前面オープン型で両サイドには水の飛散防止プレート付。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×250×200
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
前面オープン型、脱着式ホース、丈夫なメッシュ素材で究極のエアコン洗浄シートです。
ゴムとストッパーで簡単に装着できます。
材質塩化ビニル樹脂(メッシュ)
厚さ(mm)0.15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×250×200
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
仕様アルミフィンの腐食防止剤。 室外機のアルミフィンを塩害や排気ガスによる錆から守ります。 洗浄後の白粉防止にご使用ください。 内容量…400ml
1個(400mL)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
仕様これまでのエアーウイングシリーズで対応できなかったライン型吹出口の空調設備に最適!! 軽くて丈夫。エアコンルーバーを傷めません。 吹出口ルーバーにぴったりはまる専用アダプターではめ込むだけ!! 簡単に組み立てられます。取り付けも「ネジ」「穴あけ」等の工事が不要。 本体サイズ…120×500×33mm アダプターサイズ…50×25×127mm ストッパーサイズ…22×22×10mm 材質…ポリプロピレン セット内容…本体×2 アダプター×4 ストッパー×4ホワイト
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
仕様本体
全長(mm)310
質量(g)570
切断能力INABA スリムダクト(SD-66、SD-77、SD-100、MD-751、MD-851、LD-70、LD-90) / パナソニック スッキリダクト(DAS060、DAS080、DAS010) / イノアック (DD-60、DD-75、DD-100)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
<セット内容>。洗浄カバーTA918A-1×1 一般壁掛用 880×400×400 mm。防水作業マットTA918BM×1 2000×1800mm。壁保護シートTA918AL×1 2500×1350 mm。支持金具TA918A-10×2 洗浄シート固定用。支持金具連結アダプタ―×1。サクションポンプTA918SX×1 ドレンホースのつまり除去。洗浄剤TA915NF-5×1 アルカリ性アルミフィンクリーナー 5kg。中和剤TA916YF-5×1 洗浄後のリンス・中和剤 5kg。消臭・除菌スプレーTA916Y-6×1 エアコンの消臭・除菌 480ml。外装洗浄剤TA916YA×1 外装パネルの汚れ落とし 450ml。ポリバケツ―×2 排水受けに 10L。タオルウエス―×1。ガムテープ―×1 。基盤保護シート×2 W550mm×25m巻。洗浄機TA352DA×1 3.5MPa 3.5L/min.。収納ケース×1 W660×D440×H400mm
1個
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
仕様上下方向風向調整だけでなく、左右(右写真)方向にも調整可能です。 本体サイズ(材質)…160×500mm(ポリプロピレン) アダプターサイズ(材質)…40×340mm(ABS樹脂) セキュリティキット(材質)…2本(ナイロン) カラー…アイボリー
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
仕様エアコンの直撃風を解消し、快適な風をお部屋の隅々まで循環させます。 本体サイズ…160×500mm(取付時最大高150mm) 材質…ポリプロピレン(本体)、 ABS樹脂(アダプター) セット内容…本体×1 アダプター×1 セキュリティーキット×1 結露防止用断熱マット×4ブラック
1個
¥3,290
税込¥3,619
当日出荷
軽量3.2kgかつコンパクトで持ち運びもラクラク。本体重量3.2kgを実現した軽量コンパクトサイズで取り回しもしやすく移動の負担も軽減します。ルームエアコンに最適な圧力、吐水量アルミフィンを損傷しない圧力ながらも、十分な吐出水量を確保。洗い流しも早く、スムーズに洗浄作業ができます。フルカプラー仕様で簡単セッティング吐水/給水ホース、洗浄ガン、本体はすべてカプラー接続のため、セッティングもスピーディ。作業時間の短縮にもつながります。
仕様自給式、屋内用、ルームエアコン用
セット内容本体、吐出ホース5m、給水ホース1.5m(ストレーナー付)、吐出ノズル、レバーコック
電源(V)100(50/60Hz)
温度(℃)最高液体:50
定格消費電力(W)80
本体質量(kg)3.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×170×265
吐出量(L/min)約4
連続使用時間(分)30
使用環境温度(℃)5~40
圧力(MPa)ポンプ:最大1.0(強/弱2階段切替)
1個
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
作業場所を選ばないバッテリー式洗浄機。孫の手ノズル採用で作業性も抜群。15Lタンク搭載のオールインタイプで現場での吐出ホース、吸、排水ホース、タンク等のセッティングは不要です。
付属品バッテリー・充電器
サイズ【噴霧ホース】Φ5mm×2.9m
タンク容量(L)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×250×550
最高圧力(MPa)1
ノズル孫の手ノズル
ポンプユニフロー式
吸水量(L/min)1.5
充電時間(分)60
駆動方式18V5.0Ah リチウムイオンバッテリー
連続動作時間45~200分
圧力調整機構圧力無段階調整
1台
¥83,980
税込¥92,378
翌々日出荷
排気ガスやPM2.5のもととなります。 二酸化窒素(NO2)を除去します。
アンモニア臭やホルムアルデヒドにも効果を発揮します。
仕様セットに洗浄剤、中和剤は含まれておりません。P262、263よりお選びください。
1セット
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
セット内容本体(20m吐出ホース付)、吸水・余水ホース、ストレーナー・ノズルレバー一式
質量(kg)13kg
寸法(吐水ホース)5mm×20m(新軽量ホース)
電源(V)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W330×D455×H385mm
最高圧力(MPa)巻取機付オールインワンタイプのエアコン洗浄機。アルミフレーム採用により、軽量かつコンパクト設計。モーターは全閉型で水回りのトラブルも安心です。
電源コード(m)3
ホース長さ(m)(吸水・余水ホース)1.8
機構(調圧)ダイヤル調圧式6段階
モーター出力(W)250
圧力方式(ポンプ)ユニフロー式
1個
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
エアコン洗浄時、取り外した化粧カバーやフィルターをその場で洗浄。
小スペースで設置可能。
軽量/ワンタッチ。セッティング→収納時は厚さ5cm。
仕様槽、フレーム
材質(フレーム)鉄/焼付けコーティング、(槽)塩化ビニール/吸水防止、柔軟加工品
質量(kg)約5
収納寸法(mm)H1000×W900×D50
1個
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
極薄、鋭角仕上げにより最高の切れ味を実現。対象物に切り込みやすいホローグラインド加工。切断時の抵抗を減らし楽に切断できる特殊コーティング。刃の特殊形状により部材の割れを低減
仕様空調ドレンパイプ:外径Φ38まで
商品タイプ本体
1丁
¥8,798
税込¥9,678
翌々日出荷
1枚
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
冬場も使いやすい柔らかさ。ベタつかないECOフィルム採用。
用途エアコン、電気配線の間隙の耐水シール、冷蔵庫キャビネットの内面溶接部分、ショーケース、建築構造のスレート及び金属板の間隙シール
色アイボリー
温度範囲(℃)(使用温度)-20~50、(作業温度)5~40
仕様エアコン洗浄後に噴霧するだけ! カビの発生を抑えることで、嫌なカビ臭さを抑制!! 非流出系のため、効果が長時間持続!!2Kg
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
作業場所を選ばないバッテリー式洗浄機。孫の手ノズル採用で作業性も抜群。15Lタンク搭載のオールインタイプで現場での吐出ホース、タンク等のセッティングは不要です。
仕様調圧機構:圧力無段階調整
質量(kg)5.3
タンク容量(L)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×250×550
最高圧力(MPa)1
ホース内径(Φmm)噴霧ホース:5
ホース長さ(m)噴霧ホース:2.9
連続使用時間(分)45~200
ノズル孫の手ノズル
材質(タンク)樹脂製
ポンプユニフロー式
吸水量(L/min)1.5
充電時間(分)60
駆動方式18V3.0Ahリチウムイオンバッテリー
Φ14、Φ16ドレンホース兼用。外気の逆流音(ポコポコ音)を防止しながらドレン排水をスムーズに排出できる逆流防止弁です。また、屋内への虫の侵入や異臭防止の効果もあります。
1個
¥969
税込¥1,066
翌々日出荷
ホース、ノズル付レギュレーター(0.05~0.34MPa吐出調整)
小型で携行しやすく、狭い場所での窒素ブロー作業に最適。
特にキャピラリーチューブ等を使用した冷蔵庫等の再修理防止に。
使い切りボンベの使用でわずらわしいN2ボンベの充填依頼が必要ありません。
ホース長さ(m)1.5
質量(kg)1.55(ケース含む)
全高(mm)200
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
エアコン室外機への直射日光を防ぎエアコンの効率悪化を抑制!。脚は屋根本体に差し込みスライドするだけの簡単組立。設置環境に合わせて脚位置は自由に調整可能。マグネット仕様で、エアコン室外機に載せるだけの簡単設置で見た目もすっきり。耐候性に優れた、ASA材料を屋根本体表面に使用。風で飛ばされることを防止するセキュリティ紐付き。※強風時は屋根本体を取り外し、屋内で保管してください。
用途エアコン室外機の日よけ
セット内容屋根本体、脚(マグネット付)×2、セキュリティ紐×2
材質【屋根本体】ABS、ASA【脚】ABS【セキュリティ紐】ナイロン
色白色
質量(g)約950
寸法(幅W×奥行D)(mm)【屋根】820×350
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
仕様素材…脱ダイオキシンフィルム(EMMA)使用。 ゴムでエアコン本体にかけるだけの簡単装着。 前面オープン型で両サイドには水の飛散防止プレート付。1200×300×300mm厚さ0.2mm
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
ボディ交換が容易。持ち運びに便利なクリアケース。
セット内容振動用コアドリルセット、複合材用ボディ、乾式ダイヤボディ、複合材用センタードリル、乾式ダイヤ用センターピン
シャンクSDSプラス
ハンドル操作でバルブコア(ムシ)の押し戻しが可能 !。R134aカーエアコンの冷媒封入及び冷媒回収時に使用します。(一部車種によっては取付けられないものもあります。)
対応冷媒種別R134a
ハンドル操作でバルブコア(ムシ)の押し戻しが可能 !□R134aカーエアコンの冷媒封入及び冷媒回収時に使用します。(一部車種によっては取付けられないものもあります。)
種別低圧用
接続口径ホース:1/4"フレア
対応冷媒種別R134a
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ