高機能アルカリ電解水を使用しており高レベルの洗浄力と除菌作用により嫌なニオイも分解除去します。
仕様●内容量(mL):420
アズワン品番67-5823-21
危険物の類別非危険物
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
エアコン洗浄用のシートです。
仕様脱ダイオキシンフィルム(EMMA)使用
浴室内やエアコン内部等カビの生えやすい場所に。優れた耐久性で効果が6ヶ月以上持続。バスクリーナーで洗っても取れにくい。約60種類のカビを含む2000種類以上の菌に効果のある防カビ抗菌剤を使用。カビや菌の発生に抑制・防止効果を発揮します。
内容量(kg)2
1本
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
<セット内容>。洗浄カバーTA918A-1×1 一般壁掛用 880×400×400 mm。防水作業マットTA918BM×1 2000×1800mm。壁保護シートTA918AL×1 2500×1350 mm。支持金具TA918A-10×2 洗浄シート固定用。支持金具連結アダプタ―×1。サクションポンプTA918SX×1 ドレンホースのつまり除去。洗浄剤TA915NF-5×1 アルカリ性アルミフィンクリーナー 5kg。中和剤TA916YF-5×1 洗浄後のリンス・中和剤 5kg。消臭・除菌スプレーTA916Y-6×1 エアコンの消臭・除菌 480ml。外装洗浄剤TA916YA×1 外装パネルの汚れ落とし 450ml。ポリバケツ―×2 排水受けに 10L。タオルウエス―×1。ガムテープ―×1 。基盤保護シート×2 W550mm×25m巻。洗浄機TA352DA×1 3.5MPa 3.5L/min.。収納ケース×1 W660×D440×H400mm
1個
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
関連キーワード