「エアコン配管 ベンダー」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
断熱材をはがさずに曲げられます。銅管の中に差し込んで曲げられますので、銅管がつぶれず小さいRで曲げ加工できます。
用途被履銅管用
全長(mm)2600
ハンドルは110°の位置から曲げられますので力が入りやすく楽です。180°までの曲げ加工ができます。壁ぎわ配管が楽にできます。コーナーでの作業が楽です。
曲げ角度最大180°
2段式アクションハンドルにより180°曲げが従来製品より楽に曲げることができます。
各サイズ色分けしているので、どのサイズのベンダーか一目でわかります。
用途なまし銅管
なまし銅管専用。
シューおよびガイドが特殊樹脂ですから、銅管を傷つけることがありません。
なまし銅管3/4″(肉厚1.2mm)対応型。
リバースアダプター装着で逆曲げが可能です。
適合サイズ1/4″~7/8″(6.35~22.23mm)
セット内容本体、シュー(1/4″、5/16″、3/8″、1/2″、5/8″、3/4″、7/8″)、ガイド(1/4″~5/8″兼用)、ガイド(3/4″~7/8″兼用)、リバースアダプター
全長(mm)(本体)340
曲げ角度(最大)90°
屈曲偏平率(メーカー計測値):91%以上。
空調銅配管の手曲げによる、配管の座屈を防止できます。
誰でも簡単なRの曲げ加工ができ、見栄えもよくできます。
材質ポリカーボネイト/ABS樹脂、真鍮/ニッケルメッキ(シャフト部分)
適合銅管径1/4″(6.35mm)×3/8″(9.52mm)
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
関連キーワード