6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表示分解能が2→5→10gと切換え可能です。充填予定量が多い時や少ない時にあわせて切換えて使用すると数値が読みとりやすくなります。 あらかじめ充填予定量を入力しセットすると、その数値に達したときにブザーで作業者にお知らせします。 30分間デジタルの変動がなければ自動的に電源が切れるので、消し忘れの心配がありません。
付属品ソフト収納ケース 寸法(mm)(インジケーター)70×118×17 質量(kg)2.4 使用温度範囲(℃)5~40 ひょう量(kg)100 電源単4アルカリ乾電池4本 載台寸法(mm)263×263×47 分解能/充填精度2g・5g・10g(切換式)
1個
55,980 税込61,578
当日出荷

仕様アラーム機能メモリー・演算機能を搭載したハイコストパフォーマンスモデル。アラーム機能を搭載!任意の設定値でアラームが鳴動します。メモリー・演算機能を搭載ゼロ設定(風袋引)機能付5g/50kg(20kgボンベ対応)載台寸法228(L)×228(W)(mm)電源DC9V(006pアルカリ電池)(約30時間使用可能)
1個
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサー付ボンベの内容量・回収量管理に!。接続ボールバルブ付ポート付属1/4フレア(5/16フレアアダプター付)(TA101FBのみ)。暗い場所でもインジケータの数値が読み取りやすいライト付。外部電波等による、デジタル表示への影響が少ないノイズ防止機能付。校正証明書、トレサビリティ、検査成績書付。
用途フロンガスの充填に 質量(kg)3.9 使用温度範囲(℃)5~40 外形寸法(mm)395(L)×285(W)×65(D) 電源(V)(006P電池)DC9/(ACアダプター)100(別売)※いずれか一方 載台寸法(mm)長さ230×幅230 秤量50kg(20kgボンベ対応) 分解能/充填精度5g
1台
42,980 税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷媒回収時の複数ボンベの載せ替えに便利な積算ホールド機能搭載の最新モデル!。視認性に優れたデジタル表示。使いやすいサイズに設計されたコントローラーには大きく見。やすいバックライト付ディスプレイを搭載。重量表示も見や。すい表示方法を採用しています。
質量(kg)3.7 使用温度範囲(℃)0~40 電源DC9V(006Pアルカリ電池)(約15時間使用可能) 分解能(2g→5g)、ひょう量:2gまたは5g/100k、 寸法(長さL×幅W)(mm)載台:230×230 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)415×325×90 適正荷重(kg)ボンベ:~20
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷

冷媒回収時の複数ボンベの載せ替えに便利な積算ホールド機能搭載 イラスト入マニュアル付なので安心してご使用になれます。 省電力設計。
ひょう量(kg)100 分解能2gまたは5g 電源(DC-V)9(006Pアルカリ電池)(約15時間使用可能) 載台寸法(幅W×奥行D)(mm)230×230
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

小型・軽量・高性能を兼ね備えたエレクトロニックチャージャーです。 ノイズ防止機能が付いていますので、電磁波による数値のばらつきや誤作動を防ぎます。 校正証明書、トレサビリティ、検査成績書がついていますので、ISO対策も万全です。 冷媒回収機スティンガー、マスターホーク、フルオロマイザーシリーズと併用すれば、フロート付冷媒回収容器だけでなく、安価な一般回収容器への冷媒回収が合法的に可能になります。 冷媒の充填も高精度(最小目盛2g)で行えます。 イラスト入マニュアル付なので安心してご使用になれます。
仕様適用冷媒回収機/TA110A、B、C、R、M使用可能冷媒容器/チャージャーの場合/~20kgボンベ、ウェイトリミッターの場合/~20kg一般回収容器(FC3)ポート/IN1/4フレアオス×OUT1/4フレアオス(5/16フレアアダプター付)、ボールバルブ×1、回収機接続用コネクターポート×1 質量(kg)約3 使用温度範囲(℃)5~40 電源(V)DC9/006電池/AC100(いずれか一方で使用) ひょう量(kg)50(~FC3 20kgボンベ対応) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)460×310×60 載台寸法(mm)228(L)×228(W) 分解能度(g)2
1台
73,980 税込81,378
4日以内出荷

関連カテゴリ