「カー エア ポンプ」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ルームエアコン、家庭用冷蔵庫から小型のパッケージエアコンまで対応しています。
小型、軽量であらゆる現場に持ち運びが簡単です。
オイル逆流防止電磁弁でオイルの逆流を防止します。
※先着でTASCOオリジナルタオルをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)
電源(V)100(50Hz/60Hz)
到達真空度(Pa)2.0(15ミクロン)
仕様オイル封入量:約500cc、吸入ポート径:5/16″フレア
付属品変換アダプター5/16″メス1/4″オス(TA159P-4)、専用オイル
質量(kg)6.1
排気速度(50/60Hz)(L/min)48(1.7CFM)/40(1.4CFM)
ローター種類ツーステージ
モーター(W)200
モーター回転数(min-1[r.p.m])3440(60Hz)、2880(50Hz)
寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)220×280×110
搭載ドライブダイレクト式
電源不要でどんな場所でも作業ができます。軽量、コンパクトで持ち運びが簡単です。運転時間が従来比約3倍のロングライフ設計です。
※先着でTASCOオリジナルTシャツをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)
用途ルームエアコンの新規据付作業(真空引き)に最適。
セット内容本体、18V5.0Ah電池パック×1、充電器、専用アルミ収納ケース、変換アダプター5/16メス×1/4オス
質量(kg)8.6
ツーステージ真空ポンプを中心とした人気商品の限定セット
お宝市限定エアコン据付セットです。
限定500セットの為、なくなり次第終了となります。
※先着でTASCOオリジナルTシャツをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください)
セット内容R410A/R32ボールバルブ式ゲージマニホールド / TA122G、チャージホース(R410A)92cm赤 / TA132AF-1、チャージホース(R410A)92cm青 / TA132AF-2、チャージホース(R410A)92cm黄 / TA132AF-3、ウルトラミニツーステージ真空ポンプ / TA150SW、耐圧兼用型チャージバルブ / TA166ZA、クランクリーマー / TA520CK、アルミ製フレアリングツール / TA550A、スマートチューブカッター / TA560BG、トルクレンチ1/4(校正証明書付) / TA771ST-2、トルクレンチ3/8(校正証明書付) / TA771ST-3、タスコツールバック / TA873TS
1セット
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
カーエアコンサービス用キットです。
接続カプラー×2、サービス缶バルブ、T型ジョイント等カーエアコンサービスに必要な部品が揃っています。
ホースの付け替をせずに真空引→冷媒充填作業を行うことができます。
R134a、R404A冷媒飽和温度目盛付。
水の蒸発温度目盛付。
ホースホルダー付。
接続ポート(高圧側:H)M12P1.75、(低圧側:L)M10P1.5、(サービス側:中央)M10P1.5、(真空ぽポンプ側)7/16UNF-20山(1/4F)
セット内容サイトグラス付、スリーゲージマニホールドボディ×1、低圧側用接続カプラ(TA163SG-4)×1、高圧側用接続カプラ(TA163SG-3)×1、R134aサービス缶バルブ(TA163RB)×2、サービス缶T型ジョイント(TA163RW)×1、チャージホース:赤M12P1.75/メス×M12P1.75/メス150cm×1、青、黄M10P1.5/メス×M10P1.5/メス150cm×各1、真空ホース7/16UNF-20/メス×7/16UNF-20/メス(バルブ付)150cm×1
圧力計(MPa)-0.1~3.8
連成計(MPa)-0.1~1.8
真空計(MPa)-0.1~0
危険物の類別非危険物
1個
¥68,980
税込¥75,878
5日以内出荷
高性能2連プランジャーポンプ搭載。調整弁は4段式で簡単操作。バルブ及びシートはセラミック製。エアコン洗浄に最適です!!。水道の無い所でも使用可能。軽く重心の低いポリエチレン製タンク。カート式で持ち運び移動も楽々です。フレームはアルミパイプ製で軽量です。積み込みに便利なハンドルを下部にも装備してます。
用途エアコン等の洗浄に
付属品本体、吐水ホース5m、エアコンノズル1式、洗浄剤用スプレーボトル
質量(kg)13.2
形式横型2連プランジャーポンプ(ポンプ形式)
タンク容量(L)16
寸法・サイズ(mm)480(L)×410(W)×680(H)
モーター100V/250W
圧力(MPa[kgf/cm2])2.0(20)
吐出水量(L/min)3.0
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
パッケージエアコン、冷蔵庫、冷凍庫、カーエアコンなど、多冷媒対応型のゲージです。バイブレーションフリー(振動吸収)機能付ですので、指針のぶれがなく数値が読みとりやすいゲージです。冷暖兼用タイプ(ヒートポンプタイプ)。暖房時の運転圧力を測定できるように低圧力側圧力計の圧力値が高圧力に設定されています。
用途R407C、R404A、R507A、R134a用
表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.8
取付ねじ1/8NPT
仕様R407C、R404A、R507A、R134a飽和温度目盛付振動吸収機能付0点調整機能付検査合格証明書(ロット証明)付
目盛板径(Φmm)75
ゲージ径(Φmm)80
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
高圧・大水量のプロ仕様。バッテリー式エアコン洗浄機。タンク交換で薬液の切り替えができます。コンパクト10Lカートリッジタンク搭載で洗剤用・リンス用タンク2個標準付属。カセットバッテリー採用。運転音が静か。電源無しで何処でも作業可能。
型式ポンプ:ユニフロー式ツインピストン
質量(kg)5
タイプタンク:10L樹脂製×2個、肩掛バンド付
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)290×360×455
最高圧力(MPa)2
連続使用時間(分)45~200
ノズル孫の手ノズル
機構調圧:圧力無段階調整
寸法(内径Φmm×長さLm)噴霧ホース:5×5
吸水量(L/min)2.2
充電時間(分)120
駆動方式18V5.0Ahリチウムイオンバッテリー※
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
R134a、R404Aの2レンジゲージですので数値が読み取りやすく、カーエアコン、製氷器、ショーケース用に最適です。
暖房時の運転圧力を測定できるように低圧側圧力計の圧力値が高圧力に設定されています。
検査合格証明書(ロット証明)付。
振動吸収機能付。
R134a、R404A飽和温度目盛。
用途R134a、R404A用
適合冷暖兼用タイプ(ヒートポンプタイプ)
圧力範囲(MPa)-0.1~3.8
取付ネジ径(ゲージ)1/8NPT
ゲージ径(Φmm)80
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷