1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高性能2連プランジャーポンプ搭載。調整弁は4段式で簡単操作。バルブ及びシートはセラミック製。エアコン洗浄に最適です!!。水道の無い所でも使用可能。軽く重心の低いポリエチレン製タンク。カート式で持ち運び移動も楽々です。フレームはアルミパイプ製で軽量です。積み込みに便利なハンドルを下部にも装備してます。
用途エアコン等の洗浄に 付属品本体、吐水ホース5m、エアコンノズル1式、洗浄剤用スプレーボトル 質量(kg)13.2 形式横型2連プランジャーポンプ(ポンプ形式) タンク容量(L)16 寸法・サイズ(mm)480(L)×410(W)×680(H) モーター100V/250W 圧力(MPa[kgf/cm2])2.0(20) 吐出水量(L/min)3.0
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷

関連カテゴリ