チッソ耐圧気密テスト対応。
新冷媒の耐圧気密テストも可能。
ホース接続側1/4インチフレア仕様。
使用圧力(MPa)5
使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)(1次側)0~25、(2次側)0~10
タイプチッソブロー用
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])最高/0.5(5)
一次側圧力(MPa)ゲージ/0~16(0~160kgf/cm2)
二次側圧力(MPa)ゲージ/0~1(0~10kgf/cm2)
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
銅パッキン付
適合1次側用
使用ガスチッソガス
使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)25
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
仕様ゲージプロテクター付 ゲージ圧…1次側0~25MPa(0~250kgf/cm2) 2次側0~2.5MPa(0~25kgf/cm2) 調整圧力…0.1~0.99MPa(1~9.9kgf/cm2) 一次側ネジ形…関西形(オネジ)付
使用ガス酸素
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
仕様ゲージプロテクター付 ゲージ圧…1次側0~25MPa(0~250kgf/cm2) 2次側0~2.5MPa(0~25kgf/cm2) 調整圧力…0.1~0.99MPa(1~9.9kgf/cm2) 一次側ネジ形…関西形(オネジ)無
使用ガス酸素
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
ねじ径(ボンベ側)W22-14山/ナット式、(テーパーノズル)1/2”~3/4”用、(ホース側)M16P1.5
使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)0~25
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
仕様ゲージ圧…1次側0~25MPa(0~250kgf/cm2)2次側0~2.5MPa(0~25kgf/cm2)調整圧力…0.1~0.99MPa(1~9.9kgf/cm2)一次側ネジ形…関東形(オネジ)ケージプロテクター付無(逆火防止器)
使用ガス酸素
1個
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
仕様ゲージ圧…1次側0~25MPa(0~250kgf/cm2) 2次側0~2.5MPa(0~25kgf/cm2) 調整圧力…0.1~0.99MPa(1~9.9kgf/cm2)一次側ネジ形…関東形(メネジ)ケージプロテクター付無(逆火防止器)
使用ガス酸素
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
仕様ゲージ圧…圧力計0~0.2MPa(0~2kgf/cm2) 調整圧力…0.02~0.1MPa(0.2~1kgf/cm2)
使用ガスプロパン
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
仕様逆火防止器付のゲージプロテクター安全形調整器です。 ゲージ圧…1次側0~4.0MPa(0~40kgf/cm2) 2次側0~0.2MPa(0~2kgf/cm2) 調整圧力…0.01~0.12MPa(0.1~1.2kgf/cm2)
使用ガスアセチレン
1個
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
高圧(14.7MPa以下)のチッソガスを一定(0.3MPa)に減圧し、必要量のガスを正確に送り出すことができます。
質量(kg)1.8
ガスの種類チッソガス
破壊圧力(MPa)(安全弁)1.5±0.2
設定圧力(MPa)(流量計入口)0.3
一次側圧力(MPa)14.7以下
圧力計(MPa)AT型Φ60mm×25MPa
流量範囲(L/min)3~15
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
仕様調整器の着脱の多い作業に威力を発揮します。 W22-14山 袋ナット用(調整器1次側用) 材質…ナイロン、外径にSUSリング付
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
転倒防止チェーン(2ヶ所)付。
サンソ・チッソ用ボンベ(10Lまでのボンベ)保管・移動用に。
寸法(幅W×高さH)(mm)(車体)165×1100
使用車輪(Φmm)150
使用ガス酸素
1個
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
ロウ付け作業時、配管内に窒素を通さないで行うと、配管の内面に多量の酸化被膜(黒すす)が生成します。
この酸化被膜は電磁弁・キャピラリーチューブなどに詰まることがあり、正常な運転を妨げる原因になる恐れがあります。
このようなトラブルを未然に防止するため、ロウ付け時には配管内部の空気を窒素で追い出す必要があります
チッソブローは、ロウ付作業時配管内の空気を追い出して内部燃焼を防ぎ、酸化被膜の発生を防ぎます。
コンパクトで持ち運びに便利です。
質量(kg)9
容量(L)(ボンベ)2.1
ケース寸法(mm)530×240×110
ホース長さ(m)3
適合サイズ(テーパーノズル小)1/4”~3/8”用、(テーパーノズル大)1/2”~3/4”用
1個
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
1個
¥9,598
税込¥10,558
5日以内出荷
ロウ付け作業時、配管内に窒素を通さないで行うと、配管の内面に多量の酸化被膜(黒すす)が生成します。
この酸化被膜は電磁弁・キャピラリーチューブなどに詰まることがあり、正常な運転を妨げる原因になる恐れがあります。
このようなトラブルを未然に防止するため、ロウ付け時には配管内部の空気を窒素で追い出す必要があります。
セット内容カート(TA821BR)、チッソボンベ、チッソ調整器、チッソ流動弁、ホース、テーパーノズル
寸法(mm)(カート)1100×440×310(TA821BR)
ホース長さ(m)3
適合サイズ(テーパーノズル小)1/4”~3/8”用、(テーパーノズル大)1/2”~3/4”用
一次側圧力(MPa)0~25
二次側圧力(MPa)0~1.6
ロウ付け作業時、配管内に窒素を通さないで行うと、配管の内面に多量の酸化被膜(黒すす)が生成します。
この酸化被膜は電磁弁・キャピラリーチューブなどに詰まることがあり、正常な運転を妨げる原因になる恐れがあります。
このようなトラブルを未然に防止するため、ロウ付け時には配管内部の空気を窒素で追い出す必要があります。
セット内容チッソ調整器(TA380D-1)、チッソ流動弁、テーパーノズル、ケース
ケース寸法(mm)385×202×140
ホース長さ(m)3
適合サイズ(テーパーノズル小)1/ 4″~3/ 8″用
1個
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
配管作業が終了した後、配管に窒素ガスを加圧封入し、圧力計の針の動きによって漏洩の有無を検査します。
対応冷媒種別R410A、R404A、R407C、R507A、R22、R32
寸法(mm)(T型アダプタ付圧力計)100Φ、(収納ケース)480×250×230
接続口径(T型アダプタ)1/4″フレアメス(ムシ押付)×1/4″フレアオス(ムシ付)、(開閉バルブ)1/4″フレアメス(ムシ押付)×1/4″フレアオス、(R410Aアダプタ)1/4″フレアオス(ムシ付)×5/16″フレアメス(ムシ押付)、(銅管接続用フレアユニオン)1/4″、3/8″、1/2″用 各1(TA241TA-2、-3、-4)、(オンソケット)W22山14オス×W23山14オス
キット内容T型アダプタ(TA382KH)、接続用耐圧ホース(5m)(TA381KG-5)、開閉バルブ(TA382KA)、R410Aアダプタ(TA223L)、ガスもれ検知液(TA434C)、銅管接続用フレアユニオン(TA241TA-2、-3、-4)、オンソケット(TA380DS)、アルコール温度計('-20~50℃)(TA413SA-2)
二次側圧力(MPa)(チッソ調整器)0~10.0(TA380N)
簡単操作。
残時間表示(電池寿命が一目でわかります)
付属品単4アルカリ乾電池1本
寸法(mm)65×64×22(D25:突起部含む)
測定範囲(サービスレンジ)0~25.0vol%(25.1~50.0vol%)
質量(g)75(電池含む)
電源単4アルカリ乾電池1本
表示方式液晶デジタル(手動バックライト)
連続使用時間(時間)5000以上(無警報時20℃)
機能電池残量表示、 ピークホールド機能、 ピーク値メモリ機能、警報機能(センサ異常、電池残量、ゼロ調整不良)
応答時間20秒以内
検知原理隔膜ガルバニ電池式
対象ガス酸素
指示精度(測定範囲にて)±0.5vol%(JIS T 8201に準拠)
防爆構造本質安全防爆発構造(ExibⅡ BT3)申請中、-10~+40℃、95%RH以下(但し、結露なきこと)
警報方式ブザー、赤色ランプ点滅、LCD表示、振動
警報設定値(1段目)19.5vol%、(2段目)18.0vol%
採取方式拡散式
1個
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
セット内容溶接機・火口・ホース・サンソボンベ・TASGASHYPER(タスガスハイパー)(TA379TH)・サンソ調整器・調整バルブ・ゴーグル
寸法(mm)515×258×155
容量(L)酸素ボンベ:2.1(※酸素は充填されておりません。)
能力ロウ付:40Φ程度(硬ロウ使用)、溶断:1mm鉄、
最高温度(℃)3000
ガスの種類ガスボンベ:プロパン、ブタン、DME混合230g(TA379TH)
ホース長さ(m)2.5(逆火防止器付)
溶接火口No.0、No.1、No.2、No.4、二口チップ
火口溶断:1本
総質量(kg)8.5
1台
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
仕様調整器に取り付けてください。 対象ガス…アセチレン、プロパン等。 最高使用圧力…0.13MPa(1.3kgf/cm2) 質量…205g
1個
¥8,698
税込¥9,568
5日以内出荷
関連キーワード