独自のシャークギア機構で100ギアながら、高いトルクの作業が可能です。天井裏や、自動車のエンジンルームでの作業に大変便利です。送り角3.6° 狭い作業スペースで力を発揮!。ギア数…100山。スパナ部:ノンスリップ加工により、角の潰れたボルトナットも作業可能!。材質:Cr-V鋼(水素ニッケルメッキ) 落下防止用穴1箇所 電印仕上げ。サイズ…24mm。スパナ部トルク値…286N・m。ラチェットトルク値…540N・m
1本
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
このセットで基本的なボルトナットの締め緩めが可能。スプラインソケット採用で、インチサイズにも対応。スマートヘッドラチェットで狭所作業も。<セット内容>。差込角四角:3/8″スプラインソケット…8・10・11・12・13・14・15・16・17・19・21・22・24mm。差込角四角:3/8″スプラインディープソケット…8・10・12・13・14・17・19・21mm。差込角四角:3/8″ユニバーサルジョイント。スライディングTヘッド…1/2″。12.7(-)×3/8″。9.5(+)。差込角四角:3/8″エクステンションバー…75・150mm。差込角四角:3/8″スマートヘッドラチェット(ギア数72山)…170mm。差込角四角:3/8″ビットアダプター…1/4″。差込角六角:1/4″ドライバービット(プラス)…(+)No.1・No.2・No.3。差込角六角:1/4″ドライバービット(マイナス)…(-)4・5.5・7mm。差込角六角:1/4″ドライバービット(ヘックス)…六角3・4・5・6・8mm。差込角六角:1/4″ドライバービット(スペシャル)…いじり止め穴付きT10・15・20・25・27・30・40
1セット
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
関連キーワード