内部の乾燥度合いが分ります。
乾燥すればイエローからグリーンに変化します。
モイスチャーインジケータは大きく見やすいです。
仕様モイスチャーインジケータ付
最高使用圧力(MPa)4.5
温度範囲(℃)-30~110
高感度で正確・明瞭な水分探知。
モイスチャーインジケータは大きく見やすいです。
仕様モイスチャーインジケータ付
全長(mm)131
温度範囲(℃)-30~110
最高使用圧力(MPa)4.5
寸法(inch)5/8ロウ付
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
高感度で正確・明瞭な水分探知。
モイスチャーインジケータは大きく見やすいです。
仕様モイスチャーインジケータ付
全長(mm)117
温度範囲(℃)-30~110
最高使用圧力(MPa)4.5
寸法(inch)3/8ロウ付
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
高感度で正確・明瞭な水分探知。
モイスチャーインジケータは大きく見やすいです。
仕様モイスチャーインジケータ付
全長(mm)133
温度範囲(℃)-30~110
最高使用圧力(MPa)4.5
寸法(inch)1/4ロウ付
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
高感度で正確・明瞭な水分探知。
モイスチャーインジケータは大きく見やすいです。
仕様モイスチャーインジケータ付
全長(mm)117
温度範囲(℃)-30~110
最高使用圧力(MPa)4.5
寸法(inch)1/2ロウ付
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
内部の乾燥度合いが分かります。乾燥すればイエローからグリーンに変化します。
全長(mm)131
温度範囲(℃)-40~+120
寸法(inch)5/8″(Φ15.88)
設計圧力(MPa)13
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
内部の乾燥度合いが分かります。乾燥すればイエローからグリーンに変化します。
全長(mm)117
温度範囲(℃)-40~+120
寸法(inch)1/4″(Φ6.35)
設計圧力(MPa)13
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
内部の乾燥度合いが分かります。乾燥すればイエローからグリーンに変化します。
全長(mm)117
温度範囲(℃)-40~+120
寸法(inch)1/2″(Φ12.7)
設計圧力(MPa)13
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
内部の乾燥度合いが分かります。乾燥すればイエローからグリーンに変化します。
全長(mm)117
温度範囲(℃)-40~+120
寸法(inch)3/8″(Φ9.52)
設計圧力(MPa)13
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
内部の乾燥度合いが分かります。乾燥すればイエローからグリーンに変化します。
全長(mm)131
温度範囲(℃)-40~+120
寸法(inch)3/4″(Φ19.05)
設計圧力(MPa)13
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
高感度で正確・明瞭な水分探知。
モイスチャーインジケータは大きく見やすいです。
仕様モイスチャーインジケータ付
全長(mm)131
温度範囲(℃)-30~110
最高使用圧力(MPa)4.5
寸法(inch)3/4ロウ付
1個
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。
用途R11、R12、R502専用
対応冷媒種別R11、R12、R502専用
仕様各サービスポート径1/4フレア
取付ネジ径(ゲージ)1/8NPT
1台
¥9,698
税込¥10,668
4日以内出荷
大型のサイトグラスや回しやすいハンドルでプロの支持を集めるニードバルブ式マニホールド。大型のサイトグラス、グリップ力が高く操作しやすい大型ハンドル、ニードル式開閉バルブ。
付属品TASCO BLACK専用ケース
取付ねじ1/8″NPT
圧力計(MPa)(低圧側)-0.1~3.4、(高圧側)-0.1~5.5
対応冷媒種別R410A・R32
ゲージ径(Φmm)80
接続ポート5/16″フレア
冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。
用途R22、R12、R502専用
対応冷媒種別R22、R12、R502専用
仕様各サービスポート径1/4フレア
取付ネジ径(ゲージ)1/8NPT
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単かつ確実に行なうことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。
圧力計/連成計は、R12・R22・R502冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
用途R22、R12、R502専用
対応冷媒種別R22、R12、R502専用
仕様(マニホールド本体)高耐圧ボールバルブ・サイトグラス付
取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT
接続ポート径(マニホールド本体)(ホース)1/4フレア
冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。
圧力計/連成計は、R12・R22・R502冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
用途R22、R12、R502専用
対応冷媒種別R22、R12、R502専用
仕様(マニホールド本体)高耐圧ニードルパッキン・サイトグラス付
圧力計(MPa)-0.1~3.5
取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT
接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレア
ゲージ径(Φmm)80
冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。
圧力計/連成計は、R12・R22・R502冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
用途R22、R12、R502専用
対応冷媒種別R22、R12、R502専用
仕様(マニホールド本体)高耐圧ニードルパッキン・サイトグラス付
圧力計(MPa)-0.1~3.4
ゲージ径(Φmm)68
冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。
圧力計/連成計は、R12・R22・R502冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
対応冷媒種別R22・R12・R502
仕様(マニホールド本体)高耐圧ニードルパッキン・サイトグラス付
接続口径(チャージホース)1/4フレア
常用圧力(MPa)(チャージホース)3.5
圧力計(MPa)-0.1~3.5
取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT
接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレア
ゲージ径(Φmm)80
冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。
圧力計/連成計:R12・R22・R502冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
用途R22、R12、R502用
仕様(マニホールド本体)高耐圧ニードルパッキン・サイトグラス付
接続口径(チャージホース)1/4フレア
常用圧力(MPa)(チャージホース)3.5
圧力計(MPa)-0.1~3.4
接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレア
手のひらサイズなのに大きなサイトグラスを搭載。これまでにない新ジャンルのゲージブーツ付マニホールド。
冷媒の種類R410A・R32
取付ねじ1/8NPT
圧力範囲(MPa)(高圧側)-0.1~5.5、(低圧側)-0.1~3.8
接続ポート5/16フレア
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ボール弁式開閉バルブ。サイトグラス付
取付ねじゲージ取付ネジ(NPT):1/8″
接続ポート(フレア)5/16″
1個
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
R134a、R404A冷凍冷蔵ユニット専用カーエアコンのゲージマニホールドですから、数値が読みとりやすく使いやすいゲージマニホールドです。80Φゲージ・サイトグラス付。
用途R134a、R404A用
仕様マニホールド本体/高耐圧ニードルパッキンゲージ取付ネジ/1/8NPT接続ポート/高圧側(H)/M12P1.75、低圧側(L)/M10P1.5、サービス側(S)/M10P1.5、エアーパージ口/M10P1.5※ホースホルダ付
圧力計(MPa)-0.1~3.8
連成計(MPa)-0.1~1.8
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
R600a・R290冷媒飽和温度目盛付。サイトグラス付マニホールドボディ。チャージホース… 各1
ホース長さ(cm)チャージ:150(赤・青・黄)
低圧連成計(MPa)-0.1~1.0(TA141HC)
高圧連成計(MPa)-0.1~1.5(TA140HC)
圧力計68Φ
1セット
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
手のひらサイズなのに大きなサイトグラスを搭載。これまでにない新ジャンルのゲージブーツ付マニホールド。
取付ねじゲージ:1/8NPT
対応冷媒種別R410A・R32
圧力範囲(MPa)(高圧側)-0.1~5.5、(低圧側)-0.1~3.8
接続ポートホース:5/16フレア
手のひらサイズなのに大きなサイトグラスを搭載。これまでにない新ジャンルのゲージブーツ付マニホールド。ボール弁式開閉バルブ。
取付ねじゲージ取付ネジ(NPT):1/8″
ゲージ径(Φmm)52
接続ポートホース接続ポート(フレア):5/16″
圧力(MPa)低圧側:-0.1~3.8(TA141ME)、高圧側:-0.1~5.5(TA140ME)
ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単かつ確実に行なうことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。
68Φゲージ
圧力計/連成計は、R12・R22・R502冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
用途R22、R12、R502用
対応冷媒種別R22、R12、R502用
仕様(マニホールド本体)高耐圧ボールバルブ・サイトグラス付
接続口径(チャージホース)1/4フレア
常用圧力(MPa)(チャージホース)3.5
圧力計(MPa)-0.1~3.4
接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレア
ゲージ径(Φmm)68
ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単にかつ確実に行うことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。
圧力計/達成計:R407C/E・R404A・R507A・R134a冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用
対応冷媒種別R407C/E、R404A、R507A、R134a用
接続口径(チャージホース)1/4フレア
常用圧力(MPa)(チャージホース)4.2
圧力計(MPa)-0.1~3.8
接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレア
ゲージ径(Φmm)80
R134a冷凍冷蔵ユニット専用カーエアコンのゲージマニホールドですから、数値が読みとりやすく使いやすいゲージマニホールドです。
80Φゲージ・サイトグラス付。
圧力計・連成計はR134a冷媒飽和温度目盛付
0点調整機能付
用途R134a用
仕様マニホールド本体/高耐圧ニードルパッキンゲージ取付ネジ/1/8NPT接続ポート/高圧側(H)/M12P1.75、低圧側(L)/M10P1.5、サービス側(S)/M10P1.5、エアーパージ口/M10P1.5※ホースホルダ付チャージホース/接続口径/赤/M12P1.75(メス)×M12P1.75(メス)×1、青・黄/M10P1.5(メス)×10P1.5(メス)ムシ押付×各1
付属品チャージホース92cm(赤・青・黄×各1本)、収納ケース
圧力計(MPa)-0.1~3.8
連成計(MPa)-0.1~1.8
危険物の類別非危険物
1個
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
ニールド式パッキン採用により高圧ガスも簡単に止めることができます。
高圧耐用設計フロントバルブボディ。
高圧耐用サイトグラス付。
用途R410A/R32用
対応冷媒種別R410A/R32
接続ポート径5/16フレア(エアパージ口付)
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
80Φゲージ、サイトグラス付。
圧力計/連成計:R12・R22・R502冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
用途R22、R12、R502用
対応冷媒種別R22、R12、R502用
仕様(マニホールド本体)高耐圧ボールバルブ・サイトグラス付
接続口径(チャージホース)1/4フレア
常用圧力(MPa)(チャージホース)3.5
圧力計(MPa)-0.1~3.5
取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT
接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレア
ゲージ径(Φmm)80
圧力計/連成計はR134a、R404A冷媒飽和温度目盛付。
0点調整機能付。
ゲージマニホールド(キット)のゲージは、高精度、検査合格証明書〈ロット証明〉付仕様です。
80Φゲージ・サイトグラス付。
適合R134a用
接続口径赤:M12P1.75(メス)×M12P1.75(メス)、青・黄:M10P1.5(メス)×M10P1.5(メス)ムシ押付
セット内容マニホールド本体、高耐圧ニードルパッキン、ゲージ取付ネジ(1/8NPT)、ホースホルダー付チャージホース:150cm赤・青・黄(TA137HB)各1、低圧側用接続カプラ×1(TA163SG-4)、高圧側用接続カプラ×1(TA163SG-3)
圧力計(MPa)-0.1~3.8(TA140E)
連成計(MPa)-0.1~1.8(TA141E)
危険物の類別非危険物
接続ポート(高圧側:H)M12P1.75、(低圧側:L)M10P1.5、(サービス側:S)M10P1.5、(エアーパージ口)M10P1.5
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
低圧側…-0.1~1.0MPa(TA141HC)。高圧側…-0.1~1.5MPa(TA140HC)。R600a・R290冷媒飽和温度目盛付。サイトグラス付マニホールドボディ。チャージホース…赤・青・黄 各1
径(Φ)圧力計:68
ホース長さ(cm)チャージ:92
1セット
¥20,980
税込¥23,078
翌々日出荷
手のひらサイズなのに大きなサイトグラスを搭載。これまでにない新ジャンルのゲージブーツ付マニホールド。ボール弁式開閉バルブ。
取付ねじゲージ取付ネジ(NPT):1/8″
ゲージ径(Φmm)52
接続ポートホース接続ポート(フレア):5/16″
圧力(MPa)低圧側:-0.1~3.8(TA141ME)、高圧側:-0.1~5.5(TA140ME)
1個
¥9,898
税込¥10,888
5日以内出荷
ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単かつ確実に行うことができます。
また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利なマニホールドです。
用途R410A/R32用
対応冷媒種別R410A/R32
仕様マニホールド本体/ボール弁式開閉バルブ、サイトグラス付
取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT
接続ポート径マニホールド本体5/16フレア
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
クラス最小最軽量2.95kgを実現。十分な能力を兼ね備えたニュースタンダードモデル。
オイル逆流防止機能付で真空ポンプ運転停止時のオイルの逆流を防ぎます。
大きなサイトグラスでオイルレベル、汚れが簡単に視認できます。
付属品専用ポンプオイル、5/16″メス×M10オスアダプター
セット内容本体+ケース(TA150CS-21)
質量(kg)2.95
排気速度(L/min)40(1.4CFM)
方式ローター:シングルステージ、ドライブ:ダイレクト式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×215×160
到達真空度(Pa)12.7(95ミクロン)
ポート径5/16″フレア
1台
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単にかつ確実に行うことができます。
また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利なマニホールドです。
圧力計/連成計は、R410A、R32両冷媒の飽和温度目盛付です。
用途R410A、R32用
接続口径(チャージホース)5/16フレア
常用圧力(MPa)(チャージホース)5.5
取付ねじ(ゲージ)1/8NPT
圧力計(MPa)-0.1~5.3
接続ポート径(マニホールド本体)5/16フレア
ゲージ径(Φmm)80
非共沸混合冷媒は液での充填が不可欠です。冷媒の液管理用のサイトグラスが標準装備されています。また、高圧新冷媒用にニードルパッキンバルブを採用し安全性、作業性を向上させています。
圧力計・連成計はR407C/E,R404A,R507A,R134a冷媒飽和温度目盛付・0点調整機能付
用途R407C・R404A・R507A・R134a専用
対応冷媒種別R407C・R404A・R507A・R134a専用
圧力計(MPa)-0.1~3.8
ゲージ径(Φmm)80
非共沸混合冷媒は液での充填が不可欠です。冷媒の液管理用のサイトグラスが標準装備されています。また、高圧新冷媒用にニードルパッキンバルブを採用し安全性、作業性を向上させています。
圧力計・連成計はR404A、R134a冷媒飽和温度目盛付・0点調整機能付
用途R404A・R134a専用
対応冷媒種別R404A・R134a専用
仕様高耐圧ニードルパッキン・サイトグラス付
接続口径(チャージホース)1/4フレア
常用圧力(MPa)(チャージホース)4.2
圧力計(MPa)-0.1~3.8
取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT
接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレア
ゲージ径(Φmm)80
ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単にかつ確実に行うことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。
圧力計・連成計はR407C/E,R404A,R507A,R134a冷媒飽和温度目盛付
0点調整機能付
用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用
対応冷媒種別R407C/E、R404A、R507A、R134a用
圧力計(MPa)-0.1~3.8
接続ポート径1/4フレア
ゲージ径(Φmm)80
ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単かつ確実に行なうことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。
圧力計/連成計は、R22・R12・R502冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
検査合格証明書(ロット証明)付の高精度ゲージ仕様です。
用途R22,R12、R502専用
対応冷媒種別R22,R12、R502専用
仕様サイトグラス付
接続口径(チャージホース)1/4フレア
常用圧力(MPa)(チャージホース)3.5
圧力計(MPa)-0.1~3.5
連成計(MPa)-0.1~3.5
真空計(MPa)0~-0.1
チャージホース150cm(赤・黄・青)(TA136B)150cmバルブ付×1本(黄)
接続ポート径1/4フレア(UNF7/16-20山)
ゲージ径(Φmm)80
1台
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ