39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
対応冷媒種別新冷媒R410A用 仕様出口側1/4フレアサービスポート付 寸法(inch)(出口側)1/2"ロウ付、(出口側)1/2"フレア 耐圧試験圧力(MPa)6.3 気密試験圧力(MPa)4.2
1個
8,898 税込9,788
5日以内出荷

対応冷媒種別R410A/R32用 仕様出口側5/16フレアサービスポート付 寸法(inch)(入口側)3/4"ロウ付、(出口側)3/4"フレア 耐圧試験圧力(MPa)6.3 気密試験圧力(MPa)4.2
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

サービスポートの無い機器に取りつけて使用します。
用途従来冷媒用 仕様1/4"銅管付 長さ(mm)(銅管)60
1セット(6個)
5,598 税込6,158
当日出荷

サービスポートの無い機器に取りつけて使用します。
用途従来冷媒用 仕様3/8"銅管付 長さ(mm)(銅管)60
1セット(3個)
4,198 税込4,618
当日出荷

対応冷媒種別新冷媒R410A用 仕様出口側1/4フレアサービスポート付 寸法(inch)(出口側)3/8"ロウ付、(出口側)3/8"フレア 耐圧試験圧力(MPa)6.3 気密試験圧力(MPa)4.2
1個
7,798 税込8,578
5日以内出荷

対応冷媒種別新冷媒R410A用 仕様出口側1/4フレアサービスポート付 寸法(inch)(出口側)1/4"ロウ付、(出口側)1/4"フレア 耐圧試験圧力(MPa)6.3 気密試験圧力(MPa)4.2
1個
7,398 税込8,138
5日以内出荷

ウインド型クーラー、ショーケースなど、サービスポートの無い機器に使用すると便利です。
用途低圧側用
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

R410A/R32機器の配管途中にサービスポートを設けることができます。 新冷媒2種対応ナット。
1セット(3個)ほか
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新冷媒対応パッキン採用
対応冷媒種別R404A、R407C 仕様1/4"銅管付 長さ(mm)(銅管)60
1セット(6個)
5,598 税込6,158
当日出荷

仕様サービスポートの保護と防犯、施行後の識別に!! 25セット入り(青25個、赤25個) 青:吸入ポート用、赤:吐出ポート用 不正開封防止ラベルシール入り
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

入口:ロウ付、出口:フレアタイプ、出口側:5/16″フレアサービスポート付。
接続口径(inch)(入口側)1/4ロウ付、(出口側) 対応冷媒種別R410A/R32用
1個
7,698 税込8,468
5日以内出荷

対応冷媒種別R410A/R32用 仕様出口側5/16フレアサービスポート付 寸法(inch)(入口側)3/8"ロウ付、(出口側)3/8"フレア 耐圧試験圧力(MPa)6.3 気密試験圧力(MPa)4.2
1個
8,398 税込9,238
5日以内出荷

対応冷媒種別R410A/R32用 仕様出口側5/16フレアサービスポート付 寸法(inch)(入口側)1/2"ロウ付、(出口側)1/2"フレア 耐圧試験圧力(MPa)6.3 気密試験圧力(MPa)4.2
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

対応冷媒種別R410A/R32用 仕様出口側5/16フレアサービスポート付 寸法(inch)(入口側)5/8"ロウ付、(出口側)5/8"フレア 耐圧試験圧力(MPa)6.3 気密試験圧力(MPa)4.2
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

対応冷媒種別新冷媒R410A用 仕様出口側1/4フレアサービスポート付 寸法(inch)(出口側)5/8"ロウ付、(出口側)5/8"フレア 耐圧試験圧力(MPa)6.3 気密試験圧力(MPa)4.2
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

対応冷媒種別新冷媒R410A用 仕様出口側1/4フレアサービスポート付 寸法(inch)(出口側)3/4"ロウ付、(出口側)3/4"フレア 耐圧試験圧力(MPa)6.3 気密試験圧力(MPa)4.2
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

サービスポートの無いR134aの機器にサービスポートを付けることができます。
適合R134a用 対応冷媒種別R134a用 仕様1/4"銅管付、M10P1.5フレア(ムシ付) 全長(mm)235
1セット(3個)
4,598 税込5,058
5日以内出荷

ハンドクランプ式。冷蔵庫などサービスポートが付いていない機器へワンタッチでサービスポートがつくれます。
接続ポート径1/4フレアオス 適合銅管径1/4
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷

冷蔵庫、窓用エアコン等サービスポートのついていない機器へワンタッチでサービスポートを作れます。針の裏面にも穴をあけてあるので、流通量が多く、回収時間を短縮できます。
全長(mm)250 接続ポート径ボールバルブ付1/4フレアオス 適合銅管径1/4(6.35mm)~3/8(9.52mm)用
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

1セット(4個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サービスポートからのゲージ圧の取出しに最適。 ムシ押し付の特殊構造です。
仕様振動防止ビニールチューブ付 取付ネジ径1/4フレアメス×1/4フレアメス(ムシ押付)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サービスポートからのゲージ圧の取出しに最適。 ムシ押し付の特殊構造です。
仕様振動防止ビニールチューブ付 取付ネジ径5/16フレアメス(ムシ押付)×1/4フレアメス
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホース内側とサービスポート側を同時に開閉できますので、ガス等の放出がありません。 日本製。
適合R134a用 対応冷媒種別R134a用 接続径M10オス×M10メス 全長(mm)73
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

新冷媒R410A/R32用のピアシンングバルブです。 サービスポートのついていない機器に使用します。 耐圧側用、HFC耐用素材使用。
適合(銅管)1/4"、5/16"、3/8" 仕様5/16フレア(1/2-20UNF)オス
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

TASCO(タスコ)ホース継手
M16オネジのサービスポートがある機器とCO2チャージホースを接続するためのものです。
仕様【接続部】G1/4″ネジ30°フレア×M16P1.5
1個
6,298 税込6,928
翌々日出荷

TASCO(タスコ)バルブ継手
M16オネジのサービスポートがある機器と、チャージバルブ(TA128JB)を接続するためのものです。
仕様【接続部】UNF7/16″×20×M16P1.5
1個
8,298 税込9,128
翌々日出荷

1つのサービスポートから幾通りの配管がとれます。 フレアネジ部には全てバルブコア用のネジが切ってあります。
仕様1/4"フレアオス(ムシ付)、1/4"フレアオス、1/4"フレアオス、1/4"フレアメス(ムシ押し付)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

フレアのオス同士が手締めで簡単に繋げます。また、1/4"側にはムシ押しが付いているので空調機のサービスポートに接続も可能です。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

R134a冷凍冷蔵ユニット専用カーエアコンのゲージマニホールドですから、数値が読みとりやすく使いやすいゲージマニホールドです。 80Φゲージ・サイトグラス付。 圧力計・連成計はR134a冷媒飽和温度目盛付 0点調整機能付
用途R134a用 仕様マニホールド本体/高耐圧ニードルパッキンゲージ取付ネジ/1/8NPT接続ポート/高圧側(H)/M12P1.75、低圧側(L)/M10P1.5、サービス側(S)/M10P1.5、エアーパージ口/M10P1.5※ホースホルダ付チャージホース/接続口径/赤/M12P1.75(メス)×M12P1.75(メス)×1、青・黄/M10P1.5(メス)×10P1.5(メス)ムシ押付×各1 付属品チャージホース92cm(赤・青・黄×各1本)、収納ケース 圧力計(MPa)-0.1~3.8 連成計(MPa)-0.1~1.8 危険物の類別非危険物
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

仕様日本製 フレアのオス同士が手締めで簡単に繋げます。また、1/4″側にはムシ押しが付いているので空調機のサービスポートに接続も可能です。 1ヶ入1/4″F(ムシ押し付) × 1/4″F(ムシ押し付)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

R134a、R404A冷凍冷蔵ユニット専用カーエアコンのゲージマニホールドですから、数値が読みとりやすく使いやすいゲージマニホールドです。80Φゲージ・サイトグラス付。
用途R134a、R404A用 仕様マニホールド本体/高耐圧ニードルパッキンゲージ取付ネジ/1/8NPT接続ポート/高圧側(H)/M12P1.75、低圧側(L)/M10P1.5、サービス側(S)/M10P1.5、エアーパージ口/M10P1.5※ホースホルダ付 圧力計(MPa)-0.1~3.8 連成計(MPa)-0.1~1.8
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

圧力計/連成計はR134a、R404A冷媒飽和温度目盛付。 0点調整機能付。 ゲージマニホールド(キット)のゲージは、高精度、検査合格証明書〈ロット証明〉付仕様です。 80Φゲージ・サイトグラス付。
適合R134a用 接続口径赤:M12P1.75(メス)×M12P1.75(メス)、青・黄:M10P1.5(メス)×M10P1.5(メス)ムシ押付 セット内容マニホールド本体、高耐圧ニードルパッキン、ゲージ取付ネジ(1/8NPT)、ホースホルダー付チャージホース:150cm赤・青・黄(TA137HB)各1、低圧側用接続カプラ×1(TA163SG-4)、高圧側用接続カプラ×1(TA163SG-3) 圧力計(MPa)-0.1~3.8(TA140E) 連成計(MPa)-0.1~1.8(TA141E) 危険物の類別非危険物 接続ポート(高圧側:H)M12P1.75、(低圧側:L)M10P1.5、(サービス側:S)M10P1.5、(エアーパージ口)M10P1.5
1個
39,980 税込43,978
欠品中

仕様エアコンのサービスポート開閉用に。 サイズ…4mm、5mm用 全長…85mm
1個
389 税込428
当日出荷

R134a、R404A 冷媒飽和温度目盛付。 0点調整機能付。 R134a,R404A冷凍冷蔵ユニット専用カーエアコンのゲージマニホールドですから、数値が読みとりやすく使いやすいゲージマニホールドです。 ゲージマニホールド(キット)のゲージは、高精度、検査合格証明書〈ロット証明〉付仕様です。 ホースホルダー付。 サイトグラス付。
適合R134a用 接続口径(inch)(赤)M12P1.75/メス×M12P1.75/メス×1、(青・黄)M10P1.5/メス×M10P1.5/メスムシ押付×各1 セット内容マニホールド本体、高耐圧ニードルパッキン、チャージホース、圧力計/連成計 取付ねじ(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT 圧力計(MPa)-0.1~3.8(TA140E) 連成計(MPa)-0.1~1.8(TA141E) 接続ポート(高圧側:H)M12P1.75、(低圧側:L)M10P1.5、(サービス側:S)M10P1.5、(エアーパージ口)M10P1.5
1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。
用途R11、R12、R502専用 対応冷媒種別R11、R12、R502専用 仕様各サービスポート径1/4フレア 取付ネジ径(ゲージ)1/8NPT
1台
9,698 税込10,668
4日以内出荷

真空引・気密テスト・冷媒充填の一連の作業がホースの付け替えなしにスムーズに行えます。
用途R11、R12、R502専用 対応冷媒種別R11、R12、R502専用 仕様各サービスポート径1/4フレア 取付ネジ径(ゲージ)1/8NPT
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。
用途R22、R12、R502専用 対応冷媒種別R22、R12、R502専用 仕様各サービスポート径1/4フレア 取付ネジ径(ゲージ)1/8NPT
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷

カーエアコンサービス用キットです。 接続カプラー×2、サービス缶バルブ、T型ジョイント等カーエアコンサービスに必要な部品が揃っています。 ホースの付け替をせずに真空引→冷媒充填作業を行うことができます。 R134a、R404A冷媒飽和温度目盛付。 水の蒸発温度目盛付。 ホースホルダー付。
接続ポート(高圧側:H)M12P1.75、(低圧側:L)M10P1.5、(サービス側:中央)M10P1.5、(真空ぽポンプ側)7/16UNF-20山(1/4F) セット内容サイトグラス付、スリーゲージマニホールドボディ×1、低圧側用接続カプラ(TA163SG-4)×1、高圧側用接続カプラ(TA163SG-3)×1、R134aサービス缶バルブ(TA163RB)×2、サービス缶T型ジョイント(TA163RW)×1、チャージホース:赤M12P1.75/メス×M12P1.75/メス150cm×1、青、黄M10P1.5/メス×M10P1.5/メス150cm×各1、真空ホース7/16UNF-20/メス×7/16UNF-20/メス(バルブ付)150cm×1 圧力計(MPa)-0.1~3.8 連成計(MPa)-0.1~1.8 真空計(MPa)-0.1~0 危険物の類別非危険物
1個
68,980 税込75,878
5日以内出荷