お持ちのスマートフォンがサーモグラフィに!!
解像度熱画像解像度(可視):160×120(155万画素)
計測範囲-20~400℃
検出器非冷却マイクロボロメーター
視野角55×43° (±1°
温度分解能(℃)0.15
フレームレート8.7Hz
撮影距離(cm)15~(30~)
パレットグレイ/アイアン/レインボー/ラバ/アイソサーム/カラーホイール
モードMSX(R)/デジタルカメラ/熱画像
精度±3℃または±5%(環境温度15~35℃)測定対象物の温度5℃~120℃
高性能を詰め込んだ新しいカタチ。コンパクトサーモグラフィカメラ。
付属品カメラ本体・専用ポーチ・USBケーブル(Type-c、Type-A)・ストラップ
寸法(mm)138×84×24
質量(g)190
測定範囲(℃)2レンジ:-20~300
精度±3℃または3%(環境温度15~35℃)
機能画面自動回転/スポット/ボックス
検出器非冷却マイクロボロメーター
バッテリーリチウムイオン電池
ディスプレイ3.5インチタッチスクリーン(静容量式)
プリセット機能マット/セミマット/セミグロッシー/カスタム値
解像度熱画像解像度(可視):128×96(500万画素)
視野角53.6°/瞬時視野角(IFOV):7.9mrad
温度分解能(℃)(NETD)0.07
充電時間(時間)2
表示モードカラーパレット:アイアン/グレー/レインボー/レインボーHC
耐衝撃性能耐落下2m
モード熱画像/可視画像/MSX(TM)/ピクチャーインピクチャー
静止画対応規格温度データ付JPEG
保管温度範囲(℃)‐40~70
バッテリー稼動時間4時間
保存可能枚数内蔵メモリ5000枚
動作温度範囲(℃)‐10~50
Wi-Fi802.11a/ac/b/g/n(2.4および5GHz)※5GHzは屋内のみ
最短撮像距離(MSX時)サーマル:0.1m/MSX(R):0.3m
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
高性能を詰め込んだ新しいカタチ。コンパクトサーモグラフィカメラ。
付属品カメラ本体・専用ポーチ・USBケーブル(Type-c、Type-A)・ストラップ
寸法(mm)138×84×24
質量(g)190
測定範囲(℃)-20~400(1レンジ:-20~150/2レンジ:0~400)
精度±3℃または3%(環境温度15~35℃)
機能画面自動回転/スポット/ボックス
検出器非冷却マイクロボロメーター
バッテリーリチウムイオン電池
ディスプレイ3.5インチタッチスクリーン(静容量式)
プリセット機能マット/セミマット/セミグロッシー/カスタム値
解像度熱画像解像度(可視):160×120(500万画素)
視野角54°×42°/瞬時視野角(IFOV):6.3mrad
温度分解能(℃)(NETD)0.07
充電時間(時間)2
表示モードカラーパレット:アイアン/グレー/レインボー/アークティック/ラバ/レインボーHC
耐衝撃性能耐落下2m
モード熱画像/可視画像/MSX(TM)/ピクチャーインピクチャー
静止画対応規格温度データ付JPEG
保管温度範囲(℃)‐40~70
バッテリー稼動時間4時間
保存可能枚数内蔵メモリ5000枚
動作温度範囲(℃)‐10~50
Wi-Fi802.11a/ac/b/g/n(2.4および5GHz)※5GHzは屋内のみ
最短撮像距離(MSX時)サーマル:0.1m/MSX(R):0.3m
1台
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
お持ちのスマートフォンがサーモグラフィに!。手の届きにくい場所でもターゲットをあらゆる角度から測定可。iOSおよびAndroid OSのどちらにも互換性があります
その他【HFOV】54°±1°【VFOV】42°±1°
測定範囲最高温度点、最低温度点、スポット計測(3点まで)
対応OSiOS/Android兼用
分解能【温度】0.07℃(NETD)
精度(℃)±3または±5%
解像度【熱画像】4800ピクセル(80×60)
計測範囲-20~120℃
モード【画像表示】熱画像、デジタルカメラ、MSX
焦点距離固定30cm~無限大
動作温度範囲(℃)-10~50 / 【バッテリー充電】 0~45
モデルFLIR ONE Edge
稼働時間(分)90
1台
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
お持ちのスマートフォンがサーモグラフィに!。片手にTA410NE-4、もう片方の手にスマートフォン・タブレットを持ち、。鮮明な画面を見ながら、手の届かない場所や見えない場所の対象物を効率よく検査。
仕様焦点固定:30cm~無限大
温度範囲(℃)計測:-20~120、0~400
角度(°)HFOV/VFOV:54±1/42±1
対応OSiOS/Android兼用
精度(℃)±3または±5%
解像度熱画像:19200ピクセル(160×120)
温度分解能(℃)0.07
モード画像表示:熱画像、デジタルカメラ、MSX
フレームレート8.7Hz
動作温度範囲(℃)-10~50、バッテリー充電 0~45
モデルFLIR ONE Edge Pro
稼働時間(分)バッテリー:90
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
お持ちのスマートフォンがサーモグラフィに!
その他【HFOV】54°±1°【VFOV】42°±1°
測定範囲最高温度点、最低温度点、スポット計測(3点まで)
対応OSAndroid
分解能【温度】0.15℃(NETD)
精度(℃)±3または±5%
解像度【熱画像】4800ピクセル(80×60)
計測範囲-20~120℃
モード【画像表示】熱画像、デジタルカメラ、MSX
焦点距離固定15cm~無限大
動作温度範囲(℃)0~35 / 【バッテリー充電】0~30
モデルFLIR ONE Gen3
稼働時間(分)60
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
45°×34°の広角レンズ搭載。フォーカスフリーで誰でも簡単撮影できます。MSX機能、スポットメーター、ボックス(最高/最低)機能、アイソサーム、ピクチャー・イン・ピクチャー搭載。
仕様●画像モード:熱画像、MSX,ピクチャーインピクチャー、デジタルカメラ●空間分解能 IFOV(mrad):2.5●最小撮像距離(MSX(R)時)(cm):36~●標準付属品:カメラ本体・キャリングケース・USBケーブル・バッテリー×1・充電用ACアダプタ
温度測定範囲(℃)-20~550
精度(℃)±2または±2%(環境温度25
ディスプレイ3.5インチ 640 × 480 カラーLCD
温度分解能(℃)<0.05
画素数240×180
バッテリー稼動時間4時間(@25℃)リチウムイオン電池/充電時間:2時間
パレットカラー:レインボウ、アイロン、モノクロ、アーティック、ラバ、レインボウハイ
モデルFLIR E6 PRO
1台
¥319,800
税込¥351,780
翌々日出荷
45°×34°の広角レンズ搭載。
仕様カラーパレット:レインボウ、アイロン、モノクロ、アーティック、ラバ、レインボウハイ
付属品カメラ本体・キャリングケース・USBケーブル・バッテリー×2・充電スタンド・充電用ACアダプタ
温度範囲(℃)計測:ー20~550
精度±2℃または±2%(環境温度25℃)
充電時間リチウムイオン電池/2時間
ディスプレイ3.5インチ 640 × 480 カラーLCD
温度分解能(℃)<0.04
モード画像モード:熱画像、MSX,ピクチャーインピクチャー、デジタルカメラ
画素数320×240(ピクセル)
空間分解能(mrad)IFOV:1.8
稼働時間(時間)バッテリー:4時間(@25℃)
最短撮像距離(MSX(R)時)36cm~
モデルFLIR E8 PRO
1台
¥479,800
税込¥527,780
翌々日出荷
45°×34°の広角レンズ、MSX搭載。
フォーカスフリーで誰でも簡単撮影できます。
2m落下試験をクリア。(社内規格試験)
スポットメーター、ボックス(最高/最低)機能、アイソーサム、ピクチャー・イン・ピクチャー搭載。
マルチスペクトル画像を保存。
付属品カメラ本体・キャリングケース・USBケーブル・バッテリー×1・充電用ACアダプタ
寸法(mm)244×95×140
質量(g)590
使用温度範囲(℃)‐20~400
精度±2℃または±2%(環境温度25℃)
機能MSX、ピクチャー・イン・ピクチャー、サムネイルギャラリー、アイソサーム、スポット、ボックス、カラーアラーム、赤外・可視ストリーミング(FLIR Tools使用)
検出器非冷却マイクロボロメーター
ディスプレイ3.5インチ 640×480 カラーLCD
プリセット機能マット/セミマット/セミグロッシー/カスタム値/反射皮相温度/大気補正
温度分解能(℃)(NETD)<0.06
充電時間(時間)2
耐衝撃性能耐落下:2m
モード熱画像、MSX、ピクチャーインピクチャー、デジタルカメラ
画素数160×120ピクセル
保管温度範囲(℃)‐40~70
空間分解能(mrad)(IFOV)3.7
フレームレート9Hz 温度情報付動画は約3Hz(PC接続)
パレットレインボウ、アイロン、モノクロ、アーティック、ラバ、レインボウハイ
動作温度範囲(℃)‐15~50
静止画記録サイズ温度データ付JPEG(内臓メモリ500枚)
稼働時間(時間)4時間(25℃)リチウムイオン電池
Wi-Fiピアトゥーピア・インフラストラクチャ
最短撮像距離(MSX時)36cm~
モデルFLIR E5 PRO
1台
¥299,800
税込¥329,780
5日以内出荷
関連キーワード