7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様小型・軽量ミニクランプ ポケットに入る超小型クランプ。 オートパワーオフ機能付。 簡単操作で、データホールドスイッチ付。交流電流:20/200Aレンジ切替2レンジマニュアル分解能0.01A
1個
9,398 税込10,338
5日以内出荷

仕様小型・軽量ミニクランプ 小型・軽量ポケットタイプ データホールド付・オートパワーオフ(約10分)交流電流:20/200Aレンジ切替2レンジマニュアル分解能0.01A
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

データホールド機能付。 オートパワーオフ機能付。 超小型サイズで制御盤等の狭い所で便利に使用できます。
付属品ソフトケース、電池 測定範囲交流電流:30/300A 質量(g)85 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×23×152 分解能0.01A(30Aレンジ)/0.1A(300Aレンジ) 使用電池ボタン電池(LR-44)×2 クランプ径(Φmm)最大33 レンジ切替オートレンジ 使用回路電圧AC600V以下
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷

小型・軽量モデル。 シンプルでわかりやすいLEDランプとブザー(漏れ表示)。 Lo、Hi(2段階切替/ボタン2度押し)。 ローバッテリーインジケーター。 オートパワーオフ(操作停止後約5分)。
対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R32 付属品キャリングケース、交換用センサー×1(電池ボックス内含む) 質量(g)約190 電源アルカリ単3乾電池×2 感度通常モードLo/高感度モードHi(g/year):(R410A)24/12、(R407C)20/10、(R404A)14/3、(R134a)14/3、(R12)14/3、(R22)14/3 表示方式(検出)LEDランプ、ブザー ウォームアップ時間約2秒 使用環境温度(℃)(本体)5~40 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)190×57×38 プローブ長(mm)300
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

1箱(6本)
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型・軽量モデル。 シンプルでわかりやすい/プッシュ操作。 Lo、Hi(2段階切替/ボタン2度押し)。 ローバッテリーインジケーター。 オートパワーオフ(操作停止後約5分)。 可燃性ガス(プロパン、メタン、イソブタン)の検知器です。HC冷媒封入機器の冷媒漏れ検査に役立ちます。
検知対象ガス可燃性ガス 付属品キャリングケース 質量(g)約190 電源アルカリ単3乾電池 能力(検知)R600a:50ppm、R290:50ppm、R600:50ppm 表示方式(検出)LEDランプ、ブザー ウォームアップ時間25秒~90秒 使用環境温度(℃)(本体)0~50 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)190×57×38 プローブ長(mm)300
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷