「ネジゲージ 10a」の検索結果

39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
飽和温度表示付き高精度デジタルゲージを搭載。ゲージ取付ネジ…1/8″NPT。ホース接続ポート…5/16″フレア。連成計…ー0.1~5.0MPa(TA141DH)。チャージホース…92cm(青)(TA132AA-2)92cm(黄)(TA132AA-3)
1セット
46,980 税込51,678
翌々日出荷

飽和温度表示付き高精度デジタルゲージを搭載。対応冷媒…R410A、R32、R463A-J。ゲージ取付ネジ…1/8″NPT。ホース接続ポート…5/16″フレア。連成計…ー0.1~5.0MPa。チャージホース…150cm(青)(TA133AB-2)150cm(黄)(TA133AB-3)
対応冷媒種別R410A、R32、R463A-J
1セット
49,980 税込54,978
翌々日出荷

飽和温度表示付き高精度デジタルゲージを搭載。対応冷媒…R410A、R32、R463A-J。ゲージ取付ネジ…1/8″NPT。ホース接続ポート…5/16″フレア。連成計ー0.1~5.0MPa(TA141DH)。チャージホース92cm(青)(TA132AF-2)92cm(黄)(TA132AF-3)
対応冷媒種別R410A、R32、R463A-J
1セット
41,980 税込46,178
翌々日出荷

チャージバルブ付でエアコンの充填に便利なセットです。 マニホールドは開閉が便利なボールバルブ式です。 チャージバルブがショートタイプなのでとても便利です。 R410A/R32冷媒飽和温度目盛付。 ゼロ点調整機能付。
接続口径(inch)5/16フレア 常用圧力(MPa)5.5
1セット
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

飽和温度表示付き高精度デジタルゲージを搭載。対応冷媒…R410A、R32、R463A-J。ゲージ取付ネジ…1/8″NPT。ホース接続ポート…5/16″フレア。連成計ー0.1~5.0MPa(TA141DH)。チャージホース150cm(青)(TA133AF-2)150cm(黄)(TA133AF-3)
対応冷媒種別R410A、R32、R463A-J
1セット
45,980 税込50,578
翌々日出荷

サービスボードが1つのルームエアコン用のゲージマニホールドです。ゲージ、バルブがそれぞれ1つずつなので、軽量、コンパクトで使いやすいゲージマニホールドです。
対応冷媒種別R32・R410A 仕様(マニホールド本体)高耐圧3方ボールバルブ タイプボールバルブ式 温度表示R410A、R32 取付ねじ【マニホールド本体】1/8NPT(ゲージ) 連成計(MPa)-0.1~3.8 取付ネジ径【連成計】1/8NPT(ゲージ) ゲージ径(Φmm)68 接続ポート5/16フレア
1台
9,698 税込10,668
当日出荷

対応冷媒…R463A-J、R410A、R32。ボール弁式開閉バルブ。ゲージ取付ネジ…1/8″NPT。ホース接続ポート…5/16″フレア。圧力計…TA140S、連成計…TA141S。R463A-Jは非共沸冷媒のため液充填が絶対条件となっています。また、液相と気相で、同圧力において、飽和温度が異なるため、確認には気をつけてください。
対応冷媒種別R463A-J、R410A、R32
1セット
16,980 税込18,678
翌々日出荷

軽量ボディに視認性の高い圧力ゲージを採用した、ボールバルブ式マニホールド。軽量ボディに小型ハンドルを搭載。デザイン性に優れた大型ゲージには0点調整ネジ付。
付属品TASCO BLACK専用ケース 取付ねじ1/8″NPT 圧力計(MPa)(低圧側)-0.1~3.4、(高圧側)-0.1~5.5 対応冷媒種別R410A・R32 ゲージ径(Φmm)80 接続ポート5/16″フレア
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

R410A、R32飽和温度目盛。 振動吸収機能付。 0点調整機能付。
対応冷媒種別R410A、R32 適合低圧側 取付ねじ(ゲージ)1/8NPT ゲージ径(Φmm)50 圧力範囲(MPa)-0.1~3.8
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

用途R410A、R32用 適合高圧側 表示圧力範囲(MPa)-0.1~5.3 取付ねじ(ゲージ)1/8NPT 仕様R410A、R32飽和温度目盛、振動吸収機能付、0点調整機能付、ノンオイル加圧テスト品 ゲージ径(Φmm)68
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

圧力計/連成計はR410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付。高精度ゲージ仕様。
対応冷媒種別R32・R410A 付属品サイトグラス タイプボール弁式開閉バルブ 取付ねじ【マニホールド本体】1/8NPT(ゲージ) 圧力計(MPa)-0.1~5.3 連成計(MPa)-0.1~3.8 ゲージ径(Φmm)80 接続ポート5/16フレア(ホース)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

用途R410A、R32用 適合高圧側 表示圧力範囲(MPa)-0.1~5.3 取付ねじ(ゲージ)1/8NPT 仕様R410A、R32飽和温度目盛、振動吸収機能付、0点調整機能付、検査合格証明書(ロット証明)付 外径(Φmm)(ゲージ)80、(目盛盤)75
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

冷暖兼用タイプは暖房時の運転圧力を測定できるように低圧側圧力計の圧力値が高圧力に設定されています。
用途R410A、R32用 適合低圧側冷暖兼用 表示圧力範囲(MPa)-0.1~5.3 取付ねじ(ゲージ)1/8NPT 仕様R410A、R32飽和温度目盛、振動吸収機能付、0点調整機能付、ノンオイル加圧テスト品 ゲージ径(Φmm)68
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

圧力計/連成計はR410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付。
使用冷媒R32・R410A 付属品サイトグラス タイプボール弁式開閉バルブ 取付ねじ【マニホールド本体】1/8NPT(ゲージ) 圧力計(MPa)-0.1~5.3 連成計(MPa)-0.1~3.8 ゲージ径(Φmm)68 接続ポート5/16フレア(ホース)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

R410A、R32飽和温度目盛。 振動吸収機能付。 0点調整機能付。
対応冷媒種別R410A、R32 適合高圧側 取付ねじ(ゲージ)1/8NPT ゲージ径(Φmm)50 圧力範囲(MPa)-0.1~5.3
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

R410A、R32飽和温度目盛付。振動吸収機能、0点調整機能、ゲージブーツ付
取付ねじゲージ:NPT1/8" 表示板径(Φmm)52
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途R410A、R32用 適合低圧側 表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.8 取付ねじ(ゲージ)1/8NPT 仕様R410A、R32飽和温度目盛、振動吸収機能付、0点調整機能付、検査合格証明書(ロット証明)付 外径(Φmm)(ゲージ)80、(目盛盤)75
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

用途R410A、R32用 適合低圧側 表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.8 取付ねじ(ゲージ)1/8NPT 仕様R410A、R32飽和温度目盛、振動吸収機能付、0点調整機能付、ノンオイル加圧テスト品 ゲージ径(Φmm)68
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

冷暖兼用タイプは暖房時の運転圧力を測定できるように低圧側圧力計の圧力値が高圧力に設定されています。
用途R410A、R32用 適合低圧側冷暖兼用 表示圧力範囲(MPa)-0.1~5.3 取付ねじ(ゲージ)1/8NPT 仕様R410A、R32飽和温度目盛、振動吸収機能付、0点調整機能付、検査合格証明書(ロット証明)付 外径(Φmm)(ゲージ)80、(目盛盤)75
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

R410A、R32冷媒飽和温度目盛付。 必要に応じて校正証明書(別途費用)の交付が受けられます。 0点調整機能付。 80Φゲージは高精度、検査合格証明書(ロット証明)付仕様です。
チャージホース92cm(TA132AF/赤・青・黄) セット内容マニホールド本体、ボール弁式開閉バルブ、ゲージ取付ネジ、接続ポート、サイトグラス付(TA122K-11)、チャージホース 常用圧力(MPa)5.5 圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140GB) 連成計(MPa)-0.1~5.3(TA141GB-1) ケースTA122CS-2
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単にかつ確実に行うことができます。 また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利なマニホールドです。 圧力計/連成計は、R410A、R32両冷媒の飽和温度目盛付です。
用途R410A、R32用 接続口径(チャージホース)5/16フレア 常用圧力(MPa)(チャージホース)5.5 取付ねじ(ゲージ)1/8NPT 圧力計(MPa)-0.1~5.3 接続ポート径(マニホールド本体)5/16フレア ゲージ径(Φmm)80
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手のひらサイズなのに大きなサイトグラスを搭載。これまでにない新ジャンルのゲージブーツ付マニホールド。ボール弁式開閉バルブ。
取付ねじゲージ取付ネジ(NPT):1/8″ ゲージ径(Φmm)52 接続ポートホース接続ポート(フレア):5/16″ 圧力(MPa)低圧側:-0.1~3.8(TA141ME)、高圧側:-0.1~5.5(TA140ME)
1個
9,898 税込10,888
翌々日出荷

飽和温度表示付き高精度デジタルゲージを搭載。ボール弁式開閉バルブ
接続口径ホース接続ポート(フレア)5/16″ 連成計(MPa)-0.1~5 NPTゲージ取付ネジ:1/8″
1セット
66,980 税込73,678
翌々日出荷

R410A、R32飽和温度目盛。
対応冷媒種別R410A R32 接続口径(inch)(チャージホース)5/16フレア セット内容マニホールド本体(TA123B-11)、高耐圧3方ボールバルブ、ゲージ取付ネジ、接続ポート、ボールバルブ式 チャージホース(バルブ付)、連成計、ゲージ取付ネジ 常用圧力(MPa)5.5 取付ねじ(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT 連成計(MPa)-0.1~3.8(TA141G) ゲージ径(Φmm)68
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

R410A、R32飽和温度目盛。
対応冷媒種別R410A R32 接続口径(inch)(チャージホース)5/16フレア セット内容マニホールド本体(TA123B-11)、高耐圧3方ボールバルブ、ゲージ取付ネジ、接続ポート、ボールバルブ式 チャージホース 常用圧力(MPa)5.5 取付ねじ(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT 連成計(MPa)-0.1~3.8(TA141G) ゲージ径(Φmm)68
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

410A、R32冷媒飽和温度目盛付。 0点調整機能付。
接続口径(inch)5/16フレア チャージホース92cm(TA132AA/赤・青・黄) セット内容マニホールド本体、ボール弁式開閉バルブ、ゲージ取付ネジ、接続ポート、サイトグラス付(TA122K-11)、チャージホース 常用圧力(MPa)5.5 取付ねじ(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT 圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140G) 連成計(MPa)-0.1~3.8(TA141G)
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

R410A、R32冷媒飽和温度目盛付。 0点調整機能付。 マニホールドケースは付属しておりません。
対応冷媒種別R410A R32 接続口径(inch)5/16フレア セット内容マニホールド本体(TA122MB-11)、ボール弁式開閉バルブ、ゲージ取付ネジ、接続ポート、チャージホース、圧力計/連成計、50Φゲージ 常用圧力(MPa)5.5 取付ねじ(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT 圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140M) 連成計(MPa)-0.1~3.8(TA141M)
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

R410A、R32冷媒飽和温度目盛付。 0点調整機能付。 マニホールドケースは付属しておりません。
対応冷媒種別R410A R32 接続口径(inch)5/16フレア セット内容マニホールド本体(TA122MB-11)、ボール弁式開閉バルブ、ゲージ取付ネジ、接続ポート、チャージホース(バルブ付)、50Φゲージ 常用圧力(MPa)5.5 取付ねじ(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT 圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140M) 連成計(MPa)-0.1~3.8(TA141M)
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

R463A-Jの液相/気相飽和温度目盛付。R410A、R32の飽和温度目盛付。振動吸収機能付。0点調整機能付
ケース形状A枠(立型つば無し) 外径(Φ)80 取付ネジ径ゲージ:1/8″NPT 圧力範囲(MPa)-0.1~5.3
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

R463A-Jの液相/気相飽和温度目盛付。R410A、R32の飽和温度目盛付 。振動吸収機能付。0点調整機能付
ケース形状A枠(立型つば無し) 外径(Φ)80 取付ネジ径ゲージ:1/8″NPT 圧力範囲(MPa)-0.1~3.8
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

R410A、R32冷媒飽和温度目盛付。 必要に応じて校正証明書(別途費用)の交付が受けられます。 0点調整機能付。 80Φゲージは高精度、検査合格証明書(ロット証明)付仕様です。
接続口径(inch)5/16フレア チャージホース150cm(TA133AF/赤・青・黄) セット内容マニホールド本体、ボール弁式開閉バルブ、ゲージ取付ネジ、接続ポート、サイトグラス付(TA122K-11)、チャージホース 常用圧力(MPa)5.5 取付ねじ(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT 圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140GB) 連成計(MPa)-0.1~3.8(TA141GB)
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

ボール弁式開閉バルブ。サイトグラス付
取付ねじゲージ取付ネジ(NPT):1/8″ 接続ポート(フレア)5/16″
1個
8,498 税込9,348
翌々日出荷

ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単かつ確実に行うことができます。 また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利なマニホールドです。
用途R410A/R32用 対応冷媒種別R410A/R32 仕様マニホールド本体/ボール弁式開閉バルブ、サイトグラス付 取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT 接続ポート径マニホールド本体5/16フレア
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

ミニサイズのボディに、待望のデジタルゲージ搭載モデルが登場!。ボール弁式開閉バルブ
取付ねじゲージ取付ネジ(NPT):1/8″ 連成計(MPa)-0.1~5 ゲージ径(Φmm)60 接続ポートホース接続ポート(フレア):5/16″
1個
48,980 税込53,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手のひらサイズなのに大きなサイトグラスを搭載。これまでにない新ジャンルのゲージブーツ付マニホールド。ボール弁式開閉バルブ。
取付ねじゲージ取付ネジ(NPT):1/8″ ゲージ径(Φmm)52 接続ポートホース接続ポート(フレア):5/16″ 圧力(MPa)低圧側:-0.1~3.8(TA141ME)、高圧側:-0.1~5.5(TA140ME)
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様高耐圧3方ボールバルブ 適合冷暖兼用 タイプ連成計:TA141DH(ー0.1~5.0MPa) 取付ネジ径ゲージ:5/16フレア 接続ポート5/16″フレア
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷

ミニサイズのボディに、待望のデジタルゲージ搭載モデルが登場!。ボール弁式開閉バルブ
接続口径ホース接続ポート(フレア)5/16″ 連成計(MPa)-0.1~5 ゲージ径(Φmm)60 NPTゲージ取付ネジ:1/8″
1個
41,980 税込46,178
翌々日出荷

飽和温度表示付き高精度デジタルゲージを搭載。ボール弁式開閉バルブ
接続口径ホース接続ポート(フレア)5/16″ 連成計(MPa)-0.1~5 NPTゲージ取付ネジ:1/8″
1セット
77,980 税込85,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

真空引・気密テスト・冷媒充填の一連の作業がホースの付け替えなしにスムーズに行えます。
接続口径(チャージホース)5/16フレア チャージホース150cmバルブ付×3本〈赤・青・黄〉(TA133AB)、150cmバルブ付×1本〈黄〉(TA133AB-3) 仕様R410A/R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、ケース付 常用圧力(MPa)(チャージホース)5.5 圧力計(MPa)-0.1~5.3、80Φ(TA140GB) 連成計(MPa)-0.1~5.3、80Φ(TA141GB-1) 真空計(MPa)0~-0.1、80Φ(TA142BH) 取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT バルブ(マニホールド本体)高耐圧ニードルパッキン 接続ポート径(マニホールド本体)5/16フレア
1セット
48,980 税込53,878
5日以内出荷