30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガイドの送り戻しが、レバー操作一発でできます。
適合サイズ(銅管)1/2″~1-1/2″ まで 適合A515、TA515S、TA515E用
1個
67,980 税込74,778
5日以内出荷

各シリーズの消耗部品等、アフターも万全の体制を整えています。 ご相談ください。
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

特殊樹脂製なので銅管を傷つけることがありません。1/4″~7/8″兼用
適合サイズ1/4″~7/8″兼用
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

各シリーズの消耗部品等、アフターも万全の体制を整えています。 ご相談ください。
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷


各シリーズの消耗部品等、アフターも万全の体制を整えています。 ご相談ください。
1個
5,798 税込6,378
5日以内出荷


1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

各シリーズの消耗部品等、アフターも万全の体制を整えています。 ご相談ください。
軸径(Φmm)12
1個
6,798 税込7,478
5日以内出荷

直管ベンダーのお宝市限定セット 曲げ半径R=4D用 銅管直径の4倍
セット内容手動式直管ベンダー(三脚付) / TA515、ベンダー用シュー7/8 / TA515-7K、ベンダー用シュー1 / TA515-8K、ベンダー用シュー11/8 / TA515-9K、ベンダー用ガイド7/8X1 / TA515-78S、ベンダー用ガイド11/8X13/8 / TA515-103S 適合管径7/8"、1"、1-1/8"
1セット
439,800 税込483,780
3日以内出荷

直管ベンダーのお宝市限定セット 曲げ半径R=3D用 銅管直径の3倍
セット内容手動式直管ベンダー(三脚付) / TA515、ベンダー用シュー7/8 / TA515-7J、ベンダー用シュー1 / TA515-8J、ベンダー用シュー11/8 / TA515-9J、ベンダー用ガイド7/8X1 / TA515-78S、ベンダー用ガイド11/8X13/8 / TA515-103S 適合管径7/8"、1"、1-1/8"
1セット
439,800 税込483,780
3日以内出荷

直管ベンダーのお宝市限定セット 曲げ半径R=4D用 銅管直径の4倍
セット内容手動式直管ベンダー(三脚付) / TA515、ベンダー用シュー7/8 / TA515-7K、ベンダー用シュー1 / TA515-8K、ベンダー用シュー11/8 / TA515-9K、ベンダー用シュー11/4 / TA515-10K、ベンダー用シュー11/2 / TA515-12K、ベンダー用ガイド7/8X1 / TA515-78S、ベンダー用ガイド11/8X13/8 / TA515-103S、ベンダー用ガイド11/4X11/2 / TA515-204S 適合管径7/8"、1"、1-1/8"、1-1/4"、1-1/2"
1セット
559,800 税込615,780
3日以内出荷

直管ベンダーのお宝市限定セット 曲げ半径R=3D用 銅管直径の3倍
セット内容手動式直管ベンダー(三脚付) / TA515、ベンダー用シュー7/8 / TA515-7J、ベンダー用シュー1 / TA515-8J、ベンダー用シュー11/8 / TA515-9J、ベンダー用シュー11/4 / TA515-10J、ベンダー用シュー11/2 / TA515-12J、ベンダー用ガイド7/8X1 / TA515-78S、ベンダー用ガイド11/8X13/8 / TA515-103S、ベンダー用ガイド11/4X11/2 / TA515-204S 適合管径7/8"、1"、1-1/8"、1-1/4"、1-1/2"
1セット
559,800 税込615,780
3日以内出荷

180°曲げが簡単にできる2段式アクションハンドル採用。 ガイドにローラーがあるため、摩擦が少なく軽い力でキレイに曲げることができます。
1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

なまし銅管専用。 シューおよびガイドが特殊樹脂ですから、銅管を傷つけることがありません。 なまし銅管3/4″(肉厚1.2mm)対応型。 リバースアダプター装着で逆曲げが可能です。
適合サイズ1/4″~7/8″(6.35~22.23mm) セット内容本体、シュー(1/4″、5/16″、3/8″、1/2″、5/8″、3/4″、7/8″)、ガイド(1/4″~5/8″兼用)、ガイド(3/4″~7/8″兼用)、リバースアダプター 全長(mm)(本体)340 曲げ角度(最大)90°
1セット
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

<セット内容> 。手動式直管ミニベンダー(TA515MB)。ベンダー用シュー7/8″(TA515MB-7)。ベンダー用シュー1″(TA515MB-8)。ベンダー用シュー11/8″(TA515MB-9)。ベンダー用シュー11/4″(TA515MB-10)。ベンダー用ガイド3/4″・7/8″(TA515MB-67S)。ベンダー用ガイド1″(TA515MB-80S)。ベンダー用ガイド11/8″(TA515MB-801S)。ベンダー用ガイド11/4″(TA515MB-802S)。三脚スタンド(TA515MB-D)。ケース(TA985RS-2)
1台
579,800 税込637,780
翌々日出荷

ベンダー本体・ベンダー用ガイドは従来のものをご使用になれます。 施工方法は4倍(4D)シューと変わりません。 ラッキングに最適です。
適合TA515EG,TA515E,TA515用 曲げ角度(最大)180°
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

直管ベンダーの定番 タスコTA515シリーズ。 1-3/4″まで対応の手動式、2″まで対応の電動式とあらゆる作業に対応できるシリーズです。 建築工事現場など電源の取れない場所でも使えます。 キャスター付三脚。 シュー・ガイドは別売りです。
適合サイズ1/2″ ~1-3/4″ セット内容本体、ハンドル、三脚、本体受台 質量(kg)(本体)21、(三脚)9 高さ(mm)(三脚使用時)740 本体寸法(mm)410×140×220 曲げ角度(最大)180° 曲げ半径(mm)R=4D(銅管直径の4倍)、 R=3D(銅管直径の3倍)
1個
409,800 税込450,780
5日以内出荷

1/2″~13/4″の曲げ加工も電動だからラクラク行えます。三脚は標準装備されておりません。 。シュー・ガイドは別売りです。適応銅管材質…なまし銅管、1/2H銅管。適応銅管サイズ…4D:1/2″~13/4″、3D:7/8″~15/8″。曲げ半径…R=4D(銅管直径の4倍)、R=3D(銅管直径の3倍)。最大曲げ角…180°(角度自動設定)。本体サイズ…540×185×360mm。本体質量…38kg。電源…100V、50/60Hz、550W
1台
779,800 税込857,780
翌々日出荷

業界初のレバー式 曲げ半径R=4Dベンダー。配管強度保持のためRを大きくとりました!。CO2用肉厚銅管に対応…CO2用肉厚銅管は通常よりも厚みがありますがTA540Fシリーズは必要な力を均一にかけるため、精密な曲げを実現します。180°曲げにも対応…緩やかな曲がりが振動・経年による配管損傷のリスクを軽減します。特に180°曲げにおすすめです。※ガイドに”L”、および”R”マークはついておりません。
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様使用用途…ダクト用締めバンド 30mのバンドをケースに収納。 様々な種類の口径のダクトに対応できます。 ガイドに合わせるだけの簡単採寸。 ケースの周囲に各サイズが記してますので、ガイドで長さを測り、ジャストサイズでカットできます。 持ち運び便利で在庫管理も軽減できます 材質…ステンレス(SUS430)30m厚み0.6mm幅9mm
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

油圧式だから少ない力で曲げ作業が可能。
適合サイズ1/4~7/8(6.35~22.23mm) セット内容本体、樹脂ケース、シュー(3/8、1/2、5/8、3/4、7/8)、ガイド3/8~5/8兼用、3/4~7/8兼用、リバースアダプター 全長(mm)310 対応材質なまし銅管専用 ケース寸法(mm)450×120×300 曲げ角度90度
1台
95,980 税込105,578
4日以内出荷

仕様2段式アクションハンドルにより180°曲げが従来製品より楽に曲げることができます。ガイドローラーにより、摩擦が少なく軽い力でキレイに曲げることができます。3/8″曲げ半径23.8mm全長360mm
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

楽々持ち運び、簡単セット、美しい仕上がり。 17mmソケット付。
セット内容ベンダーヘッド・ガイドセット(7/8″、1″、1-1/8″ 各1個)、ベース三脚、1/2″ラチェットレンチ(17mmソケット付)、収納バッグ 長さ(mm)(ラチェットレンチ)420~660 質量(kg)(三脚)6.9kg、(7/8″ヘッド)4.5、(11/8″ヘッド)5、(11/4″ヘッド)5.4 高さ(mm)(三脚)550~790 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(バッグ)670×330×300 曲げ角度(最大)180° 差込角(inch)1/2 曲げ半径(mm)R=4D 適合管(銅管)1/2H
1セット
219,800 税込241,780
5日以内出荷

90°曲げライン入り&リバースアダプター付き! コンパクトにすべてを収納!
セット内容本体、リバースアダプター、シュー(1/4"、3/8"、1/2"、5/8"、3/4"、7/8")、ガイド(1/4"~7/8"兼用) 全長(mm)320 質量(kg)3.9 適合サイズ1/4"~7/8"(6.35~22.23mm) 曲げ角度(°)なまし銅管:最大90
1セット
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容手動式直管ミニベンダー / TA515MB、ベンダー用シュー7/8" / TA515MB-7、ベンダー用シュー1" / TA515MB-8、ベンダー用シュー11/8" / TA515MB-9、ベンダー用シュー11/4" / TA515MB-10、ベンダー用ガイド3/4"・7/8" / TA515MB-67S、ベンダー用ガイド1" / TA515MB-80S、ベンダー用ガイド11/8" / TA515MB-801S、ベンダー用ガイド11/4" / TA515MB-802S、三脚スタンド / TA515MB-D、ケース / TA985RS-2 適合管径7/8"~1-1/4"
1台
499,800 税込549,780
4日以内出荷

仕様アルミガイドシューで、焼きなまし後すぐに加工できます。なまし銅管専用 3/8″~7/8″(9.53~22.23mm)最大曲げ角90°本体全長325mm
1個
52,980 税込58,278
5日以内出荷

セット内容手動式直管ミニベンダー / TA515MB、ベンダー用シュー7/8" / TA515MB-7、ベンダー用シュー1" / TA515MB-8、ベンダー用シュー11/8" / TA515MB-9、ベンダー用ガイド3/4"・7/8" / TA515MB-67S、ベンダー用ガイド1" / TA515MB-80S、ベンダー用ガイド11/8" / TA515MB-801S、三脚スタンド / TA515MB-D、ケース / TA985RS-2 適合管径7/8"~1-1/8"
1台
419,800 税込461,780
3日以内出荷