12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様バリ取り用ナイフ・スペア用替刃を内蔵してます。 ワンタッチ式で銅管をクランプできるクイックアクション機能付です。・標準装着刃(TA560BC-1) 適合銅管外径…1/4″~23/8″(6.35~60.33mm) 最大肉厚…3mm スペア替刃1枚付 全長…191mm バリ取り用ナイフ付
1個
8,598 税込9,458
5日以内出荷

ハンドルは110°の位置から曲げられますので力が入りやすく楽です。180°までの曲げ加工ができます。壁ぎわ配管が楽にできます。コーナーでの作業が楽です。
曲げ角度最大180°
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様ローラと刃部にベアリングを採用(摩擦抵抗が少ない)し、軽くシャープな切れ味のカッターです。 裸銅管・被覆銅管兼用。・標準装着刃(TA560KA-1) 適合銅管外径…1/4″~15/8″(6.35~41.28mm) 全長…174mm
1個
9,598 税込10,558
5日以内出荷


仕様1台2役の機能(ラチェット切断・回転切断) 壁際・平行配管もOK。・標準装着刃(TA560FA-1) 裸銅管…1/4″~7/8″(6.35~22.23mm) 被覆銅管…1/4″~1/2″(製品外径23mmまで) 空調・給水給湯用の裸銅管および被覆銅管の切断。
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屈曲偏平率(メーカー計測値):91%以上。 空調銅配管の手曲げによる、配管の座屈を防止できます。 誰でも簡単なRの曲げ加工ができ、見栄えもよくできます。
材質ポリカーボネイト/ABS樹脂、真鍮/ニッケルメッキ(シャフト部分) 適合銅管径1/4″(6.35mm)×3/8″(9.52mm)
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

なまし銅管専用。 シューおよびガイドが特殊樹脂ですから、銅管を傷つけることがありません。 なまし銅管3/4″(肉厚1.2mm)対応型。 リバースアダプター装着で逆曲げが可能です。
適合サイズ1/4″~7/8″(6.35~22.23mm) セット内容本体、シュー(1/4″、5/16″、3/8″、1/2″、5/8″、3/4″、7/8″)、ガイド(1/4″~5/8″兼用)、ガイド(3/4″~7/8″兼用)、リバースアダプター 全長(mm)(本体)340 曲げ角度(最大)90°
1セット
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油圧式だから少ない力で曲げ作業が可能。
適合サイズ1/4~7/8(6.35~22.23mm) セット内容本体、樹脂ケース、シュー(3/8、1/2、5/8、3/4、7/8)、ガイド3/8~5/8兼用、3/4~7/8兼用、リバースアダプター 全長(mm)310 対応材質なまし銅管専用 ケース寸法(mm)450×120×300 曲げ角度90度
1台
95,980 税込105,578
4日以内出荷

TASCO(タスコ)油圧ベンダー
油圧式だから少ない力で曲げ作業が可能。
仕様【なまし銅管専用】1/4″~7/8″(6.35~22.23mm)/90° 全長(mm)310 ケース寸法(mm)450×120×300
1台
84,980 税込93,478
4日以内出荷

TASCO(タスコ)3サイズベンダー
壁から出てきたパイプを曲げるのに便利です。
適合サイズ1/4″(6.35mm)、5/16″(7.94mm)、3/8″(9.53mm) 曲げ角度(最大)90°
1個
5,798 税込6,378
5日以内出荷

90°曲げライン入り&リバースアダプター付き! コンパクトにすべてを収納!
セット内容本体、リバースアダプター、シュー(1/4"、3/8"、1/2"、5/8"、3/4"、7/8")、ガイド(1/4"~7/8"兼用) 全長(mm)320 質量(kg)3.9 適合サイズ1/4"~7/8"(6.35~22.23mm) 曲げ角度(°)なまし銅管:最大90
1セット
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)