新冷媒2種対応ナット付
仕様ムシ無ロウ付タイプ
仕様Rc(PT)ネジ用
対応冷媒種別R410A/R32
仕様1/4(内)、3/8(外)銅管ロウ付×5/16フレアオス(ムシ付)
1セット(3個)
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
付属品3/8"フレア用銅ガスケット×6枚
寸法(inch)1/2フレアネジ(オス)×3/8フレアネジ(メス)
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
新冷媒2種対応ナット
対応冷媒種別R410A/R32
バルブコア用の内ネジが切ってあります。
R410A/R32用
対応冷媒種別R410A/R32
仕様5/16"フレア、5/16"フレア(ムシ付)、5/16"フレアナット(ムシ押し付)
1セット(3個)
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
フレアサイズ(inch)5/8オス
仕様Rc(PT)ネジ用
接続口径(Rc)3/4メス
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
フレアネジのネジ径変換に
新冷媒2種対応ナット
適合サイズ(銅管)1/4"(6.35)
仕様1/4"フレアナット×2、1/4"フレアオス×2、1/4"フレアオス(ムシ付)
1セット(3個)
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
1つのサービスポートから幾通りの配管がとれます。
フレアネジ部には全てバルブコア用のネジが切ってあります。
仕様1/4"フレアオス(ムシ付)、1/4"フレアオス、1/4"フレアオス、1/4"フレアメス(ムシ押し付)
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
新冷媒2種対応ナット
適合サイズ(銅管)3/8"(9.53)
仕様3/8"フレアナット×2、3/8"フレアオス×2、1/4"フレアオス(ムシ付)
1セット(3個)
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
R410A/R32機器の配管途中にサービスポートを設けることができます。
新冷媒2種対応ナット。
サービスポートの無い機器に取りつけて使用します。
用途従来冷媒用
仕様1/4"銅管付
長さ(mm)(銅管)60
1セット(6個)
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
小型・軽量・高性能を兼ね備えたエレクトロニックチャージャーです。
ノイズ防止機能が付いていますので、電磁波による数値のばらつきや誤作動を防ぎます。
校正証明書、トレサビリティ、検査成績書がついていますので、ISO対策も万全です。
冷媒回収機スティンガー、マスターホーク、フルオロマイザーシリーズと併用すれば、フロート付冷媒回収容器だけでなく、安価な一般回収容器への冷媒回収が合法的に可能になります。
冷媒の充填も高精度(最小目盛2g)で行えます。
イラスト入マニュアル付なので安心してご使用になれます。
仕様適用冷媒回収機/TA110A、B、C、R、M使用可能冷媒容器/チャージャーの場合/~20kgボンベ、ウェイトリミッターの場合/~20kg一般回収容器(FC3)ポート/IN1/4フレアオス×OUT1/4フレアオス(5/16フレアアダプター付)、ボールバルブ×1、回収機接続用コネクターポート×1
質量(kg)約3
使用温度範囲(℃)5~40
電源(V)DC9/006電池/AC100(いずれか一方で使用)
ひょう量(kg)50(~FC3 20kgボンベ対応)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)460×310×60
載台寸法(mm)228(L)×228(W)
分解能度(g)2
1台
¥73,980
税込¥81,378
4日以内出荷
関連キーワード