「マイクロメーター台」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
電気、機械、建物の問題をトラブルシューティング。熱画像解像度…80×60ピクセル。温度分解能/NETD…<0.07℃。視野角(FOV)…51°×66°。最小焦点距離…0.3m。熱画像解像度…320×240。距離スポット比…24:1。焦点…固定。焦点面アレイ/スペクトル範囲…非冷却マイクロボロメーター/7.5~14μm。ディスプレイ解像度…320×240ピクセル。画面…2.4インチ(縦)、視野角80°。画像モード…スーパーファインコントラスト(MSX)、可視画像。対象物温度範囲…ー25℃~300℃。精度…ー25~0℃:±3℃、0~50℃:±2.5℃、50~100℃:±1.5℃、100~300℃:±2.5%。最短計測距離…0.26m。放射率補正…4段階のプリセット、0.1~0.99の個別調整可。保存メディア(画像保存容量)…4GB(50,000枚)。画像ファイル形式…JPEG。デジタルカメラ解像度…2MP(1600×1200ピクセル)。インターフェース…USB 2.0。USB規格…USB Type-C 高速。バッテリータイプ…リチウムイオン電池バッテリー。稼働時間…約4時間。バッテリータイプ…充電式リチウムイオン電池、3.7Vバッテリー。バッテリー動作時間…スキャン5時間。使用温度範囲…ー10℃~45℃。保護…IP54(IEC60529)。サイズ(L×W×H)…210×64×81mm。質量…394g。付属品…ストラップ、USBケーブル、専用ポーチ
1台
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
『MSX機能』搭載、3タイプの撮影モードで些細な欠損も見逃さない。ハンディタイプで最高性能。クラス最高画質。モデル名…FLIR E54。熱画像解像度(可視)…320×240( 5MP)。最小撮像距離(MSX時)…24°15cm(50cm)。計測温度範囲…ー20℃~650℃。視野角/瞬時視野角(IFOV)…24°/1.31mrad。スポット/ボックス…3/1。デジタルズーム1-4×連続。検出器…非冷却マイクロボロメーター。温度分解能(NETD)…0.04℃ @30℃。感度波長域…7.5~14μm。カメラフレームレート…30Hz。レンズの認識…手動。液晶ディスプレイ…4インチ640 ×480 IPS液晶 Dragontrailガラス 自動画面回転。カラーパレット…アイアン、グレイ、レインボー、アークティック、ラバ、レインボーHC。画像モード…赤外線画像、可視画像、スーパーファインコントラスト(MSX(R))、 ピクチャー・イン・ピクチャー。精度±2℃または±2%。測定プリセット…測定なし スポット(センター/ホット/コールド))。アラーム…上限・下限・区間・断熱・結露・音声。静止画(保存枚数)…JPEG(温度データ付)・SDカード。温度情報付動画保存:PC(FLIR Tools+使用)、ストリーミング:Wi-Fi(アプリ)/USB(PC)。温度情報無動画保存:SDカード、ストリーミング:Wi-Fi/アプリ又はUSB/PC。通信インターフェース…PC接続:USB、アプリ:Wi-Fi、Bluetooth:METERLiNK、ビデオ出力:USBTypeC。バッテリー稼働時間…2.5時間(@25℃)リチウムイオン電池。動作温度/保管温度範囲…ー15~50℃/ー40~70℃。耐衝撃/振動/保護性能・安全規格…25 g / IEC 60068-2-27、2 g / IEC 60068-2-6、IP 54 /IEC 60529:EN/UL/CSA/PSE 60950-1。重量/寸法…1 kg、27.8×11.6×11.3 cm。標準付属品…カメラ本体、ACアダプタ×2(バッテリー充電用・カメラ用)、バッテリー ×2、バッテリー充電器、キャリングケース、レンズキャップ、SDカード、 ハンドストラップブラケット×2、レンズキャップストラップ、ケーブル×3 (USB2.0A/TypeC 1m・USB TypeC、HDMIアダプタ・USB TypeC 1m)、ネジ×1、トルクレンチ×1、前面保護カバー、前面保護カバー用留め具、ストラップ×3(リスト・バッテリー充電器・カメラ用)
測定範囲(℃)-20~650
1台
¥849,800
税込¥934,780
翌々日出荷
『MSX機能』搭載、3タイプの撮影モードで些細な欠損も見逃さない。モデル名…FLIR E76 。熱画像解像度(可視)…320×240( 5MP)。最小撮像距離(MSX時)…24°15cm(50cm)。計測温度範囲…ー20℃~650℃(オプション1000℃)。視野角/瞬時視野角(IFOV)…24°×1.31mrad。スポット/ボックス…3/3。計測(領域/距離)…×/。デジタルズーム…1-4×連続。検出器…非冷却マイクロボロメーター。温度分解能(NETD)…広角/0.03℃ 標準/0.04℃ 望遠/0.05℃ @30℃ 。感度波長域…7.5~14μm。カメラフレームレート…30Hz。レンズの認識…自動(Auto CalTM)。液晶ディスプレイ…4インチ640 ×480 IPS液晶 Dragontrailガラス 自動画面回転。カラーパレット…アイアン、グレイ、レインボー、アークティック、ラバ、レインボーHC。画像モード…赤外線画像、可視画像、スーパーファインコントラスト(MSX(R))、 ピクチャー・イン・ピクチャー。UltraMax(TM)…。(FLIR Tools+にて画像統合処理)。精度…±2℃または±2%。測定プリセット…測定なし スポット(センター/ホット/コールド)ユーザプリセット×2。アラーム…上限・下限・区間・断熱・結露・音声。静止画(保存枚数)…JPEG(温度データ付)・SDカード。温度情報付動画…保存:PC(FLIR Tools+使用)、。 ストリーミング:Wi-Fi(アプリ)/USB(PC)。温度情報無動画…保存:SDカード、ストリーミング:Wi-Fi/アプリ又はUSB/PC。通信インターフェース…PC接続:USB、アプリ:Wi-Fi、Bluetooth:METERLiNK、ビデオ出力:USBTypeC。バッテリー稼働時間…2.5時間(@25℃)リチウムイオン電池。動作温度/保管温度範囲…ー15~50℃/ー40~70℃。耐衝撃/振動/保護性能・安全規格…25 g / IEC 60068-2-27、2 g / IEC 60068-2-6、IP 54 /IEC 60529:EN/UL/CSA/PSE 60950-1。重量/寸法…1 kg、27.8×11.6×11.3 cm。標準付属品…カメラ本体、ACアダプタ×2(バッテリー充電用・カメラ用)、バッテリー ×2、バッテリー充電器、キャリングケース、レンズキャップ、SDカード、 ハンドストラップブラケット×2、レンズキャップストラップ、ケーブル×3 (USB2.0A/TypeC 1m・USB TypeC、HDMIアダプタ・USB TypeC 1m)、ネジ×1、トルクレンチ×1、前面保護カバー、前面保護カバー用留め具、ストラップ×3(リスト・バッテリー充電器・カメラ用)
1台
¥899,800
税込¥989,780
翌々日出荷
『MSX機能』搭載、3タイプの撮影モードで些細な欠損も見逃さない。モデル名…FLIR E76 。熱画像解像度(可視)…320×240( 5MP) 。最小撮像距離(MSX時)…42°15cm(65cm)。計測温度範囲…ー20℃~650℃(オプション1000℃)。視野角/瞬時視野角(IFOV)…42°×2.41mrad。スポット/ボックス…3/3。計測(領域/距離)…×/。デジタルズーム…1-4×連続。検出器…非冷却マイクロボロメーター。温度分解能(NETD)…広角/0.03℃ 標準/0.04℃ 望遠/0.05℃ @30℃ 。感度波長域…7.5~14μm。カメラフレームレート…30Hz。レンズの認識…自動(Auto CalTM)。液晶ディスプレイ…4インチ640 ×480 IPS液晶 Dragontrailガラス 自動画面回転。カラーパレット…アイアン、グレイ、レインボー、アークティック、ラバ、レインボーHC。画像モード…赤外線画像、可視画像、スーパーファインコントラスト(MSX(R))、 ピクチャー・イン・ピクチャー。UltraMax(TM)…。(FLIR Tools+にて画像統合処理)。精度…±2℃または±2%。測定プリセット…測定なし スポット(センター/ホット/コールド)ユーザプリセット×2。アラーム…上限・下限・区間・断熱・結露・音声。静止画(保存枚数)…JPEG(温度データ付)・SDカード。温度情報付動画…保存:PC(FLIR Tools+使用)、ストリーミング:Wi-Fi(アプリ)/USB(PC)。温度情報無動画…保存:SDカード、ストリーミング:Wi-Fi/アプリ又はUSB/PC。通信インターフェース…PC接続:USB、アプリ:Wi-Fi、Bluetooth:METERLiNK、ビデオ出力:USBTypeC。バッテリー稼働時間…2.5時間(@25℃)リチウムイオン電池。動作温度/保管温度範囲…ー15~50℃/ー40~70℃。耐衝撃/振動/保護性能・安全規格…25 g / IEC 60068-2-27、2 g / IEC 60068-2-6、IP 54 /IEC 60529:EN/UL/CSA/PSE 60950-1。重量/寸法…1 kg、27.8×11.6×11.3 cm。標準付属品…カメラ本体、ACアダプタ×2(バッテリー充電用・カメラ用)、バッテリー ×2、バッテリー充電器、キャリングケース、レンズキャップ、SDカード、 ハンドストラップブラケット×2、レンズキャップストラップ、ケーブル×3 (USB2.0A/TypeC 1m・USB TypeC、HDMIアダプタ・USB TypeC 1m)、ネジ×1、トルクレンチ×1、前面保護カバー、前面保護カバー用留め具、ストラップ×3(リスト・バッテリー充電器・カメラ用)
1台
¥899,800
税込¥989,780
翌々日出荷
関連キーワード